カテゴリ
- 電動工具(7)
絞り込み
ブランド
- MAX(マックス)[事務用品・工具]
- NSP(22)
- omron(オムロン)(10)
- ホンダ(9)
- サンハヤト(6)
- 山本化学工業(6)
- カナレ電気(4)
- JST(日本圧着端子製造)(3)
- TOSTEM(LIXIL)(3)
- PROST's(3)
- アズワン(2)
- オーエッチ工業(2)
- サンワサプライ(2)
- ミヤコ自動車(2)
- KSフィルター(2)
- オメガエンジニアリング(2)
- アマノ[事務用品/清掃用品](1)
- SURE(石崎電機製作所)(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- ブランドをもっと見る
「pj-r」の検索結果
![25.2V充電式ブラシレス鉄筋カッタ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25947147-230512-02.jpg)
25.2V充電式ブラシレス鉄筋カッタ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥189,800税込¥208,7801台翌々日出荷高性能ブラシレスモータで高耐久・高速切断3.3秒です。1回の充電でD16鉄筋を210回切断可能です。360°回転可能な油圧ヘッド搭載です。フィルター付きカバー搭載で、異物侵入を防ぎ、内部も冷却でき作業効率を落としません。付属品キャリングケース、スパナ(17mm)、六角棒レンチ(4mm)、マイナスドライバトラスコ品番388-6800幅(mm)100全長(mm)390高さ(mm)230切断能力(mm)SD345、D10~D16バッテリー電圧(V)25.2充電時間(分)約50適合替刃カッタASSY(替刃一式)PJ70592切断速度(秒)3.3![充電式ブラシレスハンマドリル MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70266929-240529-02.jpg)
充電式ブラシレスハンマドリル
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥79,980税込¥87,9781台翌々日出荷デッキプレートでも穴あけが速く、高負荷の太径も高速穿孔します。用途アンカー穴あけ作業に。付属品サイドハンドル・深さゲージ・キャリングケーストラスコ品番179-4262色黒電圧(V)25.2回転数(min-1[r.p.m])弱:0~560/中:0~740/強:0~920打撃数(min-1[回/分])弱:0~2860/中:0~3770/強:0~4700穴あけ能力(mm) 鉄工Φ13穴あけ能力(mm) 木工Φ30穴あけ能力(mm) コンクリートΦ26寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)335×225×90![充電式ブラシレスハンマドリル MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25947156-230512-02.jpg)
充電式ブラシレスハンマドリル
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥139,800税込¥153,7801台当日出荷25.2Vでありながら、36Vのハンマードリルよりも穴あけが速く、高負荷の太径・デッキプレートも高速穿孔します。軽量で片手の取り回しが快適です。マックス独自の低振動機構で負担を減らします。ドリルの回転数をコントロールするので、穿孔時にもスピードが落ちず、常に一番パワーの出る回転数で穿孔します。現場の使用環境を想定した独自試験をパスした耐環境性能です。用途アンカー穴あけ作業に。付属品電池パック(JP-L92550A)×2個、急速充電器(JC-925A)、サイドハンドル、深さゲージトラスコ品番387-8797色黒無負荷回転数(min-1[r.p.m])強:0~920、中:0~740、弱:0~560本体寸法(mm)335×225×90穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30穴あけ能力(mm) コンクリート26打撃数(min-1)強:0~4700、中:0~3770、弱:0~2860![充電式ブラシレスインパクトドライバ PJ-ID153 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52249497-210423-02.jpg)
充電式ブラシレスインパクトドライバ PJ-ID153
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥32,980~税込¥36,278~1台当日出荷から翌々日出荷狭いスペースで活躍! 新ラインナップのスライド式正逆切替! 14.4/18V電池パック兼用。寸法(mm)【ビッド挿入寸法】六角対辺:6.35、対角:7.1電圧18/14.4能力小ねじ:M4~M8、コーススレッド:22~120mm、普通ボルト:M5~M14、高力ボルト:M5~M12モーターブラシレスDCモータヘッド長(mm)109![充電式ブラシレスインパクトドライバ PJ-ID153 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52249497-210423-02.jpg)
充電式ブラシレスインパクトドライバ PJ-ID153
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥58,980税込¥64,8781セット3日以内出荷付属品充電器(JC-925A)、ビット(+No.2×65)1本、フック、キャリングケース、取扱説明書、保証書、電池パック(JP-L91450A)2個仕様14.4Vセット適合【使用可能電池パック】マックスリチウムイオン電池パック/18V:JP-L91850A・JP-L91825A 、14.4V:JP-L91450A・JP-L91440A・JP-L91430A・JP-L914・JP-L91415A・JP-L91415寸法(mm)【ビッド挿入寸法】六角対辺:6.35、対角:7.1質量(kg)1.3(フック無し時)電圧(V)18/14.4能力小ねじ:M4~M8、コーススレッド:22~120mm、普通ボルト:M5~M14、高力ボルト:M5~M12打撃数(min-1[回/分])0~3000無負荷回転数(min-1[r.p.m])強モード:0~3000、中モード:0~2400、弱モード:0~900モーターブラシレスDCモータ最大締付トルク(N・m)約165(約1638kg・cm)ヘッド長(mm)109寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)127×79×235![充電式インパクトドライバ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
充電式インパクトドライバ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥49,980税込¥54,9781台5日以内出荷モーターブラシレスDCモータねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8バッテリーマックスリチウムイオン電池パック 18V:JP-L91850AJP-L91825A、14.4V:JP-L91440AJP-L91430AJP-L914JP-L91415AJP-L91415ビット挿入寸法(mm)六角対辺寸法:6.35、対角寸法:7.1ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12使用充電器リチウムイオン急速充電器JC-925ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~120![充電式インパクトドライバ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
充電式インパクトドライバ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥49,980税込¥54,9781台6日以内出荷質量(kg)1.4(フック無し時)モーターブラシレスDCモータねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8バッテリーマックスリチウムイオン電池パック 18V:JP-L91850AJP-L91825A、14.4V:JP-L91440AJP-L91430AJP-L914JP-L91415AJP-L91415ビット挿入寸法(mm)六角対辺寸法:6.35、対角寸法:7.1充電時間(分)実用充電 約55(容量の約90%)、満充電 約65(容量の約100%)ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)127×79×237(ヘッド長109)使用充電器リチウムイオン急速充電器JC-925ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~120




![25.2V充電式ブラシレス鉄筋カッタ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25947147-230512-02.jpg)
![充電式ブラシレスハンマドリル MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70266929-240529-02.jpg)
![充電式ブラシレスハンマドリル MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25947156-230512-02.jpg)
![充電式ブラシレスインパクトドライバ PJ-ID153 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52249497-210423-02.jpg)
![充電式インパクトドライバ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)