鉄筋結束機 RB-610TMAX(マックス)[事務用品・工具]当日出荷
2本のワイヤを同時に送る「ツインタイア機構」搭載。1結束0.7秒以下で結束。残量表示機能付リチウムイオン電池搭載
適合(鉄筋)D16×D16~D32×D29、D38×D16×D16、D25×D125×D16×D16安全装置トリガロック結束秒数(秒)0.7以下(D16×D16の満充電時)バッテリー電圧(V)14.4使用結束線(ワイヤ)TW1060T(JP)、TW1060T-EG(JP)、TW1060T-PC(JP)、TW1060T-S(JP)
鉄筋結束機 RB-610T(本体のみ)MAX(マックス)[事務用品・工具]4日以内出荷
2本のワイヤを同時に送る「ツインタイア機構」搭載。1結束0.7秒以下で結束。
付属品六角棒スパナ2.5、取扱説明書、保証書、キャリングケース適合(鉄筋)D16×D16~D32×D29、D38×D16×D16、D25×D125×D16×D16寸法(mm)270×120×352(本体のみ)質量(kg)2(本体のみ)安全装置トリガロック結束秒数(秒)0.7以下(D16×D16の満充電時)バッテリー電圧(V)14.4適合バッテリーJP-L91440A、JP-L91415A(3機種すべてに使用可)使用結束線(ワイヤ)TW1060T(JP)、TW1060T-EG(JP)、TW1060T-PC(JP)、TW1060T-S(JP)結束本数4000回(JP-L91440A装着時)、1500回(JP-L91415A装着時)※1充電当たり
鉄筋結束機ツインタイアMAX(マックス)[事務用品・工具]3日以内出荷
大径鉄筋に対する抜き差ししやすさ,結束スピードをアップさせた大径モデル!アーム形状変更とカールガイド幅短縮で挿抜性向上。新TWINTIERメカニズムで1結束0.6秒に。先端折り曲げ機構でミミの高さは約14mmに。下にヒゲも出ません。ワイヤ装填アシストで簡単装着。トリガの引きしろを短くし指への負担を軽減。見やすいセンターマークで鉄筋の中心を狙いやすい。ベルトフック標準装備。
仕様1充電当たり結束数:約5,000回(JP-L91450A装着時)質量(kg)2.6(付属電池装着時)寸法対象鉄筋:D16×D16~D32×D29、D38×D16×D16、D25×D25×D16×D16安全装置トリガロック、メインスイッチ時間1回結束:0.6秒以下(D16×D16の満充電時)ワイヤー使用可能:TW1060T(JP)、TW1060T-EG(JP)、TW1060T-PC(JP)、TW1060T-S(JP)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)295×125×358(付属電池装着時)