カテゴリ
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- MAX(マックス)[事務用品・工具]
「sl-s126nl」の検索結果
![ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 標準 屋内シート MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28613325-230526-02.jpg)
ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 標準 屋内シート
MAX(マックス)[事務用品・工具](4件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481箱(15m×1巻)当日出荷箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。 1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。 新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。仕様屋外使用2年程度適合機種CPM-100Hシリーズ、CPM-100シリーズ、PM-100Wシリーズ、PM-100、LC-100KC、LC-100KP、LC-100CP、LC-100C、LC-100P幅(mm)100長さ(m)15使用場所屋内




![ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 標準 屋内シート MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28613325-230526-02.jpg)