12FステープルMAX(マックス)[事務用品・工具](40件のレビュー)¥9,998税込¥10,998
1箱(1000本×20個)
当日出荷
ステープル幅(mm)12線材(幅×厚さ)(mm)0.7×0.5
ガンタッカMAX(マックス)[事務用品・工具](10件のレビュー)当日出荷
プロの使用に耐える堅牢ボディ
用途建築用ラス仮止め、断熱材止め、フェルト・シート張り、荷札張り、天井材打ち等ステープル幅(mm)12ステープル足長さ(mm)6・8・10・13ステープル装填数150本寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)160×34×176質量(g)700寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)176×34×160適合ステープルT3-6M、1208F、T3-10MB(-L)、T3-13MB、T3-13H、T3-13S
充電式タッカMAX(マックス)[事務用品・工具]当日出荷から5日以内出荷
高耐久、防じん・防滴構造
MAX IEGSクリア、最速レスポンス
・高耐久
防じん・防滴構造、突然の雨や粉塵が多いハードな現場で活躍
・最速レスポンス
クラス最速レスポンス、高レスポンストリガ採用、エア釘打機の感覚にさらに近く
・軽量
軽量1.5kg 、快適な取り回しでラクラク作業
用途防湿・防水シート留め
気密シート留め
見切り材留め
断熱材留め などにおすすめバッテリー電圧(V)18/14.4使用ステープルT3-6M、T3-10MB、T3-13MB、T3-13H、T3-13S、1208Fバッテリーリチウムイオン電池パック 18V:JP-L91850A・JP-L91825A、リチウムイオン電池パック 14.4V:JP-L91440A・JP-L91415A・JP-L914・JP-L91415寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)164×81×241(JP-L91850A装着時)