(P)コンタクトトップMAX(マックス)[事務用品・工具]翌々日出荷
釘を打ち込む際に型枠と釘の間に隙間を作ります。釘打ち機の先端に取り付けることで釘を打ち込む際に型枠と釘の間に隙間を作ります。
コンタクトトップ 平打ちMAX(マックス)[事務用品・工具]翌々日出荷
優しく安定押し付け平打用コンタクトトップです。杉など柔らかい部材でも先端の押し付け跡が付きにくくなります。マックス製のピンネイラにご使用いただけます。
用途コンタクトトップ。モデルHA-50P4(D),HA-50P3S(D)-G,HA-50P3(D)-G,TA-250P3(D),マックス14.4V充電式ピンネイラTJ-35P2等
ピンネイルMAX(マックス)[事務用品・工具]当日出荷
ピンネイラ用釘です。適応機種:HA-50P3S(D)-G・HA-50P3(D)-G・TA-250P3(D)・HA-50P3(D)・HA-50P3S(D)・TJ-35P2-BC/40Aです。
用途ピンネイラ専用釘。色白色直径(Φmm)0.6線径(Φmm)0.6
35P4用コンタクトトップMAX(マックス)[事務用品・工具]翌々日出荷
TJ-35P4用のコンタクトトップです。充電式ピンネイラ用の先端パーツです。
用途充電式ピンネイラ用パーツ。対応機種TJ-35P4用
35FN2用コンタクトトップMAX(マックス)[事務用品・工具]翌々日出荷
TJ-35FN2用のコンタクトトップです。充電式フィニッシュネイラ用の先端パーツです。
用途充電式フィニッシュネイラ用パーツ。対応機種TJ-35FN2用
型枠用充電式フィニッシュネイラセットMAX(マックス)[事務用品・工具]当日出荷
型枠職人様向けの充電式フィニッシュネイラで、エアホースの取り回しが難しい作業に最適です。防塵・防滴構造で強靭な耐環境性能を実現します。ブラシレスモータ搭載で連続作業性と耐久性を向上させ、軽量化も実現します。引っ掛かりを持たせた先端形状で面木目地棒も留め打ちやすいです。
用途型枠作業の面木・目地棒留めに。付属品電池パック、充電器(JC-925A)、六角棒スパナ3mm、保護メガネ幅(mm)80高さ(mm)246ネイル装填本数100適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)1.9×1.05×15~35
充電式フィニッシュネイラセットMAX(マックス)[事務用品・工具]翌々日出荷
充電式フィニッシュはエアホースの取り回しが難しい作業に最適です。強力スプリング搭載でハイパワーになり、35mmフィニッシュネイルを軽快に打ち込みます。マックス独自の新反動吸収機構(PAT、P)で低反動快適作業を実現します。
用途下地・内装・リフォーム・木工などに。付属品電池パック、充電器(JC-925A)、コンタクトトップ、六角棒スパナ3mm幅(mm)80高さ(mm)246ネイル装填本数100適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)1.9×1.05×15~35
充電式ピンネイラMAX(マックス)[事務用品・工具]当日出荷
反動吸収機構でしっかりとした打込と仕上りキレイなリチウムイオン充電式ピンネイラです。
用途巾木・廻り縁の仕上げ作業。トラスコ品番160-6470幅(mm)80全長(mm)264質量(kg)2.1高さ(mm)226ネイル装填本数100適合ピンネイル長さ(mm)15・19・25・30・35適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)0.6×0.6×15~35
充電ピンネイラセットMAX(マックス)[事務用品・工具]翌々日出荷
美しい仕上がりの反動吸収機構搭載(PAT)充電式ピンネイラです。
打ち込みの反動が小さいからキレイ。
スリムで狙いやすい先端で「縦向き」「横向き」「隅」にもしっかり打てます。
14.4V/18V電池パック兼用です。
電圧(V)(電池)18/14.4仕様(使用ピンネイル)15・19・25・30・35mm付属品充電器(JC-925A)、電池パック(JP-L91825A)、コンタクトトップ(溝打用、平打用各1個)、六角棒スパナ、保護メガネ、キャリングケーストラスコ品番160-6469質量(kg)1.9(JP-L91825A装着時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)246×80×226バッテリー電圧(V)14.4/18公称容量(Ah)2.5
型枠用充電式フィニッシュネイラセット 本体のみMAX(マックス)[事務用品・工具]翌々日出荷
型枠職人様向けの充電式フィニッシュネイラで、エアホースの取り回しが難しい作業に最適です。防塵・防滴構造で強靭な耐環境性能を実現します。ブラシレスモータ搭載で連続作業性と耐久性を向上させ、軽量化も実現します。引っ掛かりを持たせた先端形状で面木目地棒も留め打ちやすいです。
用途型枠作業の面木・目地棒留めに。付属品六角棒スパナ3mm、保護メガネ、キャリングケーストラスコ品番354-7677セット内容本体のみ幅(mm)80全長(mm)234高さ(mm)246ネイル装填本数100適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)1.9×1.05×15~35
充電式フィニッシュネイラ 本体のみMAX(マックス)[事務用品・工具]当日出荷
充電式フィニッシュはエアホースの取り回しが難しい作業に最適です。強力スプリング搭載でハイパワーになり、35mmフィニッシュネイルを軽快に打ち込みます。マックス独自の新反動吸収機構(PAT、P)で低反動快適作業を実現します。
用途下地・内装・リフォーム・木工などに。付属品コンタクトトップ、六角棒スパナ3mm、保護メガネ、キャリングケーストラスコ品番354-7676セット内容本体のみ幅(mm)80全長(mm)234高さ(mm)246ネイル装填本数100適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)1.9×1.05×15~35
充電式ピンネイラ (本体+電池セット)MAX(マックス)[事務用品・工具]3日以内出荷
マックスリチウムイオン充電器をお持ちのお客様へ…「本体+電池」セット美しい仕上がり 反動吸収機構搭載(PAT)「縦向き」も「横向き」も打てる!14.4V/18V電池パック兼用打ち込みの反動が小さいからキレイ・軽い押し付けでキレイ・狙いやすい先端でキレイ
用途巾木・廻り縁などに。適合【使用可能電池パック】マックスリチウムイオン電池パック/18V:JP-L91850A・JP-L91825A 、14.4V:JP-L91450A・JP-L91440A・JP-L91430A・JP-L914・JP-L91415A・JP-L91415適合ピンネイル長さ(mm)15・19・25・30・35特性釘残量お知らせ:あり
充電式ピンネイラMAX(マックス)[事務用品・工具]4日以内出荷
美しい仕上がり 反動吸収機構搭載(PAT)
「縦向き」も「横向き」も打てる!
14.4V/18V電池パック兼用
打ち込みの反動が小さいからキレイ
軽い押し付けでキレイ
狙いやすい先端でキレイ
バッテリー電圧(V)18/14.4適合ピンネイル長さ(mm)15・19・25・30・35付属品コンタクトトップ(溝打用、平打用各1個)、六角棒スパナ、保護メガネ、キャリングケース、取扱説明書、保証書種別本体・ケース付質量(kg)1.5kバッテリーマックスリチウムイオン電池パック 18V:JP-L91850A・JP-L91825A、マックスリチウムイオン電池パック 14.4V:JP-L91440A・JP-L91430A・JP-L914・JP-L91415A・JP-L91415寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)226×80×217