カテゴリ

  • 店舗什器・備品(2)
  • 事務用品(2)
絞り込み
ブランド
  • MAX(マックス)[事務用品・工具]
  • brother(ブラザー)(4)
  • キングジム(3)
  • SATO(サトー)(3)
  • エスコ(2)
  • Zebra Technologies(2)
  • アズワン(1)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • 寺岡精工(TERAOKA)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「zd421」の検索結果

特価
本日7月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
紙ラベルプリンタ LP-80/80T用 上質感熱紙ラベル MAX(マックス)[事務用品・工具]紙ラベルプリンタ LP-80/80T用 上質感熱紙ラベルMAX(マックス)[事務用品・工具]
10,980税込12,078
1セット(6巻)
当日出荷
LP‐80用感熱ラベルです。
用途食品表示ラベル、出荷ラベル、現品表ラベル作成に
感熱ラベルプリンタ MAX(マックス)[事務用品・工具]感熱ラベルプリンタMAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
赤黒、2色印字が可能。 最大148mm/秒の高速印字。 高耐久のオートカッタ搭載。 バーコード(23規格)対応。 場所を取らず、机上で簡単にラベルを作成。 はがしやすい、ダイカットラベルを採用。 パソコンでレイアウト自由自在。 Excel・Accessデータとのリンクも簡単。 用紙セットは、専用カセットでワンタッチ。
仕様オートカッター付属品CD-ROM(専用ラベル編集ソフトP-touch Editor)、USBケーブル、ELP-L6242N-16×1巻、簡単設置ガイド適合【バーコード】CODE39、CODE128、UCC/EAN128(GS1-128)、ITF(I-2/5)、CODABAR(NW7)、UPC-A、UPC-E、JAN13、JAN8、ISBN-2、ISBN-5、POSTNET、Laser Bar Code、GS1 Date Bar(RSS)、QRコード、マイクロQRコード、PDF417、Data Matrix、Maxicode、カスタマバーコード、GS1合成シンボルAztec Code Intelligent Mail Baecode質量(kg)1.15消費電力(W)115以下電源AC100V 50/60Hz寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)213×125×142インターフェースUSB Ver.2.0 フルスピード印字密度300dpi最大印字幅(mm)59(62mm幅テープ使用時)印字方式ダイレクトサーマル方式使用環境温度(℃)10~35印字速度最大148mm/秒(印字内容によって多段階変速)最大印字長さ(mm)12.7mm(無定長ラベル使用時)使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)
ラベルプリンタ ビーポップミニ MAX(マックス)[事務用品・工具]ラベルプリンタ ビーポップミニMAX(マックス)[事務用品・工具]
44,980税込49,478
1台
翌々日出荷
ラベルを自動ラミネートして出力します。Hテープを使用することで、高速印刷または高解像度印刷を選択できます。バーコードリーダーなどの入力機器からのラベル発行が可能です。
用途水、油、こすれへの耐久性が求められる現場用のラベル作成に。幅(mm)118トラスコ品番855-0502質量(kg)1.48高さ(mm)146奥行(mm)192電源(V)100消費電力(W)63.6対応OSWindows 11/10印字密度360×180~7202018年トラスコ掲載ページ10 0523
LP-100RS/100HRS用アート紙ラベル MAX(マックス)[事務用品・工具]LP-100RS/100HRS用アート紙ラベルMAX(マックス)[事務用品・工具]
19,980税込21,978
1セット(6巻)
翌日出荷から8日以内出荷