トヨタ ハイポイドLSD GL-5トヨタ(119件のレビュー)当日出荷
トヨタ純正ハイポイドギヤオイルLSD 。ハイポイドギヤ用(乗用車・トラック用)適合。 トヨタ車以外にも もちろん使えます LSD(リミテッドスリップデフ)用(注:通常のデファレンシャルにも使用できます) チャッターノイズ防止の為LSD装着車には必ずLSD(リミテッドスリップデフ)用のデフオイルご使用ください。 デファレンシャルギヤはエンジン動力を走行エネルギーに変える働きを担っており非常に高い負荷を常に受けています。 そのため耐衝撃性、耐摩耗性に優れたギヤオイルが必要となります。 また、リミテッドスリップデフは複雑な機構の為、特に専用ギヤオイルが必要です。 したがってデフの構造によってハイポイドギヤオイルを使い分ける必要があります。
SAE85W-90容量(L)4危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4LAPIGL-5ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
半長靴セーフティー(マジック)ログアントス(コーコス信岡)(16件のレビュー)当日出荷
靴先に本皮を使用し、耐久性・柔軟性に優れています。
ポリウレタン製ソール採用により軽量化、油への強度を実現
マジック式なので脱ぎ履きが楽です
床に汚れがつきづらいノンマーキング
足幅がひろい方にもゆったり履ける4E
形状ミドルカット種類セーフティーシューズ長さ(cm)24.5(26.0cm)材質(アッパー)靴先本皮、PVC材質(ソール)発泡ウレタン、ポリウレタン(2層)標準質量(g/片足)590(25.5cm)材質(先芯)鋼鉄甲被タイプマジックタイプ靴タイプ革靴
軽量安全ベストログアントス(コーコス信岡)(8件のレビュー)当日出荷
超軽量!
材質ベスト・反射テープ:ポリエステル100%質量(g)90テープ幅(mm)50(反射テープ)種類ベスト型テープ地色グレー
半長靴セーフティーログアントス(コーコス信岡)(32件のレビュー)当日出荷
ポリウレタン製ソール採用により軽量化を実現
サイドにチャックを装着し脱ぎ履きが楽です。
靴先に本皮を使用し、耐久性・柔軟性に優れています
床に汚れがつきづらいノンマーキング
足幅がひろい方にもゆったり履ける4E
油の多い職場などにも強いポリウレタン製ソール
足幅4E形状ミドルカット種類セーフティーシューズ長さ(cm)24.5(26.0cm)材質(アッパー)靴先本皮、PVC材質(ソール)発泡ウレタン、ポリウレタン(2層)標準質量(g/片足)560(25.5cm)機能軽量材質(先芯)鋼鉄靴タイプ半長靴