カテゴリ
- 防災用品(27)
絞り込み
ブランド
- ニッタン(NITTAN)
- 日東電工(旧:Permacel)(281)
- Nittaku(ニッタク)(165)
- ITT CANNON(114)
- LITTELFUSE(83)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(62)
- NITTO(61)
- KNITTER-SWITCH(41)
- ホンダ(36)
- 日東電工[モーター](35)
- ミスターマイスター(32)
- アソー(26)
- 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)(26)
- LITTLE PRESENTS(リトルプレゼンツ)(26)
- a bit better circuit(22)
- ホームテイスト(19)
- Little Giant(19)
- BELL(18)
- SKC(環境測定)(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「ITT」の検索結果
特価

火災警報器 けむタン
ニッタン(NITTAN)(8件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781台当日出荷万が一の火災を男女の声と光でお知らせします。 女性、男性の声で交互に警報。鳴動パターンを変更し、音質を改善。ペアボイスが更に聞き取りやすく進化しました。用途寝室・居室・階段・台所などに最適。付属品専用リチウム電池、フック(壁取付用、取付ベースに付属)、取付ねじ、クギ質量(g)約130(電池含む)外形寸法(mm)Φ100×40.5電源専用リチウム電池DC3V定格DC3V・300mA感度光電式2種使用環境温度(℃)0~+40電池寿命約10年色(本体)ホワイト感知方式煙音量(dB)70以上(1mにて)音声10
住宅用火災警報器 スリム薄型 煙式 けむタン
ニッタン(NITTAN)(5件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781台当日出荷万が一の火災を素早くお知らせする、スリム薄型の住宅用火災警報器です。女性・男性の声で交互に警報。鳴動パターンを変更し、大音量にすることで、ペアボイス2がさらに聞き取りやすく進化しました。使用開始から約10年経過すると自動的に表示灯が点滅し、ボタンを操作すると音声で警報器の交換時期をお知らせします。夜中や早朝に電池切れ音声警報を出にくくする遅延付電池切れ音声警報機能付きです。用途寝室・居室・階段・台所などに最適。付属品専用リチウム電池,取付ネジ2本,クギ3本仕様引きひもなし型式住警第2019~15号使用温度範囲(℃)0~+40電源DC3V、専用リチウム電池定格DC3Ⅴ/300mA感度光電式2種色(本体)ホワイト感知方式煙式音量(前方1m)(dB以上)70電池寿命(年)約10
煙式 火災報知機
ニッタン(NITTAN)(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷火災の煙を感知して音と光でお知らせ、家財を守る火災警報器「けむタンちゃん10」。 寝室・居間・階段などに最適。電池寿命約10年と長寿命。自動試験機能付。日本消防検定協会の試験に合格した検定品。用途リビング・寝室・居間・書斎・子供部屋・階段などに。火災から家財を守る。音と光でお知らせ 火災 報知機 火災アラーム 煙式 電池 長寿命 日本消防検定協会 合格品。日本産。仕様電池寿命約10年(※使用環境により電池の寿命は短くなることがある)/動試験機能付質量(kg)0.12色ホワイト電源電池式/専用リチウム電池DC3V 300mA感度光電式2種本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)約100×41感知方式煙式音量(dB)1mにて70以上
住宅用火災警報器 スリム薄型 熱式 ねつタン
ニッタン(NITTAN)¥2,798税込¥3,0781台当日出荷万が一の火災を素早くお知らせする、スリム薄型の住宅用火災警報器です。女性・男性の声で交互に警報。鳴動パターンを変更し、大音量にすることで、ペアボイス2がさらに聞き取りやすく進化しました。使用開始から約10年経過すると自動的に表示灯が点滅し、ボタンを操作すると音声で警報器の交換時期をお知らせします。夜中や早朝に電池切れ音声警報を出にくくする遅延付電池切れ音声警報機能付きです。付属品専用リチウム電池,取付ネジ2本,クギ3本仕様引きひもなし型式住警第26~85号使用温度範囲(℃)0~+40電源DC3V、専用リチウム電池定格DC3Ⅴ/300mA感度定温式65℃相当色(本体)ホワイト感知方式熱式音量(前方1m)(dB以上)70電池寿命(年)約10
火災警報器 ねつタン
ニッタン(NITTAN)(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781台当日出荷万が一の火災を男女の声と光でお知らせします。 女性、男性の声で交互に警報。鳴動パターンを変更し、音質を改善。ペアボイスが更に聞き取りやすく進化しました。付属品専用リチウム電池、フック(壁取付用、取付ベースに付属)、取付ねじ、クギ質量(g)約120(電池含む)外形寸法(mm)Φ100×43.5電源専用リチウム電池DC3V定格DC3V・300mA感度定温式65℃相当使用環境温度(℃)0~+40電池寿命約10年色(本体)ホワイト感知方式熱音量(dB)70以上(1mにて)音声10
住宅用火災警報器 ねつタンちゃん10
ニッタン(NITTAN)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷男女の声と光で知らせる火災警報器。台所に最適。火災の熱を感知する。電池寿命約10年。自動試験機能付き。用途寝室・居室・階段・台所などに最適。飲食店、カラオケなどの店舗にも。付属品専用リチウム電池、フック(壁取付用、取付ベースに付属)、取付ネジ、クギ、取扱説明書(保証書付き)色ホワイト質量(g)120電源専用リチウム電池DC3V寸法(直径Φ×高さH)(mm)100×43.5定格DC3V、300mA感度定温式65度相当音量1mにて70dB以上使用環境0℃~+40℃電池寿命約10年アズワン品番64-3282-75感知方式熱式
火災警報器(煙式) 10年電池式 ブザー式 けむタンちゃん10
ニッタン(NITTAN)¥5,998~税込¥6,598~1セット(2個)ほか当日出荷から5日以内出荷音と光で知らせる火災警報器。寝室・居間・階段・台所などに最適。火災の煙を感知する。電池寿命約10年。自動試験機能付。この商品は日本消防検定協会の試験に合格した検定品です。用途住宅、家庭用の火災報知器、火災警報器として。火災/報知機/警報機/煙感知式/電池式/けむたん/ブザー警報質量(g)約130(電池含む)電源専用リチウム電池DC3V 300mA寸法(直径Φ×高さH)(mm)10×4感度光電式2種バッテリー容量(Ah)0.3警報方式SWブザー警報感知方式煙式音量(dB)70以上/m電池寿命(年)約10
光電アナログ式スポット型感知器
ニッタン(NITTAN)¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷R型自動試験対応の感知器です。定格電圧(V)DC24主要材質難燃性樹脂使用環境温度(℃)-10~+50定格電流(mA)55表示灯【作動】オムニビュー(リング式表示灯)
ベル(P型用)
ニッタン(NITTAN)¥4,198税込¥4,6181台3日以内出荷P型用のベル(地区音響/地区音響防雨型)定格電圧(V)DC24主要材質アルミニウム合金色(本体)マンセル7.1R3.6/12.8相当
ベルR型用・1PS1用
ニッタン(NITTAN)¥4,998税込¥5,4981台3日以内出荷R型用・1PS1用のベル(地区音響/地区音響防雨型)仕様屋内型、【接続受信機】RXN-520・640・830・1PS定格電圧(V)DC24外径(Φmm)150主要材質アルミニウム合金使用環境温度(℃)-10~+40定格電流(mA)10色(本体)マンセル7.1R3.6/12.8相当
セットプレート(R型アドレス付)
ニッタン(NITTAN)¥34,980~税込¥38,478~1台3日以内出荷表示灯付フラット発信機(R型アドレス付)セットプレート用途横型兼用主要材質SPCC(t1.2)色(本体)日塗工J25-90A3分ツヤ(白色)
定温式スポット型感知器
ニッタン(NITTAN)¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷P型自動試験・遠隔試験・FAS2対応 外部制御用P端子付。仕様[接続中継器]遠隔試験用:LP01/0、LP01/1、LP02/0、FAS2用:LF04-0-RILカバーJIS C 8340 中形四角丸孔カバー使用温度範囲(℃)-10~50定格電圧(V)DC24番号検定型式番号:感第2019~22号定格電流(mA)L-C間:65、P-C間:50適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅形作動温度(℃)70
火災警報器(熱式) 10年電池式 ブザー式 ねつタンちゃん10
ニッタン(NITTAN)¥3,298~税込¥3,628~1個ほか4日以内出荷から5日以内出荷音と光で知らせる火災警報器。火災の熱を感知する。電池寿命約10年。自動試験機能付。調理の煙や湯気による誤報の発生が心配される台所などに。この商品は日本消防検定協会の試験に合格した検定品です。用途住宅、家庭用の火災報知器、火災警報器として。火災/報知機/警報機/熱感知式/電池式/ねつタン/ブザー警報質量(g)約120(電池含む)電源専用リチウム電池DC3V 300mA寸法(直径Φ×高さH)(mm)10×4感度定温式65度相当バッテリー容量(Ah)0.3警報方式SWブザー警報感知方式熱式音量(dB)70以上/m電池寿命(年)約10
火災検知システム 専用受信装置
ニッタン(NITTAN)¥56,980税込¥62,6781台4日以内出荷専用受信装置(機器内組込用火災検知システム) RoHS対応 KC EMC取得、ETL(ULSTD61010-1)取得仕様接続検知器:0KB3 0KB(旧製品) 0IB(旧製品)質量(g)570定格電圧(V)DC24/AC24、50/60Hz抵抗(Ω)外部配線抵抗:20以下出力電圧(V)DC19主要材質アルミニウム 鋼板使用環境温度(℃)0~+60定格電力(VA)監視時:0.9(DC24V)、1.6(AC24V)、発報時:2.2(DC24V)、3.4(AC24V)終端抵抗7.5KΩ 1/4WRoHS指令(10物質対応)対応接続台数検知器:最大20個
火災警報器(熱式) 10年電池式 音声式 ねつタンちゃん10
ニッタン(NITTAN)¥6,898~税込¥7,588~1セット(2個)ほか4日以内出荷から5日以内出荷男女の声と光で知らせる火災警報器。火災の熱を感知する。電池寿命約10年。自動試験機能付。調理の煙や湯気による誤報の発生が心配される台所などに。この商品は日本消防検定協会の試験に合格した検定品です。用途住宅、家庭用の火災報知器、火災警報器として。火災/報知機/警報機/熱感知式/電池式/ねつタン/音声ボイス質量(g)約120(電池含む)電源専用リチウム電池DC3V 300mA寸法(直径Φ×高さH)(mm)10×4.3感度定温式65度相当バッテリー容量(Ah)0.3感知方式熱式音量(dB)70以上/m音声(お知らせ方法)男女ボイス電池寿命(年)約10
火災検知システム 専用受信装置
ニッタン(NITTAN)¥109,800税込¥120,7801台欠品中専用受信装置(機器内組込用火災検知システム) RoHS対応 アドレス付、ETL(ULSTD61010-1)取得仕様接続検知器:0KB3質量(g)580定格電圧(V)AC100~240、50/60Hz抵抗(Ω)外部配線抵抗:20以下出力電圧(V)DC19主要材質アルミニウム 鋼板使用環境温度(℃)0~+60定格電力(VA)監視時:1.6(AC100V)、2.8(AC240V)、発報時:3.2(AC100V)、4.7(AC240V)終端抵抗7.5KΩ 1/4WRoHS指令(10物質対応)対応接続台数検知器:最大20個
P型2級受信機 蓄積式 露出
ニッタン(NITTAN)¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷5回線P型2級受信機(蓄積式)非常放送対応仕様接続発信機:2MF1A、2ME1A、2MH1A、2MM1W-PL、2MM1W-01色本体・扉:日塗工 A22-90B 半ツヤ、パネル:ウォームグレータイプ壁掛型種類露出電源(V)(主電源)AC100±10%、50/60Hz主要材質鋼板 t1.2時間公称蓄積時間:60秒(熱式感知器:20秒、煙式感知器:60秒)消費電力(VA)33使用環境温度(℃)0~+40型式検定番号受第17~1号接続台数副受信機:1台 PSC型
P型2級受信機 蓄積式 露出
ニッタン(NITTAN)¥149,800~税込¥164,780~1台4日以内出荷樹脂製のP型2級受信機(蓄積式)仕様接続発信機:2MF1A、2ME1A、2MH1A、2MM1W-PL、2MM1W-01色本体・扉:日塗工 A22-90B 半ツヤ相当、パネル:ウォームグレータイプ壁掛型種類露出電源(V)(主電源)AC100±10%、50/60Hz主要材質難燃性樹脂時間公称蓄積時間:60秒(熱式感知器:20秒、煙式感知器:60秒)消費電力(VA)33使用環境温度(℃)0~+40型式検定番号受第17~1号接続台数副受信機:1台 PSC型
火災検知システム 煙感知器
ニッタン(NITTAN)¥12,980税込¥14,2781台欠品中煙検知器(機器内組込用火災検知システム) RoHS対応 KCマーク取得仕様使用風速範囲:40cm/s以上 8m/s以下質量(g)55(ベース含む)定格電圧(V)L-C間:DC19、P-C間:DC12感度1種相当(4%/m)主要材質難燃性樹脂使用環境温度(℃)-10~+60検知方式光電式定格電流(mA)L-C間:5、P-C間:100RoHS指令(10物質対応)対応消費電流監視時:50μA、作動時:5mA
P型2級受信機 蓄積式 露出
ニッタン(NITTAN)¥169,800~税込¥186,780~1台4日以内出荷鉄製のP型2級受信機(蓄積式)仕様接続発信機:2MF1A、2ME1A、2MH1A、2MM1W-PL、2MM1W-01色本体・扉:日塗工 A22-90B 半ツヤ、パネル:ウォームグレータイプ壁掛型種類露出電源(V)(主電源)AC100±10%、50/60Hz主要材質鋼板 t1.2時間公称蓄積時間:60秒(熱式感知器:20秒、煙式感知器:60秒)消費電力(VA)33使用環境温度(℃)0~+40型式検定番号受第17~1号接続台数副受信機:1台 PSC型
火災検知システム 専用受信装置
ニッタン(NITTAN)¥59,980税込¥65,9781台4日以内出荷専用受信装置(機器内組込用火災検知システム) RoHS対応、ETL(UL STD61010-1)取得仕様接続検知器:0KB3 0KB(旧製品) 0IB(旧製品)質量(g)570定格電圧(V)AC100~240、50/60Hz抵抗(Ω)外部配線抵抗:20以下出力電圧(V)DC19主要材質アルミニウム 鋼板使用環境温度(℃)0~+60定格電力(VA)監視時:1.4(AC100V)、2.1(AC240V)、発報時:3.2(AC100V)、4.8(AC240V)終端抵抗7.5KΩ 1/4WRoHS指令(10物質対応)対応接続台数検知器:最大20個
P型2級受信機 蓄積式 埋込
ニッタン(NITTAN)¥239,800税込¥263,7801台4日以内出荷鉄製の5回線P型2級受信機(蓄積式)仕様接続発信機:2MF1A、2ME1A、2MH1A、2MM1W-PL、2MM1W-01色本体・扉:日塗工 A22-90B 半ツヤ、パネル:ウォームグレータイプ壁掛型種類埋込電源(V)(主電源)AC100±10%、50/60Hz主要材質鋼板 t1.2時間公称蓄積時間:60秒(熱式感知器:20秒、煙式感知器:60秒)消費電力(VA)33使用環境温度(℃)0~+40型式検定番号受第17~1号接続台数副受信機:1台 PSC型
火災警報器(煙式) 10年電池式 音声式 けむタンちゃん10
ニッタン(NITTAN)¥6,998~税込¥7,698~1セット(2個)ほか5日以内出荷男女の声と光で知らせる火災警報器。寝室・居間・階段・台所などに最適。火災の煙を感知する。電池寿命約10年。自動試験機能付。この商品は日本消防検定協会の試験に合格した検定品です。用途住宅、家庭用の火災報知器、火災警報器として。火災/報知機/警報機/煙感知式/電池式/けむたん/音声ボイス質量(g)約130(電池含む)電源専用リチウム電池DC3V 300mA寸法(直径Φ×高さH)(mm)10×4感度光電式2種バッテリー容量(Ah)0.3感知方式煙式音量(dB)70以上/m音声(お知らせ方法)男女ボイス電池寿命(年)約10
住宅用火災警報器 けむタンちゃん10
ニッタン(NITTAN)¥4,298税込¥4,7281個5日以内出荷男女の声と光で知らせる火災警報器。寝室・居間・階段・台所などに最適。火災の煙を感知する。電池寿命約10年。自動試験機能付き。用途寝室・居室・階段・台所などに最適。飲食店、カラオケなどの店舗にも。付属品専用リチウム電池、フック(壁取付用、取付ベースに付属)、取付ネジ、クギ、取扱説明書(保証書付き)色ホワイト質量(g)130電源専用リチウム電池DC3V寸法(直径Φ×高さH)(mm)100×40.5定格DC3V、300mA感度光電式2種音量1mにて70dB以上使用環境0℃~+40℃バッテリー容量(Ah)0.3電池寿命約10年感知方式煙式