カテゴリ

  • 防災用品(20)
絞り込み
ブランド
  • ニッタン(NITTAN)
  • Panasonic(パナソニック)(50)
  • 外山電気(16)
  • 電成興業(15)
  • エスコ(12)
  • 未来工業(8)
  • 長野計器(3)
  • IKO(日本トムソン)(2)
  • KHK(小原歯車工業)(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • TOA(1)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
  • 日動電工(1)
  • 神保電器(1)
  • コイズミ照明(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jis c 8340」の検索結果

特価
本日8月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 光電式スポット型感知器2種(露出型) ニッタン(NITTAN)

    光電式スポット型感知器2種(露出型)

    ニッタン(NITTAN)
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    型式検定番号感第2020~16号定格電圧(V)DC24使用温度範囲(℃)-10~+50適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅形
  • 消火栓始動押ボタン(埋込型) ニッタン(NITTAN)

    消火栓始動押ボタン(埋込型)

    ニッタン(NITTAN)
    8,898税込9,788
    1台
    3日以内出荷
  • 表示灯(室外表示灯) ニッタン(NITTAN)

    表示灯(室外表示灯)

    ニッタン(NITTAN)
    1,798税込1,978
    1台
    3日以内出荷
    P型受信機用
    その他【埋込ボックス】JIS C 8340 1個用スイッチボックスカバー付き光源【表示灯】LED球使用環境温度(℃)-10~+50主材質難燃性樹脂電圧×電流(VA)DC24V 5mA
  • 炎感知器用角度調整器 ニッタン(NITTAN)

    炎感知器用角度調整器

    ニッタン(NITTAN)
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    ネジベース(B3-A)付
    カバー【塗代】JIS C8340 中形四角丸孔カバー外径(Φmm)104主要材質SPCC適合ボックスJIS C8340 中形四角アウトレットボックス浅形
  • 差動式スポット型感知器 2種・防水型 (試験機能・FAS2対応) ニッタン(NITTAN)

    差動式スポット型感知器 2種・防水型 (試験機能・FAS2対応)

    ニッタン(NITTAN)
    12,980税込14,278
    1台
    3日以内出荷
    外部制御用P端子付・自己保持付
    用途P型自動試験・遠隔試験・FAS2対応 防水型 2種その他【作動表示灯】オムニビュー/リング式表示灯【接続中継器】遠隔試験用中継器:LP01/0・LP01/1・LP02/0 FAS2用中継器:LF04-0-RIL・LF06-0【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK・PM・PN・PQ・PS・PV・PZ/P型2級:2P1・PC・PD・PH・PK・PF・PM2P1L-3・2P1LB3除く定格電圧(V)DC24使用環境温度(℃)-10~+50定格電流(mA)【L-C間】65【P-C間】50鑑定型式番号感第2019~24号主材質難燃性樹脂適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・中形四角丸孔カバー
  • 光電式スポット型感知器 2信号(2種・3種)(試験機能・FAS2対応)(露出型) ニッタン(NITTAN)

    光電式スポット型感知器 2信号(2種・3種)(試験機能・FAS2対応)(露出型)

    ニッタン(NITTAN)
    30,980税込34,078
    1台
    3日以内出荷
    感度補正機能付・予防保全表示機能付
    用途P型自動試験・遠隔試験・FAS2対応 2種・3種その他【作動表示灯】オムニビュー/リング式表示灯【接続中継器】遠隔試験用中継器:LP07/0 /FAS2用中継器:LF04-0-RIL【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK・PM・PN・PQ・PS・PV・PZ//P型2級:2P1・PC・PD・PH・PK・PF・PM2P1L-3・2P1LB3除く定格電圧(V)DC24使用環境温度(℃)-10~+50定格電流(mA)【L-C間】45【P-C間】45鑑定型式番号感第2020~9号主材質難燃性樹脂適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・/中形四角丸孔カバー・/大型四角コンクリートボックス深さ75埋込時適合ベースCX3B-002・B3-J
  • 差動式スポット型感知器 2種 (試験機能・FAS2対応) ニッタン(NITTAN)

    差動式スポット型感知器 2種 (試験機能・FAS2対応)

    ニッタン(NITTAN)
    9,998税込10,998
    1台
    3日以内出荷
    外部制御用P端子付・自己保持付
    用途P型自動試験・遠隔試験・FAS2対応 普通型 2種その他【作動表示灯】オムニビュー/リング式表示灯【接続中継器】遠隔試験用中継器:LP01/0・LP01/1・LP02/0 FAS2用中継器:LF04-0-RIL・LF06-0【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK・PM・PN・PQ・PS・PV・PZ//P型2級:2P1・PC・PD・PH・PK・PF・PM2P1L-3・2P1LB3除く定格電圧(V)DC24使用環境温度(℃)-10~+50定格電流(mA)【L-C間】65【P-C間】50鑑定型式番号感第2019~28号主材質難燃性樹脂適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・中形四角丸孔カバー適合ベースCX3B-002・B3-J
  • 赤外線式スポット型感知器 (試験機能・FAS2対応)屋内型・露出型 ニッタン(NITTAN)

    赤外線式スポット型感知器 (試験機能・FAS2対応)屋内型・露出型

    ニッタン(NITTAN)
    93,980税込103,378
    1台
    3日以内出荷
    外部制御用P端子付
    用途P型自動試験・遠隔試験・FAS2対応その他【作動表示灯】赤色LED【接続中継器】遠隔試験用中継器:LP01/0・LP01/1・LP02/0 FAS2用中継器:LF04-0-RIL・LF06-0【接続受信機】P型1級:1PF1・PF2・PF3・PM・PN1・PQ・PS・PV・PZ/P型2級:2P1・PC・PD・PH・PK・PF・PM 最大8台/回線・平均4台/回線定格電圧(V)DC24使用環境温度(℃)-10~+50定格電流(mA)【L-C間】65【P-C間】50鑑定型式番号感第2020~1号主材質難燃性樹脂適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・/中形四角丸孔カバー・/大型四角コンクリートボックス深さ75埋込時適合ベースCX3B-002・B3-J
  • 光電式スポット型感知器 2波長式(試験機能・FAS2対応) ニッタン(NITTAN)

    光電式スポット型感知器 2波長式(試験機能・FAS2対応)

    ニッタン(NITTAN)
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    外部制御用P端子付、感度補正機能付
    カバー塗代:JIS C 8340 中形四角丸孔カバー定格電圧(V)DC24接続【中継器】遠隔試験用:LP01/0、LP01/1、LP02/0、FAS2用:LF04-0-RIL定格電流(mA)L-C間:65、P-C間:50適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅形
  • 光電式スポット型感知器 2種(試験機能・FAS2対応) ニッタン(NITTAN)

    光電式スポット型感知器 2種(試験機能・FAS2対応)

    ニッタン(NITTAN)
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
    外部制御用P端子付、感度補正機能付、予防保全表示機能付
    カバー塗代:JIS C 8340 中形四角丸孔カバー使用温度範囲(℃)マイナス10~プラス50定格電圧(V)DC24接続【中継器】遠隔試験用:LP01/0、LP01/1、LP02/0、FAS2用:LF04-0-RIL定格電流(mA)L-C間:65、P-C間:50型式検定番号感第2020~13号適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅形
  • 光電式スポット型感知器3種(露出型) ニッタン(NITTAN)

    光電式スポット型感知器3種(露出型)

    ニッタン(NITTAN)
    18,980税込20,878
    1台
    3日以内出荷
    型式検定番号感第2020~17号定格電圧(V)DC24定格電流(mA)L-C間:65使用温度範囲(℃)-10~+50適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅形仕様感度補正機能付、予防保全表示機能付、【接続受信機】1PM、S、V、Zシリーズ/2PK・Mシリーズ(20個×回線数、1回線最大40個)、【塗代カバー】JIS C 8340 中形四角丸孔カバー
  • 差動式スポット型感知器 2種 防水型(自己保持機能付) ニッタン(NITTAN)

    差動式スポット型感知器 2種 防水型(自己保持機能付)

    ニッタン(NITTAN)
    7,398税込8,138
    1個
    3日以内出荷
    外部制御用P端子付
    カバー塗代:JIS C 8340 中形四角丸孔カバー使用温度範囲(℃)マイナス10~プラス50定格電圧(V)DC24接続【受信機】1PF、K、M、N、Q、S、Zシリーズ/2PH、Kシリーズ(12個×回線数、1回線最大24個)/2P1LB4(1回線最大24個)/2P1L-3(1回線最大10個)定格電流(mA)L-C間:65、P-C間:50型式検定番号感第2019~25号適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅形
  • 表示灯付フラット発信機 塗代カバー ニッタン(NITTAN)

    表示灯付フラット発信機 塗代カバー

    ニッタン(NITTAN)
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
    付属品なべ小ねじM4×15(4本)適合【発信機】RMM1W-PL、AMM1W-PL、1MM1W-PL、2MM1W-PL適合ボックスJIS C 8340 4個用スイッチボックス(カバー付)
  • 光電式スポット型感知器2波長式 (自動試験機能付)(露出型) ニッタン(NITTAN)

    光電式スポット型感知器2波長式 (自動試験機能付)(露出型)

    ニッタン(NITTAN)
    25,980税込28,578
    1台
    3日以内出荷
    感度補正機能付・外部制御用P端子付
    用途R型自動試験対応 2波長式 1種・2種その他【作動表示灯】オムニビュー/リング式表示灯【接続受信機】RXN-520・640・830定格電圧(V)DC24使用環境温度(℃)-10~+60定格電流(mA)55鑑定型式番号感第2019~19号主材質難燃性樹脂適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・/中形四角丸孔カバー・/大型四角コンクリートボックス深さ75埋込時適合ベースCX3B-002
  • 光電式分離型感知器 (送光部・受光部) ニッタン(NITTAN)

    光電式分離型感知器 (送光部・受光部)

    ニッタン(NITTAN)
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷から71日以内出荷
    自動試験対応・受光量補正機能付
    その他【接続中継器】LP04・LP05・LS01適合JIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・中形四角丸孔カバー・1個用スイッチボックス(カバー付き)定格電圧(V)DC24使用環境温度(℃)-10~+50検知方式減光方式定格電流(mA)【L-C間】65 【T-C間】100【K-C間】65色(本体)日塗工 A22-90B 半ツヤ相当光軸調整範囲左右10°/上下10°主材質難燃性樹脂
  • 光電式スポット型感知器 1種 (露出型) ニッタン(NITTAN)

    光電式スポット型感知器 1種 (露出型)

    ニッタン(NITTAN)
    22,980税込25,278
    1台
    3日以内出荷
    感度補正機能付・予防保全表示機能付
    用途1種その他【作動表示灯】オムニビュー/リング式表示灯【接続中継器】R型感知器中継器:1LRK・LK01・LK05/R型火報中継器:LRFE1・LF02【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK・PM・PN・PQ・PS・PV・PZ//P型2級:2P1・PC・PD・PH・PK・PF・PM定格電圧(V)DC24使用環境温度(℃)-10~+50定格電流(mA)【L-C間】65鑑定型式番号感第2020~15号主材質難燃性樹脂適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・/中形四角丸孔カバー・/大型四角コンクリートボックス深さ75埋込時適合ベースCX2B-001・B2-C
  • 定温式スポット型感知器 特種・防水型 (試験機能・FAS2対応) ニッタン(NITTAN)

    定温式スポット型感知器 特種・防水型 (試験機能・FAS2対応)

    ニッタン(NITTAN)
    11,980税込13,178
    1台
    3日以内出荷
    外部制御用P端子付・自己保持付
    用途防水型 特種 60℃その他【作動表示灯】オムニビューリング式表示灯【接続中継器】遠隔試験用中継器:LP01/0・LP01/1・LP02/0 FAS2用中継器:LF04-0-RIL・LF06-0【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK・PM・PN・PQ・PS・PV・PZ//P型2級:2P1・PC・PD・PH・PK・PF・PM2P1L-3・2P1LB3除く定格電圧(V)DC24使用環境温度(℃)-10~+40定格電流(mA)【L-C間】65【P-C間】50鑑定型式番号感第2019~23号主材質難燃性樹脂適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・中形四角丸孔カバー
  • 定温式スポット型感知器 特種 (試験機能・FAS2対応) ニッタン(NITTAN)

    定温式スポット型感知器 特種 (試験機能・FAS2対応)

    ニッタン(NITTAN)
    11,980税込13,178
    1台
    3日以内出荷
    外部制御用P端子付・自己保持付
    用途普通型 特殊 60℃その他【作動表示灯】オムニビューリング式表示灯【接続中継器】遠隔試験用中継器:LP01/0・LP01/1・LP02/0 FAS2用中継器:LF04-0-RIL・LF06-0【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK・PM・PN・PQ・PS・PV・PZ//P型2級:2P1・PC・PD・PH・PK・PF・PM2P1L-3・2P1LB3除く定格電圧(V)DC24使用環境温度(℃)-10~+40定格電流(mA)【L-C間】65【P-C間】50鑑定型式番号感第2019~27号主材質難燃性樹脂適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・中形四角丸孔カバー適合ベースCX3B-002・B3-J
  • 光電式スポット型感知器 (試験機能・FAS2対応) ニッタン(NITTAN)

    光電式スポット型感知器 (試験機能・FAS2対応)

    ニッタン(NITTAN)
    24,980税込27,478
    1台
    3日以内出荷
    感度補正機能付・予防保全表示機能付・外部制御用P端子付
    用途P型自動試験・遠隔試験・FAS2対応その他【作動表示灯】オムニビュー/リング式表示灯【接続中継器】遠隔試験用中継器:LP01/0・LP01/1・LP02/0 FAS2用中継器:LF04-0-RIL・LF06-0【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK・PM・PN・PQ・PS・PV・PZ//P型2級:2P1・PC・PD・PH・PK・PF・PM2P1L-3・2P1LB3除く定格電圧(V)DC24使用環境温度(℃)-10~+50定格電流(mA)【L-C間】65【P-C間】50主材質難燃性樹脂適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・/中形四角丸孔カバー・/大型四角コンクリートボックス深さ75埋込時適合ベースCX3B-002・B3-J
  • 定温式スポット型感知器 ニッタン(NITTAN)

    定温式スポット型感知器

    ニッタン(NITTAN)
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
    P型自動試験・遠隔試験・FAS2対応 外部制御用P端子付。
    仕様[接続中継器]遠隔試験用:LP01/0、LP01/1、LP02/0、FAS2用:LF04-0-RILカバーJIS C 8340 中形四角丸孔カバー使用温度範囲(℃)-10~50定格電圧(V)DC24番号検定型式番号:感第2019~22号定格電流(mA)L-C間:65、P-C間:50適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅形作動温度(℃)70