カテゴリ

  • 防災用品(18)
絞り込み
ブランド
  • ニッタン(NITTAN)
  • SMC(1,613)
  • KITO(キトー)(996)
  • MAZDA(マツダ)(200)
  • Festo(106)
  • UNITE(43)
  • BIGM(丸山製作所)(34)
  • トヨタ(23)
  • アルベ(チトセ)(19)
  • DAYTONA(デイトナ)(17)
  • タンガロイ(14)
  • ホンダ(13)
  • イスカル(12)
  • CKD(12)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(11)
  • サンドビック(10)
  • エスコ(8)
  • YAESU(旧スタンダードホライゾン)(6)
  • TOKO(東興化学研究所)(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l50c」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 光電式スポット型感知器2種(露出型) ニッタン(NITTAN)

    光電式スポット型感知器2種(露出型)

    ニッタン(NITTAN)
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-10~+50定格電圧(V)DC24型式検定番号感第2020~16号適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅形
  • 光電式スポット型感知器 ニッタン(NITTAN)

    光電式スポット型感知器

    ニッタン(NITTAN)
    24,980税込27,478
    1台
    3日以内出荷
    定格電圧(V)DC24主要材質難燃性樹脂使用環境温度(℃)-10~+50表示灯【作動】赤色LED
  • 差動式スポット型感知器 2種・防水型 (試験機能・FAS2対応) ニッタン(NITTAN)

    差動式スポット型感知器 2種・防水型 (試験機能・FAS2対応)

    ニッタン(NITTAN)
    12,980税込14,278
    1台
    3日以内出荷
    外部制御用P端子付・自己保持付
    用途P型自動試験・遠隔試験・FAS2対応 防水型 2種その他【作動表示灯】オムニビュー/リング式表示灯【接続中継器】遠隔試験用中継器:LP01/0・LP01/1・LP02/0 FAS2用中継器:LF04-0-RIL・LF06-0【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK・PM・PN・PQ・PS・PV・PZ/P型2級:2P1・PC・PD・PH・PK・PF・PM2P1L-3・2P1LB3除く定格電圧(V)DC24使用環境温度(℃)-10~+50定格電流(mA)【L-C間】65【P-C間】50鑑定型式番号感第2019~24号主材質難燃性樹脂適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・中形四角丸孔カバー
  • 差動式スポット型感知器 2種 (試験機能・FAS2対応) ニッタン(NITTAN)

    差動式スポット型感知器 2種 (試験機能・FAS2対応)

    ニッタン(NITTAN)
    9,998税込10,998
    1台
    3日以内出荷
    外部制御用P端子付・自己保持付
    用途P型自動試験・遠隔試験・FAS2対応 普通型 2種その他【作動表示灯】オムニビュー/リング式表示灯【接続中継器】遠隔試験用中継器:LP01/0・LP01/1・LP02/0 FAS2用中継器:LF04-0-RIL・LF06-0【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK・PM・PN・PQ・PS・PV・PZ//P型2級:2P1・PC・PD・PH・PK・PF・PM2P1L-3・2P1LB3除く定格電圧(V)DC24使用環境温度(℃)-10~+50定格電流(mA)【L-C間】65【P-C間】50鑑定型式番号感第2019~28号主材質難燃性樹脂適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・中形四角丸孔カバー適合ベースCX3B-002・B3-J
  • 光電式スポット型感知器(試験機能・FAS2対応)小型 ニッタン(NITTAN)

    光電式スポット型感知器(試験機能・FAS2対応)小型

    ニッタン(NITTAN)
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    外部制御用P端子付、感度補正機能付
    適合取付:2KJ-12定格電圧(V)DC24接続【中継器】遠隔試験用:LP01/0、LP01/1、LP02/0、FAS2用:LF04-0-RIL開口寸法(mm)Φ62定格電流(mA)L-C間:65、P-C間:50
  • 差動式スポット型感知器 2種(試験機能付) ニッタン(NITTAN)

    差動式スポット型感知器 2種(試験機能付)

    ニッタン(NITTAN)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    外部制御用P端子付
    タイプSimex使用温度範囲(℃)マイナス10~プラス50定格電圧(V)DC24接続【中継器】遠隔試験用:LP01/0、LP01/1、LP02/0、FAS2用:LF04-0-RIL、LF06-0開口寸法(mm)Φ45~Φ48定格電流(mA)L-C間:65、P-C間:50型式検定番号感第2023~23号
  • 定温式スポット型感知器 特種・防水型(試験機能付) ニッタン(NITTAN)

    定温式スポット型感知器 特種・防水型(試験機能付)

    ニッタン(NITTAN)
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    外部制御用P端子付
    使用温度範囲(℃)マイナス10~プラス40定格電圧(V)DC24接続【中継器】遠隔試験用:LP01/0、LP01/1、LP02/0、LP07/0、FAS2用:LF04-0-RIL、LF06-0開口寸法(mm)Φ45~Φ48定格電流(mA)L-C間:65、P-C間:50型式検定番号感第2023~21号作動温度(℃)公称:60
  • FAS定温式スポット型感知器 ニッタン(NITTAN)

    FAS定温式スポット型感知器

    ニッタン(NITTAN)
    12,980税込14,278
    1台
    3日以内出荷
    フレックオートシステム用感知器。
    定格電圧(V)DC24主要材質難燃性樹脂定格電流(mA)L-C間:65 P-C間:50表示灯【作動】オムニビュー(リング式表示灯)
  • 光電式スポット型感知器 2波長式(試験機能・FAS2対応) ニッタン(NITTAN)

    光電式スポット型感知器 2波長式(試験機能・FAS2対応)

    ニッタン(NITTAN)
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    外部制御用P端子付、感度補正機能付
    カバー塗代:JIS C 8340 中形四角丸孔カバー定格電圧(V)DC24接続【中継器】遠隔試験用:LP01/0、LP01/1、LP02/0、FAS2用:LF04-0-RIL定格電流(mA)L-C間:65、P-C間:50適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅形
  • 定温式スポット型感知器 1種・防水型(試験機能付) ニッタン(NITTAN)

    定温式スポット型感知器 1種・防水型(試験機能付)

    ニッタン(NITTAN)
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    外部制御用P端子付
    使用温度範囲(℃)マイナス10~プラス50定格電圧(V)DC24接続【中継器】遠隔試験用:LP01/0、LP01/1、LP02/0、LP07/0、FAS2用:LF04-0-RIL、LF06-0開口寸法(mm)Φ45~Φ48定格電流(mA)L-C間:65、P-C間:50型式検定番号感第2023~22号作動温度(℃)公称:70
  • 光電式スポット型感知器 2種(試験機能・FAS2対応) ニッタン(NITTAN)

    光電式スポット型感知器 2種(試験機能・FAS2対応)

    ニッタン(NITTAN)
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
    外部制御用P端子付、感度補正機能付、予防保全表示機能付
    カバー塗代:JIS C 8340 中形四角丸孔カバー使用温度範囲(℃)マイナス10~プラス50定格電圧(V)DC24接続【中継器】遠隔試験用:LP01/0、LP01/1、LP02/0、FAS2用:LF04-0-RIL定格電流(mA)L-C間:65、P-C間:50型式検定番号感第2020~13号適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅形
  • FAS光電式スポット型感知器 ニッタン(NITTAN)

    FAS光電式スポット型感知器

    ニッタン(NITTAN)
    25,980税込28,578
    1台
    3日以内出荷
    フレックオートシステム用感知器。
    定格電圧(V)DC24外径(Φmm)104主要材質難燃性樹脂定格電流(mA)L-C間:65 P-C間:50表示灯【作動】オムニビュー(リング式表示灯)適合ベース【品番】B3-J
  • 差動式スポット型感知器 2種 防水型(自己保持機能付) ニッタン(NITTAN)

    差動式スポット型感知器 2種 防水型(自己保持機能付)

    ニッタン(NITTAN)
    7,398税込8,138
    1個
    3日以内出荷
    外部制御用P端子付
    カバー塗代:JIS C 8340 中形四角丸孔カバー使用温度範囲(℃)マイナス10~プラス50定格電圧(V)DC24接続【受信機】1PF、K、M、N、Q、S、Zシリーズ/2PH、Kシリーズ(12個×回線数、1回線最大24個)/2P1LB4(1回線最大24個)/2P1L-3(1回線最大10個)定格電流(mA)L-C間:65、P-C間:50型式検定番号感第2019~25号適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅形
  • 定温式スポット型感知器 特種・防水型 (試験機能・FAS2対応) ニッタン(NITTAN)

    定温式スポット型感知器 特種・防水型 (試験機能・FAS2対応)

    ニッタン(NITTAN)
    11,980税込13,178
    1台
    3日以内出荷
    外部制御用P端子付・自己保持付
    用途防水型 特種 60℃その他【作動表示灯】オムニビューリング式表示灯【接続中継器】遠隔試験用中継器:LP01/0・LP01/1・LP02/0 FAS2用中継器:LF04-0-RIL・LF06-0【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK・PM・PN・PQ・PS・PV・PZ//P型2級:2P1・PC・PD・PH・PK・PF・PM2P1L-3・2P1LB3除く定格電圧(V)DC24使用環境温度(℃)-10~+40定格電流(mA)【L-C間】65【P-C間】50鑑定型式番号感第2019~23号主材質難燃性樹脂適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・中形四角丸孔カバー
  • 赤外線式スポット型感知器 (試験機能・FAS2対応)屋内型・露出型 ニッタン(NITTAN)

    赤外線式スポット型感知器 (試験機能・FAS2対応)屋内型・露出型

    ニッタン(NITTAN)
    93,980税込103,378
    1台
    3日以内出荷
    外部制御用P端子付
    用途P型自動試験・遠隔試験・FAS2対応その他【作動表示灯】赤色LED【接続中継器】遠隔試験用中継器:LP01/0・LP01/1・LP02/0 FAS2用中継器:LF04-0-RIL・LF06-0【接続受信機】P型1級:1PF1・PF2・PF3・PM・PN1・PQ・PS・PV・PZ/P型2級:2P1・PC・PD・PH・PK・PF・PM 最大8台/回線・平均4台/回線定格電圧(V)DC24使用環境温度(℃)-10~+50定格電流(mA)【L-C間】65【P-C間】50鑑定型式番号感第2020~1号主材質難燃性樹脂適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・/中形四角丸孔カバー・/大型四角コンクリートボックス深さ75埋込時適合ベースCX3B-002・B3-J
  • 定温式スポット型感知器 特種 (試験機能・FAS2対応) ニッタン(NITTAN)

    定温式スポット型感知器 特種 (試験機能・FAS2対応)

    ニッタン(NITTAN)
    11,980税込13,178
    1台
    3日以内出荷
    外部制御用P端子付・自己保持付
    用途普通型 特殊 60℃その他【作動表示灯】オムニビューリング式表示灯【接続中継器】遠隔試験用中継器:LP01/0・LP01/1・LP02/0 FAS2用中継器:LF04-0-RIL・LF06-0【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK・PM・PN・PQ・PS・PV・PZ//P型2級:2P1・PC・PD・PH・PK・PF・PM2P1L-3・2P1LB3除く定格電圧(V)DC24使用環境温度(℃)-10~+40定格電流(mA)【L-C間】65【P-C間】50鑑定型式番号感第2019~27号主材質難燃性樹脂適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・中形四角丸孔カバー適合ベースCX3B-002・B3-J
  • 光電式スポット型感知器 (試験機能・FAS2対応) ニッタン(NITTAN)

    光電式スポット型感知器 (試験機能・FAS2対応)

    ニッタン(NITTAN)
    24,980税込27,478
    1台
    3日以内出荷
    感度補正機能付・予防保全表示機能付・外部制御用P端子付
    用途P型自動試験・遠隔試験・FAS2対応その他【作動表示灯】オムニビュー/リング式表示灯【接続中継器】遠隔試験用中継器:LP01/0・LP01/1・LP02/0 FAS2用中継器:LF04-0-RIL・LF06-0【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK・PM・PN・PQ・PS・PV・PZ//P型2級:2P1・PC・PD・PH・PK・PF・PM2P1L-3・2P1LB3除く定格電圧(V)DC24使用環境温度(℃)-10~+50定格電流(mA)【L-C間】65【P-C間】50主材質難燃性樹脂適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・/中形四角丸孔カバー・/大型四角コンクリートボックス深さ75埋込時適合ベースCX3B-002・B3-J
  • 定温式スポット型感知器 ニッタン(NITTAN)

    定温式スポット型感知器

    ニッタン(NITTAN)
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
    P型自動試験・遠隔試験・FAS2対応 外部制御用P端子付。
    仕様[接続中継器]遠隔試験用:LP01/0、LP01/1、LP02/0、FAS2用:LF04-0-RILカバーJIS C 8340 中形四角丸孔カバー使用温度範囲(℃)-10~50定格電圧(V)DC24番号検定型式番号:感第2019~22号定格電流(mA)L-C間:65、P-C間:50適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅形作動温度(℃)70
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
"l50c" ニッタン(NITTAN) 【通販モノタロウ】