カテゴリ

  • 防災用品(28)
絞り込み
ブランド
  • ニッタン(NITTAN)
  • モノタロウ(3)
  • ニッタ(454)
  • Nittaku(ニッタク)(202)
  • 岩崎電気(127)
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア(92)
  • 日東電工(64)
  • ニッタ化工品(47)
  • OSG(オーエスジー)(27)
  • オカムラ(岡村製作所)(11)
  • NSK(ナカニシ)(8)
  • ケアファッション(7)
  • 日東電工ベースマテリアル(6)
  • アソー(5)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • 三菱電機(4)
  • 日東エルマテリアル(4)
  • CNC Racing (シーエヌシーレーシング)(4)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(4)
  • 3M(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nitta」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
火災警報器 けむタン ニッタン(NITTAN)火災警報器 けむタンニッタン(NITTAN)(8件のレビュー)
3,798税込4,178
1台
当日出荷
万が一の火災を男女の声と光でお知らせします。 女性、男性の声で交互に警報。鳴動パターンを変更し、音質を改善。ペアボイスが更に聞き取りやすく進化しました。
用途寝室・居室・階段・台所などに最適。感知方式付属品専用リチウム電池、フック(壁取付用、取付ベースに付属)、取付ねじ、クギ質量(g)約130(電池含む)外形寸法(mm)Φ100×40.5電源専用リチウム電池DC3V定格DC3V・300mA感度光電式2種使用環境温度(℃)0~+40電池寿命約10年色(本体)ホワイト音量(dB)70以上(1mにて)音声10
住宅用火災警報器 スリム薄型 煙式 けむタン ニッタン(NITTAN)住宅用火災警報器 スリム薄型 煙式 けむタンニッタン(NITTAN)(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1台
当日出荷
万が一の火災を素早くお知らせする、スリム薄型の住宅用火災警報器です。女性・男性の声で交互に警報。鳴動パターンを変更し、大音量にすることで、ペアボイス2がさらに聞き取りやすく進化しました。使用開始から約10年経過すると自動的に表示灯が点滅し、ボタンを操作すると音声で警報器の交換時期をお知らせします。夜中や早朝に電池切れ音声警報を出にくくする遅延付電池切れ音声警報機能付きです。
用途寝室・居室・階段・台所などに最適。仕様引きひもなし付属品専用リチウム電池,取付ネジ2本,クギ3本型式住警第2019~15号使用温度範囲(℃)0~+40電源DC3V、専用リチウム電池定格DC3Ⅴ/300mA感度光電式2種色(本体)ホワイト感知方式煙式音量(前方1m)(dB以上)70電池寿命(年)約10
住宅用火災警報器 スリム薄型 熱式 ねつタン ニッタン(NITTAN)住宅用火災警報器 スリム薄型 熱式 ねつタンニッタン(NITTAN)
2,798税込3,078
1台
当日出荷
万が一の火災を素早くお知らせする、スリム薄型の住宅用火災警報器です。女性・男性の声で交互に警報。鳴動パターンを変更し、大音量にすることで、ペアボイス2がさらに聞き取りやすく進化しました。使用開始から約10年経過すると自動的に表示灯が点滅し、ボタンを操作すると音声で警報器の交換時期をお知らせします。夜中や早朝に電池切れ音声警報を出にくくする遅延付電池切れ音声警報機能付きです。
仕様引きひもなし付属品専用リチウム電池,取付ネジ2本,クギ3本型式住警第26~85号使用温度範囲(℃)0~+40電源DC3V、専用リチウム電池定格DC3Ⅴ/300mA感度定温式65℃相当色(本体)ホワイト感知方式熱式音量(前方1m)(dB以上)70電池寿命(年)約10
火災警報器 ねつタン ニッタン(NITTAN)火災警報器 ねつタンニッタン(NITTAN)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1台
当日出荷
万が一の火災を男女の声と光でお知らせします。 女性、男性の声で交互に警報。鳴動パターンを変更し、音質を改善。ペアボイスが更に聞き取りやすく進化しました。
感知方式付属品専用リチウム電池、フック(壁取付用、取付ベースに付属)、取付ねじ、クギ質量(g)約120(電池含む)外形寸法(mm)Φ100×43.5電源専用リチウム電池DC3V定格DC3V・300mA感度定温式65℃相当使用環境温度(℃)0~+40電池寿命約10年色(本体)ホワイト音量(dB)70以上(1mにて)音声10
煙式 火災報知機 ニッタン(NITTAN)煙式 火災報知機ニッタン(NITTAN)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
火災の煙を感知して音と光でお知らせ、家財を守る火災警報器「けむタンちゃん10」。 寝室・居間・階段などに最適。電池寿命約10年と長寿命。自動試験機能付。日本消防検定協会の試験に合格した検定品。
用途リビング・寝室・居間・書斎・子供部屋・階段などに。火災から家財を守る。音と光でお知らせ 火災 報知機 火災アラーム 煙式 電池 長寿命 日本消防検定協会 合格品。日本産。仕様電池寿命約10年(※使用環境により電池の寿命は短くなることがある)/動試験機能付質量(kg)0.12ホワイト電源電池式/専用リチウム電池DC3V 300mA感度光電式2種本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)約100×41感知方式煙式音量(dB)1mにて70以上
住宅用火災警報器 ねつタンちゃん10 ニッタン(NITTAN)住宅用火災警報器 ねつタンちゃん10ニッタン(NITTAN)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
男女の声と光で知らせる火災警報器。台所に最適。火災の熱を感知する。電池寿命約10年。自動試験機能付き。
用途寝室・居室・階段・台所などに最適。飲食店、カラオケなどの店舗にも。感知方式熱式付属品専用リチウム電池、フック(壁取付用、取付ベースに付属)、取付ネジ、クギ、取扱説明書(保証書付き)ホワイト質量(g)120電源専用リチウム電池DC3V寸法(直径Φ×高さH)(mm)100×43.5定格DC3V、300mA感度定温式65度相当音量1mにて70dB以上使用環境0℃~+40℃電池寿命約10年アズワン品番64-3282-75
火災警報器(煙式) 10年電池式 ブザー式 けむタンちゃん10 ニッタン(NITTAN)火災警報器(煙式) 10年電池式 ブザー式 けむタンちゃん10ニッタン(NITTAN)
5,998税込6,598
1セット(2個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
音と光で知らせる火災警報器。寝室・居間・階段・台所などに最適。火災の煙を感知する。電池寿命約10年。自動試験機能付。この商品は日本消防検定協会の試験に合格した検定品です。
用途住宅、家庭用の火災報知器、火災警報器として。火災/報知機/警報機/煙感知式/電池式/けむたん/ブザー警報質量(g)約130(電池含む)電源専用リチウム電池DC3V 300mA寸法(直径Φ×高さH)(mm)10×4感度光電式2種バッテリー容量(Ah)0.3警報方式SWブザー警報感知方式煙式音量(dB)70以上/m電池寿命(年)約10
火災警報器(熱式) 10年電池式 ブザー式 ねつタンちゃん10 ニッタン(NITTAN)火災警報器(熱式) 10年電池式 ブザー式 ねつタンちゃん10ニッタン(NITTAN)
3,298税込3,628
1個ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
音と光で知らせる火災警報器。火災の熱を感知する。電池寿命約10年。自動試験機能付。調理の煙や湯気による誤報の発生が心配される台所などに。この商品は日本消防検定協会の試験に合格した検定品です。
用途住宅、家庭用の火災報知器、火災警報器として。火災/報知機/警報機/熱感知式/電池式/ねつタン/ブザー警報質量(g)約120(電池含む)電源専用リチウム電池DC3V 300mA寸法(直径Φ×高さH)(mm)10×4感度定温式65度相当バッテリー容量(Ah)0.3警報方式SWブザー警報感知方式熱式音量(dB)70以上/m電池寿命(年)約10
火災警報器(煙式) 10年電池式 音声式 けむタンちゃん10 ニッタン(NITTAN)火災警報器(煙式) 10年電池式 音声式 けむタンちゃん10ニッタン(NITTAN)
6,998税込7,698
1セット(2個)ほか
5日以内出荷
男女の声と光で知らせる火災警報器。寝室・居間・階段・台所などに最適。火災の煙を感知する。電池寿命約10年。自動試験機能付。この商品は日本消防検定協会の試験に合格した検定品です。
用途住宅、家庭用の火災報知器、火災警報器として。火災/報知機/警報機/煙感知式/電池式/けむたん/音声ボイス質量(g)約130(電池含む)電源専用リチウム電池DC3V 300mA寸法(直径Φ×高さH)(mm)10×4感度光電式2種バッテリー容量(Ah)0.3感知方式煙式音量(dB)70以上/m音声(お知らせ方法)男女ボイス電池寿命(年)約10
火災検知システム 信装置取付金具B ニッタン(NITTAN)火災検知システム 信装置取付金具Bニッタン(NITTAN)
1,098税込1,208
1台
4日以内出荷
受信装置取付金具(機器内組込用火災検知システム)
タイプ横置用
火災検知システム 煙感知器 ニッタン(NITTAN)火災検知システム 煙感知器ニッタン(NITTAN)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
煙検知器(機器内組込用火災検知システム) RoHS対応 KCマーク取得
検知方式光電式定格電圧(V)L-C間:DC19、P-C間:DC12定格電流(mA)L-C間:5、P-C間:100消費電流監視時:50μA、作動時:5mA感度1種相当(4%/m)使用環境温度(℃)-10~+60主要材質難燃性樹脂質量(g)55(ベース含む)仕様使用風速範囲:40cm/s以上 8m/s以下RoHS指令(10物質対応)対応
光電アナログ式スポット型感知器 ニッタン(NITTAN)光電アナログ式スポット型感知器ニッタン(NITTAN)
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
R型自動試験対応の感知器です。
定格電圧(V)DC24定格電流(mA)55表示灯【作動】オムニビュー(リング式表示灯)使用環境温度(℃)-10~+50主要材質難燃性樹脂
火災警報器(熱式) 10年電池式 音声式 ねつタンちゃん10 ニッタン(NITTAN)火災警報器(熱式) 10年電池式 音声式 ねつタンちゃん10ニッタン(NITTAN)
6,898税込7,588
1セット(2個)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
男女の声と光で知らせる火災警報器。火災の熱を感知する。電池寿命約10年。自動試験機能付。調理の煙や湯気による誤報の発生が心配される台所などに。この商品は日本消防検定協会の試験に合格した検定品です。
用途住宅、家庭用の火災報知器、火災警報器として。火災/報知機/警報機/熱感知式/電池式/ねつタン/音声ボイス質量(g)約120(電池含む)電源専用リチウム電池DC3V 300mA寸法(直径Φ×高さH)(mm)10×4.3感度定温式65度相当バッテリー容量(Ah)0.3感知方式熱式音量(dB)70以上/m音声(お知らせ方法)男女ボイス電池寿命(年)約10
火災検知システム 専用受信装置 ニッタン(NITTAN)火災検知システム 専用受信装置ニッタン(NITTAN)
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
専用受信装置(機器内組込用火災検知システム) RoHS対応、ETL(UL STD61010-1)取得
定格電圧(V)AC100~240、50/60Hz定格電力(VA)監視時:1.4(AC100V)、2.1(AC240V)、発報時:3.2(AC100V)、4.8(AC240V)出力電圧(V)DC19抵抗(Ω)外部配線抵抗:20以下終端抵抗7.5KΩ 1/4W接続台数検知器:最大20個使用環境温度(℃)0~+60主要材質アルミニウム 鋼板質量(g)570仕様接続検知器:0KB3 0KB(旧製品) 0IB(旧製品)RoHS指令(10物質対応)対応
火災検知システム 信装置取付金具A ニッタン(NITTAN)火災検知システム 信装置取付金具Aニッタン(NITTAN)
399税込439
1台
4日以内出荷
受信装置取付金具(機器内組込用火災検知システム)
タイプ縦置用
火災検知システム 専用受信装置 ニッタン(NITTAN)火災検知システム 専用受信装置ニッタン(NITTAN)
56,980税込62,678
1台
4日以内出荷
専用受信装置(機器内組込用火災検知システム) RoHS対応 KC EMC取得、ETL(ULSTD61010-1)取得
定格電圧(V)DC24/AC24、50/60Hz定格電力(VA)監視時:0.9(DC24V)、1.6(AC24V)、発報時:2.2(DC24V)、3.4(AC24V)出力電圧(V)DC19抵抗(Ω)外部配線抵抗:20以下終端抵抗7.5KΩ 1/4W接続台数検知器:最大20個使用環境温度(℃)0~+60主要材質アルミニウム 鋼板質量(g)570仕様接続検知器:0KB3 0KB(旧製品) 0IB(旧製品)RoHS指令(10物質対応)対応
表示灯(LED球) ニッタン(NITTAN)表示灯(LED球)ニッタン(NITTAN)
699税込769
1台
3日以内出荷
24V 7.8mA PL-R4用
部品名称LED球(PL-R4用)
住宅用火災警報器 けむタンちゃん10 ニッタン(NITTAN)住宅用火災警報器 けむタンちゃん10ニッタン(NITTAN)
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
男女の声と光で知らせる火災警報器。寝室・居間・階段・台所などに最適。火災の煙を感知する。電池寿命約10年。自動試験機能付き。
用途寝室・居室・階段・台所などに最適。飲食店、カラオケなどの店舗にも。感知方式煙式付属品専用リチウム電池、フック(壁取付用、取付ベースに付属)、取付ネジ、クギ、取扱説明書(保証書付き)ホワイト質量(g)130電源専用リチウム電池DC3V寸法(直径Φ×高さH)(mm)100×40.5定格DC3V、300mA感度光電式2種音量1mにて70dB以上使用環境0℃~+40℃バッテリー容量(Ah)0.3電池寿命約10年
P型2級受信機 蓄積式 露出 ニッタン(NITTAN)P型2級受信機 蓄積式 露出ニッタン(NITTAN)
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷
5回線P型2級受信機(蓄積式)非常放送対応
タイプ壁掛型種類露出型式検定番号受第17~1号電源(V)(主電源)AC100±10%、50/60Hz消費電力(VA)33時間公称蓄積時間:60秒(熱式感知器:20秒、煙式感知器:60秒)接続台数副受信機:1台 PSC型使用環境温度(℃)0~+40主要材質鋼板 t1.2本体・扉:日塗工 A22-90B 半ツヤ、パネル:ウォームグレー仕様接続発信機:2MF1A、2ME1A、2MH1A、2MM1W-PL、2MM1W-01
火災検知システム 専用受信装置 ニッタン(NITTAN)火災検知システム 専用受信装置ニッタン(NITTAN)
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷
専用受信装置(機器内組込用火災検知システム) RoHS対応 アドレス付、ETL(ULSTD61010-1)取得
定格電圧(V)AC100~240、50/60Hz定格電力(VA)監視時:1.6(AC100V)、2.8(AC240V)、発報時:3.2(AC100V)、4.7(AC240V)出力電圧(V)DC19抵抗(Ω)外部配線抵抗:20以下終端抵抗7.5KΩ 1/4W接続台数検知器:最大20個使用環境温度(℃)0~+60主要材質アルミニウム 鋼板質量(g)580仕様接続検知器:0KB3RoHS指令(10物質対応)対応
P型2級受信機 蓄積式 露出 ニッタン(NITTAN)P型2級受信機 蓄積式 露出ニッタン(NITTAN)
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷
樹脂製のP型2級受信機(蓄積式)
仕様接続発信機:2MF1A、2ME1A、2MH1A、2MM1W-PL、2MM1W-01本体・扉:日塗工 A22-90B 半ツヤ相当、パネル:ウォームグレータイプ壁掛型種類露出電源(V)(主電源)AC100±10%、50/60Hz主要材質難燃性樹脂時間公称蓄積時間:60秒(熱式感知器:20秒、煙式感知器:60秒)消費電力(VA)33使用環境温度(℃)0~+40型式検定番号受第17~1号接続台数副受信機:1台 PSC型
定温式スポット型感知器 ニッタン(NITTAN)定温式スポット型感知器ニッタン(NITTAN)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
P型自動試験・遠隔試験・FAS2対応 外部制御用P端子付。
仕様[接続中継器]遠隔試験用:LP01/0、LP01/1、LP02/0、FAS2用:LF04-0-RILカバーJIS C 8340 中形四角丸孔カバー使用温度範囲(℃)-10~50定格電圧(V)DC24番号検定型式番号:感第2019~22号定格電流(mA)L-C間:65、P-C間:50適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅形作動温度(℃)70
P型2級受信機 蓄積式 埋込 ニッタン(NITTAN)P型2級受信機 蓄積式 埋込ニッタン(NITTAN)
239,800税込263,780
1台
4日以内出荷
鉄製の5回線P型2級受信機(蓄積式)
タイプ壁掛型種類埋込型式検定番号受第17~1号電源(V)(主電源)AC100±10%、50/60Hz消費電力(VA)33時間公称蓄積時間:60秒(熱式感知器:20秒、煙式感知器:60秒)接続台数副受信機:1台 PSC型使用環境温度(℃)0~+40主要材質鋼板 t1.2本体・扉:日塗工 A22-90B 半ツヤ、パネル:ウォームグレー仕様接続発信機:2MF1A、2ME1A、2MH1A、2MM1W-PL、2MM1W-01
P型2級受信機 蓄積式 露出 ニッタン(NITTAN)P型2級受信機 蓄積式 露出ニッタン(NITTAN)
169,800税込186,780
1台
4日以内出荷
鉄製のP型2級受信機(蓄積式)
仕様接続発信機:2MF1A、2ME1A、2MH1A、2MM1W-PL、2MM1W-01本体・扉:日塗工 A22-90B 半ツヤ、パネル:ウォームグレータイプ壁掛型種類露出電源(V)(主電源)AC100±10%、50/60Hz主要材質鋼板 t1.2時間公称蓄積時間:60秒(熱式感知器:20秒、煙式感知器:60秒)消費電力(VA)33使用環境温度(℃)0~+40型式検定番号受第17~1号接続台数副受信機:1台 PSC型
ベルR型用・1PS1用 ニッタン(NITTAN)ベルR型用・1PS1用ニッタン(NITTAN)
4,998税込5,498
1台
3日以内出荷
R型用・1PS1用のベル(地区音響/地区音響防雨型)
仕様屋内型、【接続受信機】RXN-520・640・830・1PS定格電圧(V)DC24外径(Φmm)150主要材質アルミニウム合金使用環境温度(℃)-10~+40定格電流(mA)10色(本体)マンセル7.1R3.6/12.8相当
セットプレート(R型アドレス付) ニッタン(NITTAN)セットプレート(R型アドレス付)ニッタン(NITTAN)
34,980税込38,478
1台
3日以内出荷
表示灯付フラット発信機(R型アドレス付)セットプレート
用途横型兼用主要材質SPCC(t1.2)色(本体)日塗工J25-90A3分ツヤ(白色)
ベル(P型用) ニッタン(NITTAN)ベル(P型用)ニッタン(NITTAN)
4,198税込4,618
1台
3日以内出荷
P型用のベル(地区音響/地区音響防雨型)
定格電圧(V)DC24主要材質アルミニウム合金色(本体)マンセル7.1R3.6/12.8相当
ベル(R型用・1PS1用) ニッタン(NITTAN)ベル(R型用・1PS1用)ニッタン(NITTAN)
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
R型用・1PS1用のベル(地区音響/地区音響防雨型)
定格電圧(V)DC24主要材質アルミニウム合金色(本体)マンセル7.1R3.6/12.8相当