カテゴリ

  • 防災用品(25)
絞り込み
ブランド
  • ニッタン(NITTAN)
  • モノタロウ(11)
  • ニチフ(13)
  • JST(日本圧着端子製造)(32)
  • DST(大同端子製造)(1)
  • TRUSCO(8)
  • ダイヤトレンド(168)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(131)
  • Panasonic(パナソニック)(99)
  • SIEMENS(95)
  • 三菱電機エンジニアリング(62)
  • KOA(54)
  • ハーティング(42)
  • ABB(34)
  • フエニックス・コンタクト(33)
  • LINDY(32)
  • VISHAY(28)
  • シャープ(27)
  • 三菱電機(27)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(27)
  • タカチ電機工業(26)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p端子」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差動式スポット型感知器 普通型 ニッタン(NITTAN)差動式スポット型感知器 普通型ニッタン(NITTAN)
5,198税込5,718
1台
3日以内出荷
仕様露出、【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK等、P型2級:2P1・PC・PD等定格電圧(V)DC24外径(Φmm)104主要材質ヘッド:難燃性樹脂 チャンバー:ブリキ材、アクリル塗装(白色)使用環境温度(℃)-10~+50表示灯【作動】赤色LED
光電式スポット型感知器2種(露出型) ニッタン(NITTAN)光電式スポット型感知器2種(露出型)ニッタン(NITTAN)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
型式検定番号感第2020~16号定格電圧(V)DC24使用温度範囲(℃)-10~+50適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅形
定温式スポット型感知器 ニッタン(NITTAN)定温式スポット型感知器ニッタン(NITTAN)
4,798税込5,278
1台
3日以内出荷
定格電圧(V)DC24主要材質本体:難燃性樹脂受熱板:アルミニウム材 アルマイト処理
光電アナログ式スポット型感知器 ニッタン(NITTAN)光電アナログ式スポット型感知器ニッタン(NITTAN)
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷
R型自動試験対応の感知器です。
定格電圧(V)DC24定格電流(mA)55表示灯【作動】オムニビュー(リング式表示灯)使用環境温度(℃)-10~+50主要材質難燃性樹脂
差動式スポット型感知器 2種 防水型(自己保持機能付) ニッタン(NITTAN)差動式スポット型感知器 2種 防水型(自己保持機能付)ニッタン(NITTAN)
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷
外部制御用P端子付
カバー塗代:JIS C 8340 中形四角丸孔カバー使用温度範囲(℃)マイナス10~プラス50定格電圧(V)DC24接続【受信機】1PF、K、M、N、Q、S、Zシリーズ/2PH、Kシリーズ(12個×回線数、1回線最大24個)/2P1LB4(1回線最大24個)/2P1L-3(1回線最大10個)定格電流(mA)L-C間:65、P-C間:50型式検定番号感第2019~25号適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅形
光電式スポット型感知器 2波長式(試験機能・FAS2対応) ニッタン(NITTAN)光電式スポット型感知器 2波長式(試験機能・FAS2対応)ニッタン(NITTAN)
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
外部制御用P端子付、感度補正機能付
カバー塗代:JIS C 8340 中形四角丸孔カバー定格電圧(V)DC24接続【中継器】遠隔試験用:LP01/0、LP01/1、LP02/0、FAS2用:LF04-0-RIL定格電流(mA)L-C間:65、P-C間:50適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅形
定温式スポット型感知器 ニッタン(NITTAN)定温式スポット型感知器ニッタン(NITTAN)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
P型自動試験・遠隔試験・FAS2対応 外部制御用P端子付。
仕様[接続中継器]遠隔試験用:LP01/0、LP01/1、LP02/0、FAS2用:LF04-0-RILカバーJIS C 8340 中形四角丸孔カバー使用温度範囲(℃)-10~50定格電圧(V)DC24番号検定型式番号:感第2019~22号定格電流(mA)L-C間:65、P-C間:50適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅形作動温度(℃)70
定温式スポット型感知器 特種・防水型 (試験機能・FAS2対応) ニッタン(NITTAN)定温式スポット型感知器 特種・防水型 (試験機能・FAS2対応)ニッタン(NITTAN)
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
外部制御用P端子付・自己保持付
用途防水型 特種 60℃その他【作動表示灯】オムニビューリング式表示灯【接続中継器】遠隔試験用中継器:LP01/0・LP01/1・LP02/0 FAS2用中継器:LF04-0-RIL・LF06-0【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK・PM・PN・PQ・PS・PV・PZ//P型2級:2P1・PC・PD・PH・PK・PF・PM2P1L-3・2P1LB3除く定格電圧(V)DC24使用環境温度(℃)-10~+40定格電流(mA)【L-C間】65【P-C間】50鑑定型式番号感第2019~23号主材質難燃性樹脂適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・中形四角丸孔カバー関連資料※商品詳細図面(0.03MB)
光電式スポット型感知器 2種(試験機能・FAS2対応) ニッタン(NITTAN)光電式スポット型感知器 2種(試験機能・FAS2対応)ニッタン(NITTAN)
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
外部制御用P端子付、感度補正機能付、予防保全表示機能付
カバー塗代:JIS C 8340 中形四角丸孔カバー使用温度範囲(℃)マイナス10~プラス50定格電圧(V)DC24接続【中継器】遠隔試験用:LP01/0、LP01/1、LP02/0、FAS2用:LF04-0-RIL定格電流(mA)L-C間:65、P-C間:50型式検定番号感第2020~13号適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅形
定温式スポット型感知器 特種・防水型(試験機能付) ニッタン(NITTAN)定温式スポット型感知器 特種・防水型(試験機能付)ニッタン(NITTAN)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
外部制御用P端子付
使用温度範囲(℃)マイナス10~プラス40定格電圧(V)DC24接続【中継器】遠隔試験用:LP01/0、LP01/1、LP02/0、LP07/0、FAS2用:LF04-0-RIL、LF06-0開口寸法(mm)Φ45~Φ48定格電流(mA)L-C間:65、P-C間:50型式検定番号感第2023~21号作動温度(℃)公称:60
差動式スポット型感知器 2種 (試験機能・FAS2対応) ニッタン(NITTAN)差動式スポット型感知器 2種 (試験機能・FAS2対応)ニッタン(NITTAN)
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷
外部制御用P端子付・自己保持付
用途P型自動試験・遠隔試験・FAS2対応 普通型 2種その他【作動表示灯】オムニビュー/リング式表示灯【接続中継器】遠隔試験用中継器:LP01/0・LP01/1・LP02/0 FAS2用中継器:LF04-0-RIL・LF06-0【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK・PM・PN・PQ・PS・PV・PZ//P型2級:2P1・PC・PD・PH・PK・PF・PM2P1L-3・2P1LB3除く定格電圧(V)DC24使用環境温度(℃)-10~+50定格電流(mA)【L-C間】65【P-C間】50鑑定型式番号感第2019~28号主材質難燃性樹脂適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・中形四角丸孔カバー関連資料※商品詳細図面(0.03MB)適合ベースCX3B-002・B3-J
差動式スポット型感知器 2種(試験機能付) ニッタン(NITTAN)差動式スポット型感知器 2種(試験機能付)ニッタン(NITTAN)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
外部制御用P端子付
タイプSimex使用温度範囲(℃)マイナス10~プラス50定格電圧(V)DC24接続【中継器】遠隔試験用:LP01/0、LP01/1、LP02/0、FAS2用:LF04-0-RIL、LF06-0開口寸法(mm)Φ45~Φ48定格電流(mA)L-C間:65、P-C間:50型式検定番号感第2023~23号
光電式スポット型感知器2波長式 (自動試験機能付)(露出型) ニッタン(NITTAN)光電式スポット型感知器2波長式 (自動試験機能付)(露出型)ニッタン(NITTAN)
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷
感度補正機能付・外部制御用P端子付
用途R型自動試験対応 2波長式 1種・2種その他【作動表示灯】オムニビュー/リング式表示灯【接続受信機】RXN-520・640・830定格電圧(V)DC24使用環境温度(℃)-10~+60定格電流(mA)55鑑定型式番号感第2019~19号主材質難燃性樹脂適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・/中形四角丸孔カバー・/大型四角コンクリートボックス深さ75埋込時関連資料※商品詳細図面(0.03MB)適合ベースCX3B-002
光電式スポット型感知器 (試験機能・FAS2対応) ニッタン(NITTAN)光電式スポット型感知器 (試験機能・FAS2対応)ニッタン(NITTAN)
24,980税込27,478
1台
3日以内出荷
感度補正機能付・予防保全表示機能付・外部制御用P端子付
用途P型自動試験・遠隔試験・FAS2対応その他【作動表示灯】オムニビュー/リング式表示灯【接続中継器】遠隔試験用中継器:LP01/0・LP01/1・LP02/0 FAS2用中継器:LF04-0-RIL・LF06-0【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK・PM・PN・PQ・PS・PV・PZ//P型2級:2P1・PC・PD・PH・PK・PF・PM2P1L-3・2P1LB3除く定格電圧(V)DC24使用環境温度(℃)-10~+50定格電流(mA)【L-C間】65【P-C間】50主材質難燃性樹脂適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・/中形四角丸孔カバー・/大型四角コンクリートボックス深さ75埋込時適合ベースCX3B-002・B3-J
定温式スポット型感知器 特種 (試験機能・FAS2対応) ニッタン(NITTAN)定温式スポット型感知器 特種 (試験機能・FAS2対応)ニッタン(NITTAN)
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
外部制御用P端子付・自己保持付
用途普通型 特殊 60℃その他【作動表示灯】オムニビューリング式表示灯【接続中継器】遠隔試験用中継器:LP01/0・LP01/1・LP02/0 FAS2用中継器:LF04-0-RIL・LF06-0【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK・PM・PN・PQ・PS・PV・PZ//P型2級:2P1・PC・PD・PH・PK・PF・PM2P1L-3・2P1LB3除く定格電圧(V)DC24使用環境温度(℃)-10~+40定格電流(mA)【L-C間】65【P-C間】50鑑定型式番号感第2019~27号主材質難燃性樹脂適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・中形四角丸孔カバー関連資料※商品詳細図面(0.03MB)適合ベースCX3B-002・B3-J
差動式スポット型感知器 2種・防水型 (試験機能・FAS2対応) ニッタン(NITTAN)差動式スポット型感知器 2種・防水型 (試験機能・FAS2対応)ニッタン(NITTAN)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
外部制御用P端子付・自己保持付
用途P型自動試験・遠隔試験・FAS2対応 防水型 2種その他【作動表示灯】オムニビュー/リング式表示灯【接続中継器】遠隔試験用中継器:LP01/0・LP01/1・LP02/0 FAS2用中継器:LF04-0-RIL・LF06-0【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK・PM・PN・PQ・PS・PV・PZ/P型2級:2P1・PC・PD・PH・PK・PF・PM2P1L-3・2P1LB3除く定格電圧(V)DC24使用環境温度(℃)-10~+50定格電流(mA)【L-C間】65【P-C間】50鑑定型式番号感第2019~24号主材質難燃性樹脂適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・中形四角丸孔カバー関連資料※商品詳細図面(0.03MB)
光電式スポット型感知器(試験機能・FAS2対応)小型 ニッタン(NITTAN)光電式スポット型感知器(試験機能・FAS2対応)小型ニッタン(NITTAN)
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
外部制御用P端子付、感度補正機能付
適合取付:2KJ-12定格電圧(V)DC24接続【中継器】遠隔試験用:LP01/0、LP01/1、LP02/0、FAS2用:LF04-0-RIL開口寸法(mm)Φ62定格電流(mA)L-C間:65、P-C間:50
赤外線式スポット型感知器 (試験機能・FAS2対応)屋内型・露出型 ニッタン(NITTAN)赤外線式スポット型感知器 (試験機能・FAS2対応)屋内型・露出型ニッタン(NITTAN)
93,980税込103,378
1台
3日以内出荷
外部制御用P端子付
用途P型自動試験・遠隔試験・FAS2対応その他【作動表示灯】赤色LED【接続中継器】遠隔試験用中継器:LP01/0・LP01/1・LP02/0 FAS2用中継器:LF04-0-RIL・LF06-0【接続受信機】P型1級:1PF1・PF2・PF3・PM・PN1・PQ・PS・PV・PZ/P型2級:2P1・PC・PD・PH・PK・PF・PM 最大8台/回線・平均4台/回線定格電圧(V)DC24使用環境温度(℃)-10~+50定格電流(mA)【L-C間】65【P-C間】50鑑定型式番号感第2020~1号主材質難燃性樹脂適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・/中形四角丸孔カバー・/大型四角コンクリートボックス深さ75埋込時関連資料※商品詳細図面(0.04MB)適合ベースCX3B-002・B3-J
定温式スポット型感知器 1種・防水型(試験機能付) ニッタン(NITTAN)定温式スポット型感知器 1種・防水型(試験機能付)ニッタン(NITTAN)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
外部制御用P端子付
使用温度範囲(℃)マイナス10~プラス50定格電圧(V)DC24接続【中継器】遠隔試験用:LP01/0、LP01/1、LP02/0、LP07/0、FAS2用:LF04-0-RIL、LF06-0開口寸法(mm)Φ45~Φ48定格電流(mA)L-C間:65、P-C間:50型式検定番号感第2023~22号作動温度(℃)公称:70
光電式スポット型感知器(2波長式) ニッタン(NITTAN)光電式スポット型感知器(2波長式)ニッタン(NITTAN)
30,980税込34,078
1台
3日以内出荷
R型自動試験対応の感知器です。
外径(Φmm)104定格電圧(V)DC24定格電流(mA)55表示灯【作動】オムニビュー(リング式表示灯)使用環境温度(℃)-10~+50主要材質難燃性樹脂
熱アナログ式スポット型感知器 ニッタン(NITTAN)熱アナログ式スポット型感知器ニッタン(NITTAN)
28,980税込31,878
1台
3日以内出荷
R型自動試験対応の感知器です。
仕様防水、外部制御用P端子付、【接続受信機】RXN-520・621・830種類熱アナログ式定格電圧(V)DC24外径(Φmm)95主要材質難燃性樹脂使用環境温度(℃)-10~+60定格電流(mA)55表示灯【作動】オムニビュー(リング式表示灯)型式検定番号感第19~49号
FAS光電式スポット型感知器 ニッタン(NITTAN)FAS光電式スポット型感知器ニッタン(NITTAN)
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷
フレックオートシステム用感知器。
外径(Φmm)104定格電圧(V)DC24定格電流(mA)L-C間:65 P-C間:50表示灯【作動】オムニビュー(リング式表示灯)主要材質難燃性樹脂適合ベース【品番】B3-J
FAS定温式スポット型感知器 ニッタン(NITTAN)FAS定温式スポット型感知器ニッタン(NITTAN)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
フレックオートシステム用感知器。
定格電圧(V)DC24主要材質難燃性樹脂定格電流(mA)L-C間:65 P-C間:50表示灯【作動】オムニビュー(リング式表示灯)
光電式スポット型感知器 ニッタン(NITTAN)光電式スポット型感知器ニッタン(NITTAN)
24,980税込27,478
1台
3日以内出荷
定格電圧(V)DC24表示灯【作動】赤色LED使用環境温度(℃)-10~+50主要材質難燃性樹脂
差動式スポット型感知器 2種 ニッタン(NITTAN)差動式スポット型感知器 2種ニッタン(NITTAN)
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
R型自動試験対応の感知器です。
種類2種定格電圧(V)DC24外径(Φmm)104主要材質難燃性樹脂使用環境温度(℃)-10~+50定格電流(mA)55表示灯【作動】オムニビュー(リング式表示灯)
関連キーワード
端子台特集