カテゴリ

  • 防災用品(9)
絞り込み
ブランド
  • ニッタン(NITTAN)
  • モノタロウ(3)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(14)
  • RotopaX(ロトパックス)(14)
  • TDT(田野井)(10)
  • サンドビック(7)
  • ニッサン(7)
  • TRUSCO(6)
  • 七星科学研究所(6)
  • 潤工社(5)
  • ナベヤ(5)
  • エスコ(4)
  • 空研(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • イトーキ(4)
  • MAC8(マックエイト)(4)
  • 伊東電機(4)
  • ネオプロト(NEOPLOT)(4)
  • OKUTANI(4)
  • NAC(長堀工業)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pm1/4」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
赤外線式スポット型感知器 (試験機能・FAS2対応)屋内型・露出型 ニッタン(NITTAN)赤外線式スポット型感知器 (試験機能・FAS2対応)屋内型・露出型ニッタン(NITTAN)
93,980税込103,378
1台
3日以内出荷
外部制御用P端子付
用途P型自動試験・遠隔試験・FAS2対応その他【作動表示灯】赤色LED【接続中継器】遠隔試験用中継器:LP01/0・LP01/1・LP02/0 FAS2用中継器:LF04-0-RIL・LF06-0【接続受信機】P型1級:1PF1・PF2・PF3・PM・PN1・PQ・PS・PV・PZ/P型2級:2P1・PC・PD・PH・PK・PF・PM 最大8台/回線・平均4台/回線定格電圧(V)DC24使用環境温度(℃)-10~+50定格電流(mA)【L-C間】65【P-C間】50鑑定型式番号感第2020~1号主材質難燃性樹脂適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・/中形四角丸孔カバー・/大型四角コンクリートボックス深さ75埋込時適合ベースCX3B-002・B3-J
差動式スポット型感知器 2種・防水型 (試験機能・FAS2対応) ニッタン(NITTAN)差動式スポット型感知器 2種・防水型 (試験機能・FAS2対応)ニッタン(NITTAN)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
外部制御用P端子付・自己保持付
用途P型自動試験・遠隔試験・FAS2対応 防水型 2種その他【作動表示灯】オムニビュー/リング式表示灯【接続中継器】遠隔試験用中継器:LP01/0・LP01/1・LP02/0 FAS2用中継器:LF04-0-RIL・LF06-0【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK・PM・PN・PQ・PS・PV・PZ/P型2級:2P1・PC・PD・PH・PK・PF・PM2P1L-3・2P1LB3除く定格電圧(V)DC24使用環境温度(℃)-10~+50定格電流(mA)【L-C間】65【P-C間】50鑑定型式番号感第2019~24号主材質難燃性樹脂適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・中形四角丸孔カバー
定温式スポット型感知器 特種・防水型 (試験機能・FAS2対応) ニッタン(NITTAN)定温式スポット型感知器 特種・防水型 (試験機能・FAS2対応)ニッタン(NITTAN)
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
外部制御用P端子付・自己保持付
用途防水型 特種 60℃その他【作動表示灯】オムニビューリング式表示灯【接続中継器】遠隔試験用中継器:LP01/0・LP01/1・LP02/0 FAS2用中継器:LF04-0-RIL・LF06-0【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK・PM・PN・PQ・PS・PV・PZ//P型2級:2P1・PC・PD・PH・PK・PF・PM2P1L-3・2P1LB3除く定格電圧(V)DC24使用環境温度(℃)-10~+40定格電流(mA)【L-C間】65【P-C間】50鑑定型式番号感第2019~23号主材質難燃性樹脂適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・中形四角丸孔カバー
差動式スポット型感知器 2種 (試験機能・FAS2対応) ニッタン(NITTAN)差動式スポット型感知器 2種 (試験機能・FAS2対応)ニッタン(NITTAN)
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷
外部制御用P端子付・自己保持付
用途P型自動試験・遠隔試験・FAS2対応 普通型 2種その他【作動表示灯】オムニビュー/リング式表示灯【接続中継器】遠隔試験用中継器:LP01/0・LP01/1・LP02/0 FAS2用中継器:LF04-0-RIL・LF06-0【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK・PM・PN・PQ・PS・PV・PZ//P型2級:2P1・PC・PD・PH・PK・PF・PM2P1L-3・2P1LB3除く定格電圧(V)DC24使用環境温度(℃)-10~+50定格電流(mA)【L-C間】65【P-C間】50鑑定型式番号感第2019~28号主材質難燃性樹脂適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・中形四角丸孔カバー適合ベースCX3B-002・B3-J
定温式スポット型感知器 特種 (試験機能・FAS2対応) ニッタン(NITTAN)定温式スポット型感知器 特種 (試験機能・FAS2対応)ニッタン(NITTAN)
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
外部制御用P端子付・自己保持付
用途普通型 特殊 60℃その他【作動表示灯】オムニビューリング式表示灯【接続中継器】遠隔試験用中継器:LP01/0・LP01/1・LP02/0 FAS2用中継器:LF04-0-RIL・LF06-0【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK・PM・PN・PQ・PS・PV・PZ//P型2級:2P1・PC・PD・PH・PK・PF・PM2P1L-3・2P1LB3除く定格電圧(V)DC24使用環境温度(℃)-10~+40定格電流(mA)【L-C間】65【P-C間】50鑑定型式番号感第2019~27号主材質難燃性樹脂適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・中形四角丸孔カバー適合ベースCX3B-002・B3-J
光電式スポット型感知器 (試験機能・FAS2対応) ニッタン(NITTAN)光電式スポット型感知器 (試験機能・FAS2対応)ニッタン(NITTAN)
24,980税込27,478
1台
3日以内出荷
感度補正機能付・予防保全表示機能付・外部制御用P端子付
用途P型自動試験・遠隔試験・FAS2対応その他【作動表示灯】オムニビュー/リング式表示灯【接続中継器】遠隔試験用中継器:LP01/0・LP01/1・LP02/0 FAS2用中継器:LF04-0-RIL・LF06-0【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK・PM・PN・PQ・PS・PV・PZ//P型2級:2P1・PC・PD・PH・PK・PF・PM2P1L-3・2P1LB3除く定格電圧(V)DC24使用環境温度(℃)-10~+50定格電流(mA)【L-C間】65【P-C間】50主材質難燃性樹脂適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・/中形四角丸孔カバー・/大型四角コンクリートボックス深さ75埋込時適合ベースCX3B-002・B3-J
光電式スポット型感知器 2信号(2種・3種)(試験機能・FAS2対応)(露出型) ニッタン(NITTAN)光電式スポット型感知器 2信号(2種・3種)(試験機能・FAS2対応)(露出型)ニッタン(NITTAN)
30,980税込34,078
1台
3日以内出荷
感度補正機能付・予防保全表示機能付
用途P型自動試験・遠隔試験・FAS2対応 2種・3種その他【作動表示灯】オムニビュー/リング式表示灯【接続中継器】遠隔試験用中継器:LP07/0 /FAS2用中継器:LF04-0-RIL【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK・PM・PN・PQ・PS・PV・PZ//P型2級:2P1・PC・PD・PH・PK・PF・PM2P1L-3・2P1LB3除く定格電圧(V)DC24使用環境温度(℃)-10~+50定格電流(mA)【L-C間】45【P-C間】45鑑定型式番号感第2020~9号主材質難燃性樹脂適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・/中形四角丸孔カバー・/大型四角コンクリートボックス深さ75埋込時適合ベースCX3B-002・B3-J
耐圧防爆型 P型2発信機 (屋内用自立型・LED仕様) ニッタン(NITTAN)耐圧防爆型 P型2発信機 (屋内用自立型・LED仕様)ニッタン(NITTAN)
279,800税込307,780
1個
65日以内出荷
等級爆発:d2G4定格押ボタン:DC30V、250mA番号防爆型式:第T26686号接続【受信機】1PM、1PS、1PV、1PZシリーズ/2PK、2PM、2P1LB4シリーズ表示灯AC/DC24V、9mA型式検定番号発第6~2号
耐圧防爆型 P型2発信機 (屋外用自立型・LED仕様) ニッタン(NITTAN)耐圧防爆型 P型2発信機 (屋外用自立型・LED仕様)ニッタン(NITTAN)
309,800税込340,780
1個
100日以内出荷
等級爆発:d2G4定格押ボタン:DC30V、250mA番号防爆型式:第T26686号接続【受信機】1PM、1PS、1PV、1PZシリーズ/2PK、2PM、2P1LB4シリーズ表示灯AC/DC24V、9mA型式検定番号発第6~3号