絞り込み
ブランド
- コンバム(旧:妙徳)
- モノタロウ(3,834)
- メディアカバーマーケット(40,193)
- エスコ(39,736)
- 大阪魂(21,091)
- Panasonic(パナソニック)(14,391)
- TRUSCO(12,280)
- EBM(江部松商事)(7,495)
- 工進(6,773)
- NAKANO(6,709)
- SK11(4,023)
- TKG(3,893)
- マキタ(3,872)
- カクダイ(3,768)
- LAMP(スガツネ工業)(3,618)
- パール金属(3,514)
- イスカル(3,364)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,284)
- サンワサプライ(3,069)
- アズワン(3,064)
- コガネイ(2,882)
- ブランドをもっと見る
コンバム(旧:妙徳)
2022年1月1日より「株式会社妙徳」は「コンバム株式会社」に社名変更しました。
コンバム株式会社は、空圧機器及び関連製品の製造並びに販売を行なっております。
主力製品である「真空発生器(エジェクタ)」は、発売以来、長年にわたり「コンバム(CONVUM)」という名称でお客様から支持されております。
コンバムの製品や技術は様々な産業の生産現場で活躍。生産の自動化と品質の向上に貢献しています。
会社情報
| 会社名 | コンバム株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒146-0092 東京都大田区下丸子2-6-18 |
特価

バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ シリコン
コンバム(旧:妙徳)(4件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷ジャバラタイプの吸着パッドです。色半透明白材質(本体)シリコンゴム使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
2画面3色表示圧力センサ MPS-35series
コンバム(旧:妙徳)(4件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷見やすい3色LCD表示。up・downボタンによる簡単設定。 ボタンが大きく操作しやすい。ケーブルはコネクタ方式、脱着容易。 スイッチ出力・アナログ出力標準搭載。省エネ。質量(g)約80(ケーブル含)管接続口径R:R1/8",M5、N:NPT1/8",#10-32UNF、G:G1/8(BSPP),M5構造シリコンダイヤフラム電源電圧(V)DC12~24(リップル±10%以下)保護等級IP40使用流体空気、非腐食性、不燃性ガス消費電流(mA)40以下(無負荷時)絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)(リード線とケース間)周囲湿度(%RH)動作及び保存時:35~85(結露しないこと)ケーブル耐油ケーブル(0.15m2)動作表示灯橙色(1&2表示灯)OUT1 OUT2デジタル表示LCD、3色(赤、緑、橙)表示(サンプリング周期5回/秒)耐衝撃(m/s2)100(10G)×YZ各方向3回温度特性±2.5%F.S.以下(基準温度25℃、範囲0~50℃)アナログ電圧出力DC1~5±2.5%F.S.以下(定格圧力範囲内にて)、直線性±1% F.S以下、出力抵抗約1kΩ耐振動複振幅1.5mm或いは10G、1分間10Hz~55Hz~10Hz、XYZ各方向2時間周囲温度(℃)動作時:0~50、保存時:-10~60(結露と氷結なきこと)環境温度範囲(℃)動作時:0~50、保存時:-10~60(結露と氷結なきこと)スイッチ出力NPNまたはPNP オープンコレクタ出力、最大負荷電流:125mA、最大供給電圧:NPNはDC30V、PNPはDC24V、内部電圧降下:1.5V以下繰返し精度(%)±0.2F.S.±1digit以下耐電圧(V)AC10001分間(リード線とケース間)アナログ電流出力4~20±2.5%F.S.以下(定格圧力範囲内にて)、直線性±1%F.S以下、最大負荷抵抗:300Ω(電圧12V時)、600Ω(電圧24V時)、最小負荷抵抗:50Ω応答時間(ms)2.5以下(チャタリング防止機能:25、100、250、500、1000、1500)
バキュームパッド(ゴムのみ) PFGシリーズ シリコン
コンバム(旧:妙徳)(3件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。取り付け用金具で簡単取り付けが可能です。耐熱性、耐寒性に優れています。用途ワーク表面が滑らかで変形のない一般的なワークの吸着(PFGシリーズ)適合PFシリーズ適合本体PFシリーズ色半透明白材質(本体)シリコンゴム使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ ニトリル
コンバム(旧:妙徳)(2件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から3日以内出荷ジャバラタイプの吸着パッドです。色黒材質(本体)NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)-26~120硬度(A/s)55
バキュームパッド(ゴムのみ) PFGシリーズ ニトリル
コンバム(旧:妙徳)(2件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷標準平型タイプの吸着パッドです。色黒高さ(mm)-材質(本体)NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)-26~120硬度(A/s)55
バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ ウレタン
コンバム(旧:妙徳)¥599~税込¥659~1個当日出荷から7日以内出荷リップ部薄いタイプの2段じゃばらパッド色青使用温度範囲(℃)-20~75硬度(A/s)55
真空発生器(コンバム)
コンバム(旧:妙徳)(3件のレビュー)¥4,098~税込¥4,508~1個当日出荷使用圧力範囲(MPa)0.1~0.6使用流体無給油圧縮空気周囲温度(℃)0~60(但し、凍結しないこと)材質(サイレンサ)POM、フェルト
真空エジェクタ各機能独立形 CVA2コンバム
コンバム(旧:妙徳)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から11日以内出荷使用流体無給油圧縮空気周囲温度(℃)0~60(但し、凍結しないこと)設定圧力分解能(kPa)0.2~0.6
吸着パッド(2段ジャバラ) はめ込みタイプ・シリコン
コンバム(旧:妙徳)¥4,698税込¥5,1681箱(10個)当日出荷様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。 材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。 取付け用金具で簡単取付けが可能です。 耐油性、耐磨耗性に優れています。用途吸着面が斜めの場合、吸着時に押付けた場合のバッファの役割。色半透明白高さ(mm)9材質(本体)シリコン硬度(A/s)55
吸着パッド(平型・はめ込みタイプ) シリコン
コンバム(旧:妙徳)(1件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷から翌々日出荷様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。 材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。 取付け用金具で簡単取付けが可能です。 耐熱性、耐寒性に優れています。用途ワーク表面が滑らかで変形の無い一般的なワークの吸着(PFGシリーズ)色半透明白材質(本体)シリコンゴム使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
真空フィルタ VFシリーズ
コンバム(旧:妙徳)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷薄型、大流量。メンテナンス容易がです。配管したままエレメントを簡単に交換できます。用途真空側から吸い込まれた水・油・鉄粉等がコンバム内部に入るのを防ぎます。分解清掃が可能です。使用圧力範囲(MPa)-0.0959~0使用流体空気、非腐食性ガス、不燃性ガス保証耐圧力(MPa)0.5材質(Oリング)NBRろ過度(μm)15周囲温度(℃)0~60(但し、凍結しないこと)
吸着パッド(2段ジャバラ) はめ込みタイプ・ニトリル
コンバム(旧:妙徳)¥3,998税込¥4,3981箱(10個)当日出荷様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。 材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。 取付け用金具で簡単取付けが可能です。 耐油性、耐磨耗性に優れています。用途吸着面が斜めの場合、吸着時に押付けた場合のバッファの役割。色黒高さ(mm)9材質(本体)ニトリル硬度(A/s)55