カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
絞り込み
ブランド
- コンバム(旧:妙徳)
- 不二空機(29)
- MAGIQ(東京堂)(16)
- A&D(エー・アンド・デイ)(13)
- ノーリツ(11)
- DICプラスチック(8)
- DAIKEN(旧:大建工業)(7)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- Kenko(ケンコートキナー)(6)
- TGK(東京硝子器械)(5)
- アネスト岩田(4)
- エスコ(3)
- オリエンタルモーター(3)
- コクヨ(3)
- CKD(3)
- NACHI(不二越)(3)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- マイゾックス(3)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
- ブランドをもっと見る
「fg-6」の検索結果
特価

バキュームパッド(ゴムのみ) PFGシリーズ シリコン
コンバム(旧:妙徳)(3件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。取り付け用金具で簡単取り付けが可能です。耐熱性、耐寒性に優れています。用途ワーク表面が滑らかで変形のない一般的なワークの吸着(PFGシリーズ)適合PFシリーズ適合本体PFシリーズ色半透明白材質(本体)シリコンゴム使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
バキュームパッド(ゴムのみ) PFGシリーズ ニトリル
コンバム(旧:妙徳)(2件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷標準平型タイプの吸着パッドです。色黒高さ(mm)-材質(本体)NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)-26~120硬度(A/s)55
吸着パッド(平型・はめ込みタイプ) シリコン
コンバム(旧:妙徳)(1件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷から翌々日出荷様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。 材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。 取付け用金具で簡単取付けが可能です。 耐熱性、耐寒性に優れています。用途ワーク表面が滑らかで変形の無い一般的なワークの吸着(PFGシリーズ)色半透明白材質(本体)シリコンゴム使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55