カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
絞り込み
ブランド
- コンバム(旧:妙徳)
- モノタロウ(1)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(2)
- ALLIGATOR(アリゲーター)(2)
- サンユーテック(2)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- タイガースポリマー(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- ナベル(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1)
「pcg convum」の検索結果
特価

バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ シリコン
コンバム(旧:妙徳)(4件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷ジャバラタイプの吸着パッドです。色半透明白材質(本体)シリコンゴム使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
バキュームパッド(ゴムのみ) PFGシリーズ シリコン
コンバム(旧:妙徳)(3件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。取り付け用金具で簡単取り付けが可能です。耐熱性、耐寒性に優れています。用途ワーク表面が滑らかで変形のない一般的なワークの吸着(PFGシリーズ)適合PFシリーズ適合本体PFシリーズ色半透明白材質(本体)シリコンゴム使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55