カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
- コンバム(旧:妙徳)
- omron(オムロン)(1)
「pfg-2-n」の検索結果

吸着パッド(平型・はめ込みタイプ) ニトリル
コンバム(旧:妙徳)¥3,298税込¥3,6281箱(10個)当日出荷様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。 材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。 取付け用金具で簡単取付けが可能です。 耐油性、耐磨耗性に優れています。用途ワーク表面が滑らかで変形の無い一般的なワークの吸着(PFGシリーズ)色黒材質(本体)NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)-26~120硬度(A/s)55