カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
- コンバム(旧:妙徳)
- ユニックス[建築金物](6)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
- エナジーサポート(2)
- SMC(1)
- オイレス工業(1)
- KANA(片山チエン)(1)
- タカチ電機工業(1)
- アルファ・ラバル(1)
「pfg-20」の検索結果

バキュームパッド(ゴムのみ) PFGシリーズ シリコン
コンバム(旧:妙徳)(3件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。取り付け用金具で簡単取り付けが可能です。耐熱性、耐寒性に優れています。用途ワーク表面が滑らかで変形のない一般的なワークの吸着(PFGシリーズ)適合PFシリーズ適合本体PFシリーズ色半透明白材質(本体)シリコンゴム使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
バキュームパッド(ゴムのみ) PFGシリーズ ニトリル
コンバム(旧:妙徳)(2件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷標準平型タイプの吸着パッドです。色黒高さ(mm)-材質(本体)NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)-26~120硬度(A/s)55