カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- コンバム(旧:妙徳)
- PISCO(ピスコ)(15)
- エスコ(1)
- セキスイ(1)
- イチネンTASCO(1)
- 児玉工業(1)
- 日本プラスチック工業(1)
「pisco vp30a」の検索結果

バキュームパッド(ゴムのみ) PFGシリーズ シリコン
コンバム(旧:妙徳)(3件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。取り付け用金具で簡単取り付けが可能です。耐熱性、耐寒性に優れています。用途ワーク表面が滑らかで変形のない一般的なワークの吸着(PFGシリーズ)適合PFシリーズ適合本体PFシリーズ色半透明白材質(本体)シリコンゴム使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55