カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
絞り込み
ブランド
  • コンバム(旧:妙徳)
  • モノタロウ(1)
  • SMC(51)
  • オーム電機(26)
  • 三菱電機(19)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](14)
  • 旭光電機工業(8)
  • TRUSCO(6)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(5)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
  • アズワン(3)
  • エスコ(3)
  • KTC(3)
  • 若井産業(3)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3)
  • リスパック(3)
  • KSフィルター(3)
  • シグマ光機(3)
  • オプトエレクトロニクス(3)
  • ゼノア(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ps-35」の検索結果

特価
本日7月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
継手なし 固定式金具付パッド PS ニトリル コンバム(旧:妙徳)継手なし 固定式金具付パッド PS ニトリルコンバム(旧:妙徳)
679税込747特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
継手なし 固定式金具付パッド PS シリコン コンバム(旧:妙徳)継手なし 固定式金具付パッド PS シリコンコンバム(旧:妙徳)
739税込813特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
継手なし 固定式金具付パッド PS ウレタン コンバム(旧:妙徳)継手なし 固定式金具付パッド PS ウレタンコンバム(旧:妙徳)
999税込1,099
1個
当日出荷から9日以内出荷
継手なし 固定式金具付パッド PS 導電性シリコン コンバム(旧:妙徳)継手なし 固定式金具付パッド PS 導電性シリコンコンバム(旧:妙徳)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
継手なし 固定式金具付パッド PS 導電性ニトリル コンバム(旧:妙徳)継手なし 固定式金具付パッド PS 導電性ニトリルコンバム(旧:妙徳)
999税込1,099
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
継手なし 固定式金具付パッド PS フッ素 コンバム(旧:妙徳)継手なし 固定式金具付パッド PS フッ素コンバム(旧:妙徳)
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷から15日以内出荷
2画面3色表示圧力センサ MPS-35series コンバム(旧:妙徳)2画面3色表示圧力センサ MPS-35seriesコンバム(旧:妙徳)(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
見やすい3色LCD表示。up・downボタンによる簡単設定。 ボタンが大きく操作しやすい。ケーブルはコネクタ方式、脱着容易。 スイッチ出力・アナログ出力標準搭載。省エネ。
質量(g)約80(ケーブル含)管接続口径R:R1/8",M5、N:NPT1/8",#10-32UNF、G:G1/8(BSPP),M5構造シリコンダイヤフラム電源電圧(V)DC12~24(リップル±10%以下)保護等級IP40使用流体空気、非腐食性、不燃性ガス消費電流(mA)40以下(無負荷時)絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)(リード線とケース間)周囲湿度(%RH)動作及び保存時:35~85(結露しないこと)ケーブル耐油ケーブル(0.15m2)動作表示灯橙色(1&2表示灯)OUT1 OUT2デジタル表示LCD、3色(赤、緑、橙)表示(サンプリング周期5回/秒)耐衝撃(m/s2)100(10G)×YZ各方向3回温度特性±2.5%F.S.以下(基準温度25℃、範囲0~50℃)アナログ電圧出力DC1~5±2.5%F.S.以下(定格圧力範囲内にて)、直線性±1% F.S以下、出力抵抗約1kΩ耐振動複振幅1.5mm或いは10G、1分間10Hz~55Hz~10Hz、XYZ各方向2時間周囲温度(℃)動作時:0~50、保存時:-10~60(結露と氷結なきこと)環境温度範囲(℃)動作時:0~50、保存時:-10~60(結露と氷結なきこと)スイッチ出力NPNまたはPNP オープンコレクタ出力、最大負荷電流:125mA、最大供給電圧:NPNはDC30V、PNPはDC24V、内部電圧降下:1.5V以下繰返し精度(%)±0.2F.S.±1digit以下耐電圧(V)AC10001分間(リード線とケース間)アナログ電流出力4~20±2.5%F.S.以下(定格圧力範囲内にて)、直線性±1%F.S以下、最大負荷抵抗:300Ω(電圧12V時)、600Ω(電圧24V時)、最小負荷抵抗:50Ω応答時間(ms)2.5以下(チャタリング防止機能:25、100、250、500、1000、1500)
MPS-35用取付金具セット コンバム(旧:妙徳)MPS-35用取付金具セットコンバム(旧:妙徳)(1件のレビュー)
499税込549
1セット
当日出荷
L型金具、F型金具及び取付けねじ(M3 2個)がセットになっております。
適合MPS-35用