安全保護具・作業服・安全靴 (363) 作業工具/電動・空圧工具 (1) スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 (8) 自動車用品 (6,714) ブランド: NAKANOブランド: UVEX(ウベックス)すべて解除
安全ゴーグル ウルトラソニック UVEX(ウベックス) (3件のレビュー) 当日出荷
ソフトフレームで長時間使用しても疲れません。視野が広く安全に作業が行えます。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。高い耐衝撃性能があります(120m/s以上)。
用途 機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。 質量(g) 80 規格 JIS T 8147規格品、EN166規格品 レンズ色 クリア レンズ厚さ(mm) 2.4
オーバーグラス型 保護メガネ UVEX(ウベックス) (13件のレビュー) 当日出荷
ゴーグルとオーバーグラスの良さを融合した画期的製品です。メガネ併用可能です。レンズ、テンプルの交換が可能です。
レンズ色 クリア 質量(g) 84 仕様 通気孔付、防曇加工、防傷加工、UVカット、レンズ交換 形状 ゴーグル型 機能 メガネ併用可能、レンズ・テンプル交換可能 材質(フレーム) ポリプロピレン/エラストマー 材質(レンズ) ポリカーボネート レンズ厚さ(mm) 2.2
安全ゴーグル ウルトラソニック(密閉タイプ) UVEX(ウベックス) (2件のレビュー) 当日出荷
密閉タイプなので粉塵や液体飛沫が多い作業現場に最適です。高い耐衝撃性能があります(120m/s以上)。ソフトフレームで長時間使用しても疲れません。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。視野が広く安全に作業が行えます。メガネの上から着用できます。
用途 機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。 仕様 UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、レンズ交換:○、顔あたりソフト:○ 材質/仕上 フレーム:PP(ポリプロピレン)、 TPE(熱可塑性エラストマー)、 PC(ポリカボネート)、PPT(ポリプロピレンテレフタレート) トラスコ品番 819-0812 形状 ゴーグル型 質量(g) 80 タイプ 密閉タイプ 規格 JIS T 8147規格品、EN166規格品 レンズ色 クリア フレーム色 グレー 機能 耐衝撃性、曇り止め テンプル色 グレー 材質(レンズ) ポリカーボネート レンズ厚さ(mm) 2.4 アズワン品番 64-4818-69
安全ゴーグル(通気孔付・ワイドビュータイプ) UVEX(ウベックス) (6件のレビュー) 当日出荷
レンズ、バンドの交換が可能です。視野の広い大型レンズです。曇りにくい通気システムとレンズを採用しました。
仕様 通気孔付、防曇、防傷、UVカット、顔あたりソフト、レンズ交換可 機能 レンズ・バンド交換可、曇り止めレンズ 形状 ゴーグル型 材質(レンズ) セルロースアセテート トラスコ品番 422-8804 質量(g) 138 規格 EN166規格品 レンズ色 クリア 材質(フレーム) 軟質PVC レンズ厚さ(mm) 1 材質(バンド) 合成ゴム織り込み布
防音保護具耳栓xact-fit UVEX(ウベックス) (1件のレビュー) 欠品中
ハンドル付で装着が簡単です。外耳道構造にフィットするデザインです。装着前に手でつまんで細くする必要がないので、衛生的です。
NRR値 23dB 規格 EN352 2002適合品 コード 有(630mm) トラスコ品番 823-0616 材質/仕上 耳栓:ポリウレタン(PUR)、ハンドル:ポリプロピレン(PP) 色 グリーン サイズ フリー 質量(g) 2 SNR値 26dB
耳栓 エグザクトフィット マルチリユーザブル UVEX(ウベックス) (5件のレビュー) 当日出荷
繰り返し使えるタイプです。
装着前に手で耳栓をつまんで細くする必要がないので衛生的です。
コード付なので、首にかけられ紛失防止に役立ちます。
携帯ケースに入れて衛生的に保管できます。
用途 各種製造現場。騒音作業現場。 材質/仕上 耳栓本体:熱可塑性エラストマー(TPR)、コード: ポリプロピレン、ポリエステル 質量(g) 7 コード 有 NRR値 25dB SNR値 26dB
一眼型保護メガネ スーパーOTG ガードCB(テンプルタイプ) UVEX(ウベックス) 当日出荷
日本人の顔にフィットするCB(カスタムブリッジ)バージョンです。別売りのヘッドバンドに交換可能です。めがねの上から着用可能です。バンド/テンプル交換可能です。
トラスコ品番 255-9306 材質 ポリカーボネートフレーム:ポリプロピレン(PP)、エラストマー(TPE)、ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン 形状 一眼型 レンズ色 クリア 機能 防曇加工、防傷加工、めがね併用可能バンド/テンプル交換可能、ヘッドバンド交換可能(別売) コーティング extreme テンプル色 アンスラサイト/ブルー 材質(レンズ) ポリカーボネート レンズ厚さ(mm) 2.1 アズワン品番 65-1964-20 紫外線カット ○
一眼型保護メガネ(耐薬品) UVEX(ウベックス) 当日出荷
ウベックス製品の最軽量モデルです。角度調整が可能です。外側はキズ防止コート、内側は曇り止めコートです。
レンズ色 クリア レンズ厚さ(mm) 2.4 質量(g) 28 仕様 防曇加工、防傷加工、ツル角度調整可、サイド付、耐薬品性、UVカット トラスコ品番 447-8801 形状 一眼型 規格 JIS T8147規格品 加工 硬化処理 機能 軽量、角度調整可、外側キズ防止コート、内側曇り止めコート 材質(フレーム) プラスチック 材質(レンズ) ポリカーボネート
耳栓 ウベックス エグザクトフィット ディテクタブル UVEX(ウベックス) (5件のレビュー) 当日出荷
金属探知機に反応するので容易に発見できます。装着前に手で耳栓をつまんで細くする必要がないので衛生的です。鮮やかな青色で食品等に混入した場合発見しやすく安全です。ハンドル付きで装着が簡単です。外耳道構造に快適にフィットするデザインです。コード付きなので首にかけられ紛失防止に役立ちます。先端の耳栓部分だけ交換できるので経済的です。
用途 各種製造現場騒音作業現場食品工場など製品への混入防止が特に厳しい現場 コード 有(700mm) NRR値 23dB トラスコ品番 823-0618 材質/仕上 耳栓本体:ポリウレタン(PU)、コード:ポリプロピレン(PP)(75%)ポリエスター(25%)、ハンドル:ポリプロピレン(PP)、耳栓本体:探知用メタル埋め込み 色 ブルー サイズ フリー 質量(g) 3
耳栓 ウベックス ウィスパープラス(ケース入リコード付) UVEX(ウベックス) (3件のレビュー) 当日出荷
水洗いができて繰り返し使用できます。ウィスパーの高遮音タイプです。携帯ケースに入れて衛生的に保管できます。コード付きなので使用しない時は首にかけられます。
用途 各種製造現場騒音作業現場特に汚れがひどく繰り返し洗わなければいけない現場等 NRR値 25dB 規格 EN352適合品 コード 有(700mm) トラスコ品番 823-0609 材質/仕上 耳栓本体:熱可塑性エラストマー、コード:ポリプロピレン(PP)(75%),ポリエスター(25%) 色 グリーン サイズ フリー 質量(g) 2 ケース 有
一眼型保護メガネ スポーツスタイル UVEX(ウベックス) (1件のレビュー) 当日出荷
軽量かつ細く柔軟なフレームとテンプルを使用しているので長時間装着しても疲れません。スポーツグラスのようなデザインです。
機能 防曇加工、防傷加工、UV400、ノーズパッド 形状 一眼型 質量(g) 23 レンズ厚さ(mm) 2.1
耳栓 ウベックス ウィスパー(ケース入リコード付) UVEX(ウベックス) (1件のレビュー) 当日出荷
水洗いができて繰り返し使用できます。コード付きなので首にかけられて紛失防止になります。携帯ケースに入れて衛生的に保管できます。
用途 各種製造現場騒音作業現場特に汚れがひどく繰り返し洗わなければいけない現場等 NRR値 23dB 規格 EN352適合品 コード 有(700mm) トラスコ品番 823-0606 材質/仕上 耳栓本体:熱可塑性エラストマー、コード:ポリプロピレン(PP)(75%),ポリエスター(25%) 色 オレンジ サイズ フリー 質量(g) 2 ケース 有
耳栓 ウベックス ウィスパー(コード付) UVEX(ウベックス) 当日出荷
柔らかい素材で装着しやすい構造です。水洗いができて繰り返し使用できます。コード付きなので首にかけられて紛失防止になります。
用途 各種製造現場騒音作業現場特に汚れがひどく繰り返し洗わなければいけない現場等 NRR値 23dB 規格 EN352適合品 コード 有(700mm) トラスコ品番 823-0605 材質/仕上 耳栓本体:熱可塑性エラストマー、コード:ポリプロピレン(PP)(75%),ポリエスター(25%) 色 オレンジ サイズ フリー 質量(g) 2 ケース 無
一眼型 保護メガネ 密着タイプ UVEX(ウベックス) (5件のレビュー) 当日出荷
クッションモールドで密着性が抜群です。モールドは取外しが可能です。フレーム枠の角度を調整できます。
レンズ色 クリア レンズ厚さ(mm) 2.4 質量(g) 38 仕様 防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可、上ひさしサイド付 トラスコ品番 422-8766 形状 一眼型 規格 JIS T 8147規格品、EN166規格品 加工 硬化処理 機能 フレーム角度調整可 材質(フレーム) プラスチック 材質(レンズ) ポリカーボネート
耳栓 ウベックス ウィスパープラス(コード付) UVEX(ウベックス) (2件のレビュー) 欠品中
柔らかい素材で装着しやすい構造です。水洗いができて繰り返し使用できます。コード付きなので首にかけられて紛失防止になります。ウィスパーの高遮音タイプです。
用途 各種製造現場騒音作業現場特に汚れがひどく繰り返し洗わなければいけない現場等 NRR値 25dB 規格 EN352適合品 コード 有(700mm) トラスコ品番 823-0607 材質/仕上 耳栓本体:熱可塑性エラストマー、コード:ポリプロピレン(PP)(75%),ポリエスター(25%) 色 グリーン サイズ フリー 質量(g) 2 ケース 無
保護メガネ用ストラップ UVEX(ウベックス) 当日出荷
ウベックス保護メガネ用オプション品です。
色 ブラック トラスコ品番 819-0825 全長(mm) 68.5 質量(g) 4
耳栓 ウベックス エックスフィット UVEX(ウベックス) (1件のレビュー) 当日出荷
人間工学的に形づけられた使い捨ての耳栓です。X型のエンボス加工で圧力を軽減します。極端に騒々しい環境に適しています。X型のエンボス加工で装着が容易です。
用途 各種製造現場騒音作業現場 NRR値 32dB 規格 EN352適合品 コード 無 トラスコ品番 823-0612 材質/仕上 耳栓本体:ポリウレタン(PU) 色 グリーン サイズ フリー 質量(g) 0.42
一眼型保護メガネ ウベックス スーパーOTG オーバーグラス UVEX(ウベックス) 当日出荷
ヒンジレスの軟質テンプルが包み込むようにフィットします。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。オーバーグラスタイプです。メタルフリーで金属部品を使っていません。
仕様 ノーズパッド:無、メガネ併用可 材質(レンズ) ポリカーボネート 材質(フレーム) ナイロン・ポリウレタン コーティング sapphire レンズ厚さ(mm) 2.1 2018年トラスコ掲載ページ 6 0013
一眼型保護メガネ アイスリー UVEX(ウベックス) (2件のレビュー) 当日出荷
テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。メタルフリーです。耐薬品性があります。
用途 機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。 仕様 UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、角度調整:○、ノーズパッド:○、ツル調整:- 材質/仕上 レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PC(ポリカーボネート)、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、 POM(ポリアセタール)、TPE(熱可塑性エラストマー) 質量(g) 30 テンプル色 グレー レンズ厚さ(mm) 2.4
二眼型保護メガネ アイスリー UVEX(ウベックス) (1件のレビュー) 当日出荷
テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。耐薬品性があります。メタルフリーです。-30℃の環境下でも優れた防曇、防傷効果を発揮します。
用途 機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。 2018年トラスコ掲載ページ 6 0032
プロファストロング UVEX(ウベックス) 当日出荷
耐アルカリ性、耐酸性があります。多くの薬品に対して耐性があります。油の多い環境下でも優れたグリップ性能を発揮します。
用途 研究機関。 色 グリーン 全長(cm) 33.0 耐溶剤性 石油系溶剤 材質 繊維部:綿、すべり止め部:ニトリルラバー(NBR) 入数(双) 1 2018年トラスコ掲載ページ 6 0639 EN388規格 耐摩耗レベル4、耐切創レベル1、耐引裂レベルなし、耐突刺レベル1 EN374規格 メタノール、n-ヘプタン、水酸化ナトリウム40%、硫酸(96%)
安全ゴーグル ウルトラソニック(替レンズ) UVEX(ウベックス) (1件のレビュー) 当日出荷
ウベックス ウルトラソニック用替レンズです。
仕様 UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:-、レンズ交換:-、顔あたりソフト:- 材質/仕上 レンズ:ポリカーボネート トラスコ品番 819-0814 適合機種 9302217/9302219/9302225 質量(g) 39 レンズ色 クリア レンズ厚さ(mm) 2.4
メガネクリーナー UVEX(ウベックス) 当日出荷
ウベックス保護メガネ用使い捨てメガネ拭きです。1枚個包装で持ち運びに便利です。レンズコーティングを傷つける事なくクリーニングできます。保護メガネ、ゴーグル用のケア用品です。
二眼型遮光メガネ アイファイブ UVEX(ウベックス) 当日出荷
ツル調整も可能なので、より顔にフィットする遮光メガネです。
長さ(mm) 58 幅(mm) 150 高さ(mm) 60 種類 遮光メガネ レンズ色 グレー 適合規格 EN 166:2001/EN 169:2001 機能 ツル調整/防傷加工/防曇加工 コーティング infradur plus テンプル色 ブラック×グリーン 材質(レンズ) ポリカーボネート(PC)
二眼型遮光メガネ ウベックス 9104 UVEX(ウベックス) 当日出荷
必要な時だけ遮光できるフリップアップタイプです。色認識性能が優れているグレーレンズです。ツルの長さが調節可能です。
用途 ガス溶接作業に。 仕様 EN166規格品、レンズ厚2.0mm/2.0mm 材質 レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PC(ポリカボネート)、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、 TPE(熱可塑性エラストマー) 種類 遮光メガネ レンズ色 グレー 2018年トラスコ掲載ページ 7 0359
耳栓 ウベックス ワンフィット (2112046) UVEX(ウベックス) 当日出荷
人体工学的な形で耳にフィットします。
用途 各種製造現場。騒音作業現場。 色 ブルー コード なし 材質 耳栓本体:ポリウレタン(PUR) トラスコ品番 836-6699 質量(g) 60.4 2018年トラスコ掲載ページ 6 0232
phynomic lite UVEX(ウベックス) 当日出荷
優れた指先触感性と、優れたドライグリップ性能です。最高レベルの通気性があります。非常に薄いですが、長く使うことができます。
用途 精密組立。精密作業。 適合 proDERM instituteによる皮膚適合性確認済 厚さ(mm) 0.8~1.2 機能 グリップ力、通気性、薄手 材質(すべり止め) アクアポリマー(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング) コーティング アクアポリマー(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング) ゲージ数 15 EN388規格 EN0388(CE 3121)
安全ゴーグル(シリコンバンド) UVEX(ウベックス) 当日出荷
低発じんのシリコンバンドなのでクリーンルーム内での作業に最適です。
レンズ、バンドの交換ができます。
メガネ、マスクと併用可能です。
質量(g) 80 レンズ色 クリア 材質(フレーム) ポリプロピレン、エラストマー 材質(レンズ) ポリカーボネート レンズ厚さ(mm) 2.1 材質(バンド) シリコン 仕様 通気孔付、UVカット 形状 ゴーグル型 加工 防傷加工・防曇加工
一眼型保護メガネ スポーツスタイル UVEX(ウベックス) 当日出荷
軽量かつ細く柔軟なフレームとテンプルを使用しているので長時間装着しても疲れません。スポーツグラスのようなデザインです。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
用途 機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。 仕様 UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、角度調整:-、ノーズパッド:-、ツル調整:○ 材質/仕上 レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PC(ポリカボネート)、PBT(ポリブチレンテレフタレート)、 TPE(熱可塑性エラストマー) 質量(g) 23 規格 EN166規格品 テンプル色 ブラック レンズ厚さ(mm) 2.6
安全ゴーグル メガソニック CB UVEX(ウベックス) 当日出荷
卓越した視野を備えた革新的なゴーグルです。日本人の顔にフィットしたCB(カスタムブリッジ)バージョンです。幅広ヘッドバンドにより抜群の安定感を提供します。
用途 機械組立建設、メンテナンス作業研磨、切削金属、機械加工研究、実験林業、農業。 フレーム色 アンスラサイト 材質(フレーム) 熱可塑性エラストマー(TPE) コーティング excellence 材質(レンズ) ポリカーボネート レンズ厚さ(mm) 2.4 紫外線カット ○ 特性 防曇加工、防傷加工、顔あたりソフト、レンズ交換 通気孔 ○
防音保護具耳栓x-fit 300組入 UVEX(ウベックス) 当日出荷
X型のエンボス加工なので、装着が簡単です。
NRR値 37 コード なし トラスコ品番 818-7887 材質/仕上 本体:ポリウレタン(PU) 色 グリーン サイズ フリー 質量(g) 300
イヤーマフ ウベックス K200 NRR値22dB UVEX(ウベックス) (1件のレビュー) 当日出荷
メタルフリーの誘電性イヤーマフです。調節機能付きヘッドバンドです。取付部分が360度回転します。メタルフリーの誘電性イヤーマフです調節機能付きヘッドバンドです取付部分が360度回転します
用途 騒音作業に使用します高電圧近くでの作業に適しています NRR値 22dB 規格 EN352適合品 トラスコ品番 823-0635 幅(mm) 68 材質/仕上 耳当て:ABS PA707、ヘッドバンド:EVA+Woven Cloth+PVC Piece 色 黒/黄 サイズ フリー 高さ(mm) 100 質量(g) 168 タイプ ヘッドバンドタイプ
一眼型保護メガネ 9161耐薬品タイプ UVEX(ウベックス) 当日出荷
機能 防傷加工、UVカット、ツル調整、角度調整範囲 形状 一眼型 レンズ色 クリア トラスコ品番 114-5190 質量(g) 46 コーティング sapphire テンプル色 ブルー/ブラック レンズ厚さ(mm) 2.2
耳栓 ウベックス ハイコム ベージュ (2112106) UVEX(ウベックス) (1件のレビュー) 当日出荷
耳障りな騒音のみが抑えられます。会話は聞き取りやすく、耳の中で声がこもるのを抑制します。目立たないベージュ色です。
用途 各種製造現場。騒音作業現場。 色 ベージュ コード なし 材質 耳栓本体:ポリウレタン(PUR) トラスコ品番 836-6702 質量(g) 0.26 2018年トラスコ掲載ページ 6 0231
二眼型保護メガネ スポーツスタイル UVEX(ウベックス) 当日出荷
細く柔軟なフレームとテンプルを使用しているので長時間装着しても疲れません。スポーツグラスのようなデザインです。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
仕様 防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○ 材質(レンズ) ポリカーボネート 質量(g) 23000 規格 EN166規格品 材質(フレーム) ポリカーボネート、ポリブチレンテレフタレート、 熱可塑性エラストマー コーティング extreme レンズ厚さ(mm) 2.1 2018年トラスコ掲載ページ 6 0030
防音保護具耳栓xact-fit 交換用 5組入 UVEX(ウベックス) (1件のレビュー) 当日出荷
ハンドル付で装着が簡単です。外耳道構造にフィットするデザインです。装着前に手でつまんで細くする必要がないので、衛生的です。
NRR値 23dB 規格 EN352 2002適合品 コード 無(交換用) トラスコ品番 823-0617 材質/仕上 耳せん本体:ポリウレタン(PUR)、ハンドル:ポリプロピレン(PP) 色 グリーン サイズ フリー 質量(g) 0.27 SNR値 26dB