UVEX(ウベックス)のロゴ

UVEX(ウベックス)

1926年ドイツのフュルトにて手作りの保護めがねの製造をスタート。
以来3世代にわたり、人々の安全を守ることを目標とし、ドイツクオリティの厳しい品質管理体制のもと、頭の先からつま先までの個人用安全保護具の開発、製造を行う。
従来の常識を覆すヨーロッパの実用的かつ洗練されたデザインは世界的なプロダクトデザイン賞を多数受賞。
品質、機能、技術革新の点においても最高基準を満たしている。
また、同ブランドのスポーツ用品は世界で1000人以上のトップレベルアスリートに愛用されている。

会社情報
会社名UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH
所在地ドイツ
354件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 安全ゴーグル ウルトラソニック UVEX(ウベックス)

    安全ゴーグル ウルトラソニック

    UVEX(ウベックス)(3件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    ソフトフレームで長時間使用しても疲れません。視野が広く安全に作業が行えます。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。高い耐衝撃性能があります(120m/s以上)。
    用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。質量(g)80規格JIS T 8147規格品、EN166規格品レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)2.4
  • オーバーグラス型 保護メガネ UVEX(ウベックス)

    オーバーグラス型 保護メガネ

    UVEX(ウベックス)(13件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    ゴーグルとオーバーグラスの良さを融合した画期的製品です。メガネ併用可能です。レンズ、テンプルの交換が可能です。
    仕様通気孔付、防曇加工、防傷加工、UVカット、レンズ交換形状ゴーグル型質量(g)84レンズ色クリア機能メガネ併用可能、レンズ・テンプル交換可能材質(フレーム)ポリプロピレン/エラストマー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.2
  • 安全ゴーグル ウルトラソニック(密閉タイプ) UVEX(ウベックス)

    安全ゴーグル ウルトラソニック(密閉タイプ)

    UVEX(ウベックス)(2件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷
    密閉タイプなので粉塵や液体飛沫が多い作業現場に最適です。高い耐衝撃性能があります(120m/s以上)。ソフトフレームで長時間使用しても疲れません。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。視野が広く安全に作業が行えます。メガネの上から着用できます。
    用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、レンズ交換:○、顔あたりソフト:○トラスコ品番819-0812形状ゴーグル型材質/仕上フレーム:PP(ポリプロピレン)、 TPE(熱可塑性エラストマー)、 PC(ポリカボネート)、PPT(ポリプロピレンテレフタレート)質量(g)80タイプ密閉タイプ規格JIS T 8147規格品、EN166規格品レンズ色クリアフレーム色グレー機能耐衝撃性、曇り止めテンプル色グレー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.4アズワン品番64-4818-69
  • 耳栓 エグザクトフィット マルチリユーザブル UVEX(ウベックス)

    耳栓 エグザクトフィット マルチリユーザブル

    UVEX(ウベックス)(5件のレビュー)
    ¥109税込¥120
    1組(2個)
    当日出荷
    繰り返し使えるタイプです。 装着前に手で耳栓をつまんで細くする必要がないので衛生的です。 コード付なので、首にかけられ紛失防止に役立ちます。 携帯ケースに入れて衛生的に保管できます。
    用途各種製造現場。騒音作業現場。材質/仕上耳栓本体:熱可塑性エラストマー(TPR)、コード: ポリプロピレン、ポリエステル質量(g)7コード有NRR値25dBSNR値26dB
  • 安全ゴーグル(通気孔付・ワイドビュータイプ) UVEX(ウベックス)

    安全ゴーグル(通気孔付・ワイドビュータイプ)

    UVEX(ウベックス)(6件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    レンズ、バンドの交換が可能です。視野の広い大型レンズです。曇りにくい通気システムとレンズを採用しました。
    仕様通気孔付、防曇、防傷、UVカット、顔あたりソフト、レンズ交換可トラスコ品番422-8804形状ゴーグル型質量(g)138規格EN166規格品レンズ色クリア機能レンズ・バンド交換可、曇り止めレンズ材質(フレーム)軟質PVC材質(レンズ)セルロースアセテートレンズ厚さ(mm)1材質(バンド)合成ゴム織り込み布
  • 耳栓 ウベックス ウィスパープラス(コード付) UVEX(ウベックス)

    耳栓 ウベックス ウィスパープラス(コード付)

    UVEX(ウベックス)(2件のレビュー)
    ¥179税込¥197
    1組
    当日出荷
    柔らかい素材で装着しやすい構造です。水洗いができて繰り返し使用できます。コード付きなので首にかけられて紛失防止になります。ウィスパーの高遮音タイプです。
    用途各種製造現場騒音作業現場特に汚れがひどく繰り返し洗わなければいけない現場等トラスコ品番823-0607材質/仕上耳栓本体:熱可塑性エラストマー、コード:ポリプロピレン(PP)(75%),ポリエスター(25%)色グリーンサイズフリー質量(g)2規格EN352適合品コード有(700mm)NRR値25dBケース無
  • 防音保護具耳栓xact-fit UVEX(ウベックス)

    防音保護具耳栓xact-fit

    UVEX(ウベックス)(2件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1組
    当日出荷
    ハンドル付で装着が簡単です。外耳道構造にフィットするデザインです。装着前に手でつまんで細くする必要がないので、衛生的です。
    トラスコ品番823-0616材質/仕上耳栓:ポリウレタン(PUR)、ハンドル:ポリプロピレン(PP)色グリーンサイズフリー質量(g)2規格EN352 2002適合品コード有(630mm)NRR値23dBSNR値26dB
  • 耳栓 ウベックス エグザクトフィット ディテクタブル UVEX(ウベックス)

    耳栓 ウベックス エグザクトフィット ディテクタブル

    UVEX(ウベックス)(5件のレビュー)
    ¥309税込¥340
    1組
    当日出荷
    金属探知機に反応するので容易に発見できます。装着前に手で耳栓をつまんで細くする必要がないので衛生的です。鮮やかな青色で食品等に混入した場合発見しやすく安全です。ハンドル付きで装着が簡単です。外耳道構造に快適にフィットするデザインです。コード付きなので首にかけられ紛失防止に役立ちます。先端の耳栓部分だけ交換できるので経済的です。
    用途各種製造現場騒音作業現場食品工場など製品への混入防止が特に厳しい現場トラスコ品番823-0618材質/仕上耳栓本体:ポリウレタン(PU)、コード:ポリプロピレン(PP)(75%)ポリエスター(25%)、ハンドル:ポリプロピレン(PP)、耳栓本体:探知用メタル埋め込み色ブルーサイズフリー質量(g)3コード有(700mm)NRR値23dB
  • 一眼型保護メガネ(耐薬品) UVEX(ウベックス)

    一眼型保護メガネ(耐薬品)

    UVEX(ウベックス)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    ウベックス製品の最軽量モデルです。角度調整が可能です。外側はキズ防止コート、内側は曇り止めコートです。
    仕様防曇加工、防傷加工、ツル角度調整可、サイド付、耐薬品性、UVカットトラスコ品番447-8801形状一眼型質量(g)28規格JIS T8147規格品レンズ色クリア加工硬化処理機能軽量、角度調整可、外側キズ防止コート、内側曇り止めコート材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.4
  • 保護メガネ用ストラップ UVEX(ウベックス)

    保護メガネ用ストラップ

    UVEX(ウベックス)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    ウベックス保護メガネ用オプション品です。
    トラスコ品番819-0825全長(mm)68.5色ブラック質量(g)4
  • 耳栓 ウベックス ワンフィット (2112046) UVEX(ウベックス)

    耳栓 ウベックス ワンフィット (2112046)

    UVEX(ウベックス)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット(200組)
    当日出荷
    人体工学的な形で耳にフィットします。
    用途各種製造現場。騒音作業現場。トラスコ品番836-6699材質耳栓本体:ポリウレタン(PUR)色ブルー質量(g)60.4コードなし2018年トラスコ掲載ページ6 0232
  • 一眼型保護メガネ スーパーOTG ガードCB(テンプルタイプ) UVEX(ウベックス)

    一眼型保護メガネ スーパーOTG ガードCB(テンプルタイプ)

    UVEX(ウベックス)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    日本人の顔にフィットするCB(カスタムブリッジ)バージョンです。別売りのヘッドバンドに交換可能です。めがねの上から着用可能です。バンド/テンプル交換可能です。
    トラスコ品番255-9306材質ポリカーボネートフレーム:ポリプロピレン(PP)、エラストマー(TPE)、ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン形状一眼型レンズ色クリア機能防曇加工、防傷加工、めがね併用可能バンド/テンプル交換可能、ヘッドバンド交換可能(別売)コーティングextremeテンプル色アンスラサイト/ブルー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.1アズワン品番65-1964-20紫外線カット○
  • 耳栓 ウベックス ウィスパープラス(ケース入リコード付) UVEX(ウベックス)

    耳栓 ウベックス ウィスパープラス(ケース入リコード付)

    UVEX(ウベックス)(3件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1組
    当日出荷
    水洗いができて繰り返し使用できます。ウィスパーの高遮音タイプです。携帯ケースに入れて衛生的に保管できます。コード付きなので使用しない時は首にかけられます。
    用途各種製造現場騒音作業現場特に汚れがひどく繰り返し洗わなければいけない現場等トラスコ品番823-0609材質/仕上耳栓本体:熱可塑性エラストマー、コード:ポリプロピレン(PP)(75%),ポリエスター(25%)色グリーンサイズフリー質量(g)2規格EN352適合品コード有(700mm)NRR値25dBケース有
  • 耳栓 ウベックス ウィスパー(ケース入リコード付) UVEX(ウベックス)

    耳栓 ウベックス ウィスパー(ケース入リコード付)

    UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)
    ¥289税込¥318
    1組
    当日出荷
    水洗いができて繰り返し使用できます。コード付きなので首にかけられて紛失防止になります。携帯ケースに入れて衛生的に保管できます。
    用途各種製造現場騒音作業現場特に汚れがひどく繰り返し洗わなければいけない現場等トラスコ品番823-0606材質/仕上耳栓本体:熱可塑性エラストマー、コード:ポリプロピレン(PP)(75%),ポリエスター(25%)色オレンジサイズフリー質量(g)2規格EN352適合品コード有(700mm)NRR値23dBケース有
  • 耳栓 ウベックス ウィスパーシュープリーム (コード付 2111235 UVEX(ウベックス)

    耳栓 ウベックス ウィスパーシュープリーム (コード付 2111235

    UVEX(ウベックス)(2件のレビュー)
    ¥289税込¥318
    1組
    当日出荷
    水洗いが出来て繰り返し使用できます。 コード付きなので首にかけられて紛失防止になります。 ウィスパーシリーズの中で最も高い遮音性です。
    用途各種製造現場。騒音作業現場。トラスコ品番836-6710材質耳栓本体:熱可塑性エラストマー(TPR)色イエロー質量(g)2コードあり2018年トラスコ掲載ページ6 0231
  • 二眼型保護メガネ アイスリー UVEX(ウベックス)

    二眼型保護メガネ アイスリー

    UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。耐薬品性があります。メタルフリーです。-30℃の環境下でも優れた防曇、防傷効果を発揮します。
    用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。2018年トラスコ掲載ページ6 0032
  • 一眼型保護メガネ アイスリー UVEX(ウベックス)

    一眼型保護メガネ アイスリー

    UVEX(ウベックス)(2件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。メタルフリーです。耐薬品性があります。
    用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、角度調整:○、ノーズパッド:○、ツル調整:-材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PC(ポリカーボネート)、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、 POM(ポリアセタール)、TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)30テンプル色グレーレンズ厚さ(mm)2.4
  • 一眼型 保護メガネ 密着タイプ UVEX(ウベックス)

    一眼型 保護メガネ 密着タイプ

    UVEX(ウベックス)(5件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    クッションモールドで密着性が抜群です。モールドは取外しが可能です。フレーム枠の角度を調整できます。
    仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可、上ひさしサイド付トラスコ品番422-8766形状一眼型質量(g)38規格JIS T 8147規格品、EN166規格品レンズ色クリア加工硬化処理機能フレーム角度調整可材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.4
  • 二眼型遮光メガネ アイファイブ UVEX(ウベックス)

    二眼型遮光メガネ アイファイブ

    UVEX(ウベックス)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷
    ツル調整も可能なので、より顔にフィットする遮光メガネです。
    長さ(mm)58幅(mm)150高さ(mm)60種類遮光メガネレンズ色グレー適合規格EN 166:2001/EN 169:2001機能ツル調整/防傷加工/防曇加工コーティングinfradur plusテンプル色ブラック×グリーン材質(レンズ)ポリカーボネート(PC)
  • 替えテンプル X-9302GG用 UVEX(ウベックス)

    替えテンプル X-9302GG用

    UVEX(ウベックス)
    ¥2,088税込¥2,297
    1袋(2組)
    当日出荷
    トラスコ品番396-5155材質ポリカーボネート質量(g)14
  • 耳栓 ウベックス ウィスパー(コード付) UVEX(ウベックス)

    耳栓 ウベックス ウィスパー(コード付)

    UVEX(ウベックス)
    ¥189税込¥208
    1組
    当日出荷
    柔らかい素材で装着しやすい構造です。水洗いができて繰り返し使用できます。コード付きなので首にかけられて紛失防止になります。
    用途各種製造現場騒音作業現場特に汚れがひどく繰り返し洗わなければいけない現場等トラスコ品番823-0605材質/仕上耳栓本体:熱可塑性エラストマー、コード:ポリプロピレン(PP)(75%),ポリエスター(25%)色オレンジサイズフリー質量(g)2規格EN352適合品コード有(700mm)NRR値23dBケース無
  • メガネクリーナー UVEX(ウベックス)

    メガネクリーナー

    UVEX(ウベックス)
    ¥2,398税込¥2,638
    1箱
    当日出荷
    ウベックス保護メガネ用使い捨てメガネ拭きです。1枚個包装で持ち運びに便利です。レンズコーティングを傷つける事なくクリーニングできます。保護メガネ、ゴーグル用のケア用品です。
    トラスコ品番553-2989
  • 一眼型保護メガネ スポーツスタイル UVEX(ウベックス)

    一眼型保護メガネ スポーツスタイル

    UVEX(ウベックス)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    軽量かつ細く柔軟なフレームとテンプルを使用しているので長時間装着しても疲れません。スポーツグラスのようなデザインです。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
    用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、角度調整:-、ノーズパッド:-、ツル調整:○材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PC(ポリカボネート)、PBT(ポリブチレンテレフタレート)、 TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)23規格EN166規格品テンプル色ブラックレンズ厚さ(mm)2.6
  • 一眼型保護メガネ スポーツスタイル UVEX(ウベックス)

    一眼型保護メガネ スポーツスタイル

    UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷
    軽量かつ細く柔軟なフレームとテンプルを使用しているので長時間装着しても疲れません。スポーツグラスのようなデザインです。
    形状一眼型質量(g)23機能防曇加工、防傷加工、UV400、ノーズパッドレンズ厚さ(mm)2.1
  • プロファストロング UVEX(ウベックス)

    プロファストロング

    UVEX(ウベックス)
    ¥879~税込¥967~
    1双
    当日出荷
    耐アルカリ性、耐酸性があります。多くの薬品に対して耐性があります。油の多い環境下でも優れたグリップ性能を発揮します。
    用途研究機関。材質繊維部:綿、すべり止め部:ニトリルラバー(NBR)色グリーン入数(双)1全長(cm)33.0耐溶剤性石油系溶剤2018年トラスコ掲載ページ6 0639EN388規格耐摩耗レベル4、耐切創レベル1、耐引裂レベルなし、耐突刺レベル1EN374規格メタノール、n-ヘプタン、水酸化ナトリウム40%、硫酸(96%)
  • 二眼型保護メガネ スポーツスタイル UVEX(ウベックス)

    二眼型保護メガネ スポーツスタイル

    UVEX(ウベックス)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    細く柔軟なフレームとテンプルを使用しているので長時間装着しても疲れません。スポーツグラスのようなデザインです。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
    仕様防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○質量(g)23000規格EN166規格品材質(フレーム)ポリカーボネート、ポリブチレンテレフタレート、 熱可塑性エラストマーコーティングextreme材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.12018年トラスコ掲載ページ6 0030
  • 耳栓 ウベックス エックスフィット UVEX(ウベックス)

    耳栓 ウベックス エックスフィット

    UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)
    ¥53税込¥58
    1組
    当日出荷
    人間工学的に形づけられた使い捨ての耳栓です。X型のエンボス加工で圧力を軽減します。極端に騒々しい環境に適しています。X型のエンボス加工で装着が容易です。
    用途各種製造現場騒音作業現場トラスコ品番823-0612材質/仕上耳栓本体:ポリウレタン(PU)色グリーンサイズフリー質量(g)0.42規格EN352適合品コード無NRR値32dB
  • 耳栓 ウベックス ウィスパープラス ディテクタブル(コード付) UVEX(ウベックス)

    耳栓 ウベックス ウィスパープラス ディテクタブル(コード付)

    UVEX(ウベックス)(2件のレビュー)
    ¥259税込¥285
    1組
    当日出荷
    金属探知機に反応するので容易に発見できます。水洗いができて繰り返し使用できます。ウィスパーの高遮音タイプです。鮮やかな青色で食品等に混入した場合発見しやすく安全です。柔らかい素材で装着しやすい構造です。コード付きなので首にかけられて紛失防止になります。
    用途各種製造現場騒音作業現場食品工場など製品への混入防止が特に厳しい現場トラスコ品番823-0608材質/仕上耳栓本体:熱可塑性エラストマー、コード:ポリ塩化ビニル(PVC)、コード先端部:メタル色ブルーサイズフリー質量(g)2規格EN352適合品コード有(700mm)NRR値25dB
  • 安全ゴーグル用マイクロファイバーバッグ UVEX(ウベックス)

    安全ゴーグル用マイクロファイバーバッグ

    UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    ウベックス保護めがね用のマイクロファイバー収納袋です。
    トラスコ品番819-0822質量(g)18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16.0×240×1
  • イヤーマフ ウベックス K200 NRR値22dB UVEX(ウベックス)

    イヤーマフ ウベックス K200 NRR値22dB

    UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    メタルフリーの誘電性イヤーマフです。調節機能付きヘッドバンドです。取付部分が360度回転します。メタルフリーの誘電性イヤーマフです調節機能付きヘッドバンドです取付部分が360度回転します
    用途騒音作業に使用します高電圧近くでの作業に適していますトラスコ品番823-0635幅(mm)68材質/仕上耳当て:ABS PA707、ヘッドバンド:EVA+Woven Cloth+PVC Piece色黒/黄サイズフリー高さ(mm)100質量(g)168タイプヘッドバンドタイプ規格EN352適合品NRR値22dB
  • ゴーグル型保護メガネ(ヘルメット取付式) 替レンズ UVEX(ウベックス)

    ゴーグル型保護メガネ(ヘルメット取付式) 替レンズ

    UVEX(ウベックス)
    ¥2,398税込¥2,638
    1枚
    当日出荷
    広い視野のレンズです。内側曇り止め加工です。
    トラスコ品番396-5104適合機種X-9301材質セルロースアセテートコーティングnon-fogging
  • 一眼型保護メガネ ウベックス スーパー オーバーグラス UVEX(ウベックス)

    一眼型保護メガネ ウベックス スーパー オーバーグラス

    UVEX(ウベックス)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    ヒンジレスの軟質テンプルが包み込むようにフィットします。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。オーバーグラスタイプです。メタルフリーで金属部品を使っていません。
    仕様ノーズパッド:無、メガネ併用可トラスコ品番836-6604質量(g)45000規格JIS T 8147規格品(9169469、9169066、9169067)、EN166規格品(9169081)レンズ色クリア材質(フレーム)ナイロン・ポリウレタンコーティングexcellenceテンプル色ネイビーブルー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.12018年トラスコ掲載ページ6 0013
  • 安全ゴーグル ウルトラソニック(替レンズ) UVEX(ウベックス)

    安全ゴーグル ウルトラソニック(替レンズ)

    UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    ウベックス ウルトラソニック用替レンズです。
    仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:-、レンズ交換:-、顔あたりソフト:-トラスコ品番819-0814適合機種9302217/9302219/9302225材質/仕上レンズ:ポリカーボネート質量(g)39レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)2.4
  • 安全ゴーグル(シリコンバンド) UVEX(ウベックス)

    安全ゴーグル(シリコンバンド)

    UVEX(ウベックス)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷
    低発じんのシリコンバンドなのでクリーンルーム内での作業に最適です。 レンズ、バンドの交換ができます。 メガネ、マスクと併用可能です。
    仕様通気孔付、UVカット形状ゴーグル型質量(g)80レンズ色クリア加工防傷加工・防曇加工材質(フレーム)ポリプロピレン、エラストマー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.1材質(バンド)シリコン
  • 一眼型保護メガネ エックスフィットJIS規格品 UVEX(ウベックス)

    一眼型保護メガネ エックスフィットJIS規格品

    UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    欠品中
    形状一眼型質量(g)23レンズ色クリア機能防曇加工、防傷加工、UV400レンズ厚さ(mm)1.9
  • phynomic lite UVEX(ウベックス)

    phynomic lite

    UVEX(ウベックス)
    ¥769~税込¥846~
    1双
    当日出荷
    優れた指先触感性と、優れたドライグリップ性能です。最高レベルの通気性があります。非常に薄いですが、長く使うことができます。
    用途精密組立。精密作業。適合proDERM instituteによる皮膚適合性確認済厚さ(mm)0.8~1.2機能グリップ力、通気性、薄手材質(すべり止め)アクアポリマー(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)コーティングアクアポリマー(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)ゲージ数15EN388規格EN0388(CE 3121)
  • 二眼型保護メガネ アイスリー ヴァリオマティック(調光レンズ) UVEX(ウベックス)

    二眼型保護メガネ アイスリー ヴァリオマティック(調光レンズ)

    UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。耐薬品性があります。メタルフリーです。調光機能付です。
    用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。仕様防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○、角度調整:○、ノーズパッド:○トラスコ品番836-6625質量(g)96000規格EN166規格品レンズ色ライトグリーン材質(フレーム)ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、 ポリアセタール、熱可塑性エラストマーコーティングvariomaticテンプル色ブラック材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.22018年トラスコ掲載ページ6 0032
  • 耳栓 ウベックス エックスフィット (コード付 2112010) UVEX(ウベックス)

    耳栓 ウベックス エックスフィット (コード付 2112010)

    UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)
    ¥97税込¥107
    1組
    当日出荷
    人間工学に基づいた使い捨ての耳栓です。X型のエンボス加工で圧力を軽減、快適な装着感を得られます。極端に騒々しい環境に適しています。
    用途各種製造現場。騒音作業現場。トラスコ品番836-6703材質耳栓本体:ポリウレタン(PUR)色イエロー質量(g)0.5コードあり2018年トラスコ掲載ページ6 0232
  • 耳栓 ウベックス コンフォーフィット UVEX(ウベックス)

    耳栓 ウベックス コンフォーフィット

    UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)
    ¥63税込¥69
    1組
    当日出荷
    X型のエンボス加工で装着が容易です。X型のエンボス加工で圧力を軽減、快適な装着感を得られます。
    用途各種製造現場騒音作業現場トラスコ品番823-0613材質/仕上耳栓本体:ポリウレタン(PU)色オレンジサイズフリー質量(g)0.33規格EN352適合品コード無NRR値30dB
  • 赤外線遮断保護メガネ NXT UVEX(ウベックス)

    赤外線遮断保護メガネ NXT

    UVEX(ウベックス)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    780nmから1,000,000nmの範囲の赤外線(IR A、IR B、IR C) をフィルタリングします。
    長さ(mm)58幅(mm)160高さ(mm)76種類遮光メガネレンズ色グレー適合規格EN 166:2001/EN 170:2002/EN 169:2001/EN 171:2002コーティングinfradur plusテンプル色ブラック材質(レンズ)ポリカーボネート(PC)