カテゴリ

  • 安全保護具(15)
    • 2眼型 メガネ(2)
    • 1眼型 メガネ(9)
    • 通気孔付き ゴーグル(3)
絞り込み
ブランド
  • UVEX(ウベックス)
  • モノタロウ(2)
  • ミドリ安全(35)
  • 山本光学(50)
  • 3M(スリーエム)(4)
  • 理研オプテック(10)
  • TRUSCO(19)
  • 日本製紙クレシア(3)
  • bolle(4)
  • 重松製作所(1)
  • 日本光材(1)
  • YAMAZEN(山善)(6)
  • リケン(5)
  • シモン(3)
  • アゼアス(1)
  • 興研(1)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1)
  • トーアボージン(1)
機能
  • 機能UVカット(1)
  • 機能メガネ併用可(1)
  • 機能レンズ交換可(2)
  • 機能曇り止め(4)
  • 機能耐衝撃性(1)
  • 機能角度調整可(2)
  • 機能軽量型(1)
  • 機能防傷加工(2)
種類
  • 種類ゴーグル型(2)
  • 種類一眼型(4)
材質(レンズ)
  • ポリカーボネート(9)
レンズ色
  • レンズ色クリア(11)
  • レンズ色グレー(1)
  • レンズ色シルバー(1)
  • レンズ色ミラー(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「JIS T8147」の検索結果

特価
本日8月11日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 一眼型 保護メガネ 密着タイプ UVEX(ウベックス)

    一眼型 保護メガネ 密着タイプ

    UVEX(ウベックス)(5件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    クッションモールドで密着性が抜群です。モールドは取外しが可能です。フレーム枠の角度を調整できます。
    レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)2.4質量(g)38仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可、上ひさしサイド付トラスコ品番422-8766形状一眼型規格JIS T 8147規格品、EN166規格品加工硬化処理機能フレーム角度調整可材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネート
  • 安全ゴーグル ウルトラソニック UVEX(ウベックス)

    安全ゴーグル ウルトラソニック

    UVEX(ウベックス)(3件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    ソフトフレームで長時間使用しても疲れません。視野が広く安全に作業が行えます。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。高い耐衝撃性能があります(120m/s以上)。
    用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。質量(g)80規格JIS T 8147規格品、EN166規格品レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)2.4
  • 安全ゴーグル ウルトラソニック(密閉タイプ) UVEX(ウベックス)

    安全ゴーグル ウルトラソニック(密閉タイプ)

    UVEX(ウベックス)(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    密閉タイプなので粉塵や液体飛沫が多い作業現場に最適です。高い耐衝撃性能があります(120m/s以上)。ソフトフレームで長時間使用しても疲れません。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。視野が広く安全に作業が行えます。メガネの上から着用できます。
    用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、レンズ交換:○、顔あたりソフト:○材質/仕上フレーム:PP(ポリプロピレン)、 TPE(熱可塑性エラストマー)、 PC(ポリカボネート)、PPT(ポリプロピレンテレフタレート)トラスコ品番819-0812形状ゴーグル型質量(g)80タイプ密閉タイプ規格JIS T 8147規格品、EN166規格品レンズ色クリアフレーム色グレー機能耐衝撃性、曇り止めテンプル色グレー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.4アズワン品番64-4818-69
  • 一眼型保護メガネ(耐薬品) UVEX(ウベックス)

    一眼型保護メガネ(耐薬品)

    UVEX(ウベックス)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ウベックス製品の最軽量モデルです。角度調整が可能です。外側はキズ防止コート、内側は曇り止めコートです。
    レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)2.4質量(g)28仕様防曇加工、防傷加工、ツル角度調整可、サイド付、耐薬品性、UVカットトラスコ品番447-8801形状一眼型規格JIS T8147規格品加工硬化処理機能軽量、角度調整可、外側キズ防止コート、内側曇り止めコート材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネート
  • 一眼型保護メガネ アイスリー UVEX(ウベックス)

    一眼型保護メガネ アイスリー

    UVEX(ウベックス)(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。メタルフリーです。耐薬品性があります。
    用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、角度調整:○、ノーズパッド:○、ツル調整:-材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PC(ポリカーボネート)、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、 POM(ポリアセタール)、TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)30テンプル色グレーレンズ厚さ(mm)2.4
  • 一眼型保護メガネ ウベックス スーパーOTG オーバーグラス UVEX(ウベックス)

    一眼型保護メガネ ウベックス スーパーOTG オーバーグラス

    UVEX(ウベックス)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    ヒンジレスの軟質テンプルが包み込むようにフィットします。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。オーバーグラスタイプです。メタルフリーで金属部品を使っていません。
    仕様ノーズパッド:無、メガネ併用可材質(レンズ)ポリカーボネート材質(フレーム)ナイロン・ポリウレタンコーティングsapphireレンズ厚さ(mm)2.12018年トラスコ掲載ページ6 0013
  • 安全ゴーグル メガソニックCB 密閉タイプ UVEX(ウベックス)

    安全ゴーグル メガソニックCB 密閉タイプ

    UVEX(ウベックス)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    従来品と比べ、下方の視野角が20%upしています。密閉タイプなので粉塵や液体飛沫が多い作業現場に最適です。日本人の顔にフィットしたCB(カスタムブリッジ)バージョンです。
    用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。仕様マスク・メガネ併用可、レンズ交換可、防傷加工あり、顔あたりソフト、防曇加工ありトラスコ品番552-5074材質レンズ:ポリカーボネート(PC)、フレーム:熱可塑性エラストマー(TPE)長さ(mm)240幅(mm)193.1高さ(mm)84.8レンズ色クリア適合規格EN166規格品・EN170規格品・JIS T8147規格品フレーム色アンスラサイトコーティングexcellence色(バンド)ブルーレンズ厚さ(mm)2.4紫外線カット400
  • 一眼型保護メガネ ウベックス スーパー オーバーグラス UVEX(ウベックス)

    一眼型保護メガネ ウベックス スーパー オーバーグラス

    UVEX(ウベックス)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    ヒンジレスの軟質テンプルが包み込むようにフィットします。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。オーバーグラスタイプです。メタルフリーで金属部品を使っていません。
    仕様ノーズパッド:無、メガネ併用可レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートトラスコ品番836-6604質量(g)45000規格JIS T 8147規格品(9169469、9169066、9169067)、EN166規格品(9169081)材質(フレーム)ナイロン・ポリウレタンコーティングexcellenceテンプル色ネイビーブルーレンズ厚さ(mm)2.12018年トラスコ掲載ページ6 0013
  • 二眼型保護メガネ アイスリー AR(反射防止コーティング) UVEX(ウベックス)

    二眼型保護メガネ アイスリー AR(反射防止コーティング)

    UVEX(ウベックス)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止、反射防止コーティングです。耐薬品性があります。メタルフリーです。ARは乱反射を防止してくれ、良好な視界を実現します。
    用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。仕様防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○、角度調整:○、ノーズパッド:○レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートトラスコ品番836-6627質量(g)85000規格JIS T 8147規格品材質(フレーム)ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、 ポリアセタール、熱可塑性エラストマーコーティングARテンプル色ブルーレンズ厚さ(mm)2.22018年トラスコ掲載ページ6 0032
  • 二眼型保護メガネ スーパー g UVEX(ウベックス)

    二眼型保護メガネ スーパー g

    UVEX(ウベックス)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    耐薬品性があります。軽量タイプです。ヒンジレスの軟質テンプルが包み込むようにフィットします。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。メタルフリーです。
    材質(レンズ)ポリカーボネート質量(g)18000規格EN166規格品(9172881、9172281、9172220、9172319)、JIS T8147規格(9172111、9172087)材質(フレーム)ポリアミド、 熱可塑性エラストマーレンズ厚さ(mm)1.52018年トラスコ掲載ページ6 0030
  • 一眼型保護メガネ ウベックス シーフィット UVEX(ウベックス)

    一眼型保護メガネ ウベックス シーフィット

    UVEX(ウベックス)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    アジア仕様により完璧なフィット感を実現しています。フレームレスで広視野を実現しています。メタルフリーです。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
    仕様防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○、ノーズパッド:○レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート質量(g)26000材質(フレーム)プラスチックレンズ厚さ(mm)2.22018年トラスコ掲載ページ6 0003
  • 一眼型 保護メガネ UVEX(ウベックス)

    一眼型 保護メガネ

    UVEX(ウベックス)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    レンズ交換が簡単にできます。耳当たりが良く、弾力性のあるテンプルを採用しました。
    レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)2.4質量(g)31仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、ツル長さ・角度調整可、耐薬品性、上ひさしサイド付トラスコ品番422-8791材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:プラスチック形状一眼型規格JIS T 8147規格品、EN166規格機能レンズ交換可能
  • 一眼型 保護メガネ オーバーグラス UVEX(ウベックス)

    一眼型 保護メガネ オーバーグラス

    UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    上下のひさしでゴーグルに近い防塵性能です。 耳に負担がかからず、とても軽い掛け心地です。 メガネ併用可能です。
    形状一眼型仕様上下ひさしサイド付トラスコ品番422-8782材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:プラスチック質量(g)44規格JIS T 8147レンズ色クリア機能曇り止め、メガネ併用可レンズ厚さ(mm)1.9調整機能長さ・角度調整可
  • 一眼型保護メガネ スーパー g UVEX(ウベックス)

    一眼型保護メガネ スーパー g

    UVEX(ウベックス)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。耐薬品性があります。ヒンジレスの軟質テンプルが包み込むようにフィットします。メタルフリーです。
    用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、角度調整:-、ノーズパッド:-、ツル調整:○材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PA(ポリアミド)、TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)18レンズ厚さ(mm)2.3
  • 安全ゴーグル ウルトラソニック(オートクレーブ対応) UVEX(ウベックス)

    安全ゴーグル ウルトラソニック(オートクレーブ対応)

    UVEX(ウベックス)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    オートクレーブ対応の安全ゴーグルです。めがねの上から着用出来ます。
    仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、レンズ交換:-、顔あたりソフト:-材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PP(ポリプロピレン)、 TPE(熱可塑性エラストマー)、 PC(ポリカボネート)、PPT(ポリプロピレンテレフタレート)、シリコントラスコ品番819-0819質量(g)106規格JIS T 8147規格品、EN166規格品レンズ色クリアフレーム色ホワイトテンプル色ホワイトレンズ厚さ(mm)2.4
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
"JIS T8147" UVEX(ウベックス) 【通販モノタロウ】