カテゴリ

  • 手袋(91)
    • 背抜き手袋(26)
    • 制電手袋(弱電・半導体作業)(4)
    • 耐切創手袋(30)
    • 軍手(2)
  • 安全保護具(2)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
機能
  • 機能タッチパネル対応(1)
  • 機能伸縮性・柔軟性(12)
  • 機能吸汗速乾(6)
  • 機能耐久性(3)
  • 機能耐切創・耐突刺(13)
  • 機能耐摩耗性(16)
  • 機能耐熱(3)
  • 機能耐薬品(8)
  • 機能軽量(2)
  • 機能通気性・透湿性(13)
  • 機能防水・撥水(2)
  • 機能静電気防止(4)
サイズ
  • 3L(1)
  • L(74)
  • LL(56)
  • M(73)
  • S(66)
  • SS(29)
  • 色イエロー(3)
  • 色オレンジ(14)
  • 色グリーン(16)
  • 色グレー(16)
  • 色ブラック(26)
  • 色ブルー(20)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(8)
  • 色レッド(1)
入数
  • 1(72)
全長(cm)
  • 19.4(1)
  • 21(4)
  • 22(26)
  • 22.5(4)
  • 23(43)
  • 23.5(5)
  • 23.7(2)
  • 23.9(2)
  • 24(53)
  • 24.5(4)
  • 25(49)
  • 25.5(3)
  • 26(32)
  • 27(8)
  • 28(2)
  • 32(2)
  • 33(5)
  • 35(4)
  • 40(2)
  • 60(2)
ブランド
  • UVEX(ウベックス)
  • モノタロウ(2)
  • TRUSCO(322)
  • SHOWA(ショーワグローブ)(89)
  • TOWA(東和コーポレーション)(112)
  • アトム(99)
  • 富士グローブ(119)
  • アンセル(146)
  • 帝人フロンティア(NI帝人)(3)
  • おたふく手袋(217)
  • ミドリ安全(155)
  • 丸和ケミカル(124)
  • ダンロップ ホームプロダクツ(81)
  • マックス[手袋](57)
  • グローブマニア(川西工業)(56)
  • ユニワールド(45)
  • シモン(44)
  • ダイヤゴム(41)
  • ペンギンエース(40)
  • MECHANIX WEAR(35)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「trusco 手袋」の検索結果

特価
本日5月2日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
93件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニプール 6630 UVEX(ウベックス)ユニプール 6630UVEX(ウベックス)
329税込362
1双
当日出荷から翌日出荷
高い柔軟性と傑出した指先触感性があります。軽量な手袋ですが、高い耐摩耗性があります。
用途精密組立、精密加工。厚さ(mm)0.8~1.2規格EN0388(CE 4141)
プロテクター NK2725B UVEX(ウベックス)プロテクター NK2725BUVEX(ウベックス)
6,998税込7,698
1双
当日出荷
耐油性、耐薬品性に優れています。人間工学に基いて設計しており、抜群の耐切創性と同時に、快適なフィット感、優れたグリップ力を発揮します。
用途板金加工業界。機械工具製造。油の付着した物を扱うため切創リスクの高い作業全般。極度の機械的ストレスを受ける作業。厚さ(mm)1.2~1.8
耐薬品手袋 ユーケミ 3500 UVEX(ウベックス)耐薬品手袋 ユーケミ 3500UVEX(ウベックス)
3,698税込4,068
1双
当日出荷
多くの化学物質に対し良好な耐性を発揮します。アセトンに優れた耐性があり、様々な洗剤、接着剤、溶剤にお使いいただけます。
用途化学、印刷、塗装、金属加工、造船材質繊維部:両面編みコットン、コーティング:ニトリル・ブタジエン・ゴム(NBR)厚さ(mm)0.5オレンジ全長(cm)32.0
ルビフレックス ESD UVEX(ウベックス)ルビフレックス ESDUVEX(ウベックス)
1,598税込1,758
1双
当日出荷
多くの化学物質に対し良好な耐性を発揮し、吸湿性の高いコットンライニングです。人間工学に基づく快適なフィット感で、良好な機械的特性をもちます。極めて高い柔軟性も持ち合わせています。
用途化学工業。自動車産業。ESD対策区域。塗装工場。製油所。機能EN16350に準拠した帯電防止性能ブラック材質/仕上手袋:両面編みコットン、カーボン、コーティング:特殊NBR(ニトリル・ブタジエン・ゴム)、導電性厚さ(mm)0.4規格EN374 EN388(CE 2111)入数(双)1表面抵抗値(Ω)108以下耐摩耗性2耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性1
ユニプール MD UVEX(ウベックス)ユニプール MDUVEX(ウベックス)
449税込494
1双
当日出荷
指先が微粒子コーティングされており、すべり止め効果、グリップ感触も抜群です。ポリアミド・ライニングにより、ぴったりとしたフィット感を提供します。指先が微粒子コーティングされており、すべり止め効果、グリップ感触も抜群です。
用途精密組立。厚さ(mm)0.8~1.2規格EN388(CE 0131)
ケー・ベーシック エクストラ 6658 UVEX(ウベックス)ケー・ベーシック エクストラ 6658UVEX(ウベックス)
1,998税込2,198
1双
当日出荷
切創を効果的に防止します。快適な装着感を与えてくれます。
用途金属加工。自動車業界。ガラス業界。鋳造。イエロー厚さ(mm)1.4~2.0材質/仕上表:ケブラー[[(R)]]、裏:コットン・ライニング規格EN388(134X)入数(双)1中指長(cm)6.9耐摩耗性1耐切創性3耐引裂き性4
ルビポール XS2001 UVEX(ウベックス)ルビポール XS2001UVEX(ウベックス)
559税込615
1双
当日出荷
手の甲部分はエラステイン混紡の柔軟性、伸縮性に優れたコットンを使用しています。良好な指先触感性を実現しています。高レベルの通気性があります。フィット感に優れています。
用途精密組立作業、仕分け作業点検、最終加工作業用。製品保護仕様DIN EN 61340-5-1に準拠する低帯電性厚さ(mm)0.9~1.3コーティング特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)EN388規格EN0388(CE 0121)
プロフィ ENB 20 UVEX(ウベックス)プロフィ ENB 20UVEX(ウベックス)
699税込769
1双
当日出荷
優れたウェットグリップ力と、実証済みの快適装着感の両方を実現しております。人間工学に基づく傑出したフィット感があります。高い柔軟性があるので、疲れにくいです。吸湿性に優れたコットンを使用しております。
用途軽、中度の金属加工。修理、メンテナンス。厚さ(mm)0.9~1.4機能グリップ力、フィット感、柔軟性、吸汗性、耐摩耗性、耐切創性、耐引裂性、耐突刺材質(すべり止め)特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)コーティング特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)ゲージ数15耐摩耗性2耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性2EN388規格EN0388(CE 2121)
ルビポール XS5001B UVEX(ウベックス)ルビポール XS5001BUVEX(ウベックス)
689税込758
1双
当日出荷
手の甲部分はエラステイン混紡の柔軟性、伸縮性に優れたコットンを使用しています。良好な指先触感性を実現しています。高レベルの通気性があります。フィット感に優れています。
用途精密組立作業、仕分け作業点検、最終加工作業用。製品保護仕様DIN EN 61340-5-1に準拠する低帯電性厚さ(mm)0.9~1.3コーティング特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)EN388規格EN0388(CE 0121)
phynomic lite UVEX(ウベックス)phynomic liteUVEX(ウベックス)
769税込846
1双
当日出荷
優れた指先触感性と、優れたドライグリップ性能です。最高レベルの通気性があります。非常に薄いですが、長く使うことができます。
用途精密組立。精密作業。適合proDERM instituteによる皮膚適合性確認済厚さ(mm)0.8~1.2機能グリップ力、通気性、薄手材質(すべり止め)アクアポリマー(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)コーティングアクアポリマー(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)ゲージ数15EN388規格EN0388(CE 3121)
プロファストロング UVEX(ウベックス)プロファストロングUVEX(ウベックス)
879税込967
1双
当日出荷
耐アルカリ性、耐酸性があります。多くの薬品に対して耐性があります。油の多い環境下でも優れたグリップ性能を発揮します。
用途研究機関。グリーン全長(cm)33.0耐溶剤性石油系溶剤材質繊維部:綿、すべり止め部:ニトリルラバー(NBR)入数(双)12018年トラスコ掲載ページ6 0639EN388規格耐摩耗レベル4、耐切創レベル1、耐引裂レベルなし、耐突刺レベル1EN374規格メタノール、n-ヘプタン、水酸化ナトリウム40%、硫酸(96%)
耐溶剤手袋プロファプレン CF33 UVEX(ウベックス)耐溶剤手袋プロファプレン CF33UVEX(ウベックス)
1,198税込1,318
1双
当日出荷
ライニングのない高品質クロロプレンを使用しています。さまざまな種類の化学物質に対し保護性能を発揮します。
用途化学工業、印刷産業、金属加工(掃除)、掃除作業機能化学物質保護性能ダークブルー全長(cm)33材質/仕上繊維部:フロック加工コットン、コーティング:ポリクロロプレン厚さ(mm)0.71滑り止め効果あり規格EN ISO 374-1:2016/Type A (AKLMNO)
手袋アクセサリー グローブクリップ UVEX(ウベックス)手袋アクセサリー グローブクリップUVEX(ウベックス)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
外した手袋をしっかりと固定し、紛失を防ぎます。 カラビナフックで様々な場所に取り付け可能です。
トラスコ品番207-1799材質/仕上ポリエチレンブラックサイズフリー質量(g)20アズワン品番64-8380-90
ユニプール カーボン UVEX(ウベックス)ユニプール カーボンUVEX(ウベックス)
619税込681
1双
当日出荷
静電気防止安全手袋です。精密組立や、エレクトロニクス機器の操作で使用できます。マイクロドットが薄膜コーティングされており、確実なグリップと触感性を実現します。
用途精密組立。エレクトロニクス。タッチパネル操作。電子部分実装。厚さ(mm)0.8~1.2規格EN388(CE 0131)表面抵抗値(Ω)108以下耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性3
C500 ウェット UVEX(ウベックス)C500 ウェットUVEX(ウベックス)
2,098税込2,308特価
1双
当日出荷
耐油性、耐水性があります。竹繊維を使っているため、手の冷却効果があります。エコテックス認証で手荒れなどを防ぎ、快適に着用できます。Bamboo Twin-Flex technology[[(R)]]を採用しています。極めて高レベルの耐切創性(カットレベル5)を実現しております。
用途金属加工、自動車業界、輸送関連作業。組立作業。厚さ(mm)1.2~1.6
耐溶剤手袋ユーケミ 3000 UVEX(ウベックス)耐溶剤手袋ユーケミ 3000UVEX(ウベックス)
999税込1,099
1双
当日出荷
多くの化学物質に対し良好な耐性を発揮します。 耐摩耗性において非常に優れた機械的強度を発揮します。 EN407に準拠し、最高100℃の接触熱に耐える高い耐熱性を有します。
用途化学工業、印刷業界、検査/保守、実験室、絵画、食品加工、製薬業界、洗浄作業機能耐熱、耐薬品入数(双)1材質/仕上繊維部:両面編みコットン、コーティング:NBR(ニトリル・ブタジエン・ゴム)グリーン厚さ(mm)0.5全長(cm)35.0滑り止め効果あり
ニトリル背抜き手袋フィノミック エアライト A ESD UVEX(ウベックス)ニトリル背抜き手袋フィノミック エアライト A ESDUVEX(ウベックス)
1,798税込1,978
1双
当日出荷
クラス最軽量の帯電防止機能付き一般作業用手袋です。 タッチスクリーン機能付きです。
用途精密組立作業、仕分け、品質管理機能軽量、帯電防止、タッチスクリーン材質(すべり止め)airLiteアクアポリマーコーティングコーティングairLiteアクアポリマーコーティング
耐溶剤手袋ユーケミ 3100 UVEX(ウベックス)耐溶剤手袋ユーケミ 3100UVEX(ウベックス)
1,898税込2,088
1双
当日出荷
多くの化学物質に対し良好な耐性を発揮します。耐摩耗性に優れ、液体や油の取り扱いに安定したグリップ性能を発揮します。
用途化学工業、自動車産業、金属加工、機械産業機能耐摩耗性、化学物質耐性ブラック全長(cm)30材質/仕上繊維部:コットン(シームレス)、コーティング:NBR(ニトリル・ブタジエン・ゴム)厚さ(mm)0.5滑り止め効果あり規格EN ISO 374-1:2016/Type A (AKLMNO)
ルビフレックス NB60S UVEX(ウベックス)ルビフレックス NB60SUVEX(ウベックス)
6,198税込6,818
1双
当日出荷
人間工学に基づく快適なフィット感があります。薬品、酸性、アルカリ性物質への耐性があります。非常に柔軟で作業時にストレスを与えません。
用途食品業界。板金加工会社。自動車産業。化学業界。グリーン全長(cm)60.0耐溶剤性石油系溶剤材質繊維部:両面編みコットン、すべり止め部:特殊ニトリルブタジエンゴム(NBR)入数(双)12018年トラスコ掲載ページ6 0641EN388規格耐摩耗レベル2、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1EN374規格n-ヘプタン、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)
C500 ウェット XG UVEX(ウベックス)C500 ウェット XGUVEX(ウベックス)
2,998税込3,298
1双
当日出荷
耐油性、耐水性があります。竹繊維を使っているため、手の冷却効果があります。エコテックス認証で手荒れなどを防ぎ、快適に着用できます。Bamboo Twin-Flex technology[[(R)]]を採用しています。極めて高レベルの耐切創性(カットレベル5)を実現しております。
用途金属加工、自動車業界、輸送関連作業。組立作業。厚さ(mm)1.2~1.62018年トラスコ掲載ページ6 0814
フィノミック C3 UVEX(ウベックス)フィノミック C3UVEX(ウベックス)
1,698税込1,868
1双
当日出荷
良好な耐切創性、優れた指先触感性、ドライウェットグリップ性能を発揮します。最高レベルの通気性です。
用途精密組立。精密作業。適合proDERM instituteによる皮膚適合性確認済厚さ(mm)1.0~1.5コーティングDMF、 TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング
フィノミック エックスフォーム HV UVEX(ウベックス)フィノミック エックスフォーム HVUVEX(ウベックス)
629税込692
1双
当日出荷
ドライ、ウェット共に安定したグリップ性能を発揮します。指先にミシン目が入っており切れるので、巻き込みリスクを低減します。高い通気性、優れた指先触感性がります。スムースブレークセクションを設けて怪我のリスクを軽減します。
仕様proDERM instituteによる皮膚適合性確認済機能グリップ力、通気性材質(すべり止め)アクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)コーティングアクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)ゲージ数15耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性-2018年トラスコ掲載ページ6 0550
フィノミック XG UVEX(ウベックス)フィノミック XGUVEX(ウベックス)(1件のレビュー)
959税込1,055
1双
当日出荷
優れた耐久性と高いレベルの通気性 優れた指先接触性で最高のオイルグリップ性能があります。
用途精密加工、組立作業。適合proDERM instituteによる皮膚適合性確認済厚さ(mm)0.8~1.2機能耐摩耗性、耐久性、通気性、耐切創性、耐引裂性、耐突刺性耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性3EN388規格EN388
プロファサーム XB40 UVEX(ウベックス)プロファサーム XB40UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1双
当日出荷
快適な装着感があり、良好な断熱性もあります。切創を効果的に防止します。
用途鋳造。プラスチック加工。金属加工業界。鉄鋼業界。ベージュサイズ3L全長(cm)40耐熱温度(℃)250トラスコ品番819-9411材質手袋:テリー織コットン、コーティングなし厚さ(mm)1.4~2.0質量(g)390規格EN388(1241)、EN407(X2XXXX)入数(双)1機能断熱中指長(cm)8手のひらまわり(cm)27.9耐摩耗性1耐切創性2耐突刺し性1耐引裂き性4各種認証EN407認証品
ルビフレックス NB60SZ UVEX(ウベックス)ルビフレックス NB60SZUVEX(ウベックス)
7,998税込8,798
1双
当日出荷
人間工学に基づく快適なフィット感があります。薬品、酸性、アルカリ性物質への耐性があります。非常に柔軟で作業時にストレスを与えません。
用途食品業界。板金加工会社。自動車産業。化学業界。グリーン全長(cm)60.0耐溶剤性石油系溶剤材質繊維部:両面編みコットン、すべり止め部:特殊ニトリルブタジエンゴム(NBR)入数(双)12018年トラスコ掲載ページ6 0641EN388規格耐摩耗レベル2、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1EN374規格n-ヘプタン、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)
ユニライトサーモプラス UVEX(ウベックス)ユニライトサーモプラスUVEX(ウベックス)
1,398税込1,538
1双
当日出荷
2層構造のコーティングにより、外気との遮断性を高めています。 アクリルとニューウールのインナーが外部の寒気から手を守ります。 非常に丈夫なつくりですが、高い柔軟性も兼ね備えています。
用途寒冷環境での作業。冷蔵倉庫。フォークリフト運転。ブラック材質/仕上二層構造:アクリル、ニューウール混紡(内側)、ポリアミド、エラステイン(外側)、コーティング:柔軟なポリマー・コーティング厚さ(mm)1.4~2.0規格EN388(CE 3231)、EN511(CE 010)入数(双)1コーティング手の甲耐摩耗性3耐切創性2耐突刺し性1耐引裂き性3
ユニプール 6639 UVEX(ウベックス)ユニプール 6639UVEX(ウベックス)
579税込637
1双
当日出荷
高い柔軟性と傑出した指先触感性があります。軽量な手袋ですが、高い耐摩耗性があります。
用途精密組立、精密加工。厚さ(mm)0.8~1.2規格EN0388(CE 4131)
ユニドゥア 6659 フォーム UVEX(ウベックス)ユニドゥア 6659 フォームUVEX(ウベックス)
2,698税込2,968
1双
当日出荷
高い柔軟性、優れた指先触感性を実現高い耐摩耗性、高い耐切創性、高い耐久性も実現した高性能な手袋です。
用途金属工業。自動車産業。梱包関連。厚さ(mm)1.0~1.5滑り止め効果あり
ルビフレックス XG35B UVEX(ウベックス)ルビフレックス XG35BUVEX(ウベックス)
1,298税込1,428
1双
当日出荷
多様な現場で耐久性を発揮する多種構造になっています。傑出したドライ、ウェットグリップ力と人間工学に基づく快適なフィット感があります。薬品、酸性、アルカリ性物質への耐性があります。非常に柔軟で作業時にストレスを与えません。
用途食品業界。板金加工会社。自動車産業。化学業界。ブルー/ブラック耐溶剤性石油系溶剤材質繊維部:両面編みコットン、すべり止め部:特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)+XGグリップコーティング厚さ(mm)0.4規格EN388入数(双)1溶剤不使用耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0640EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1EN374規格n-ヘプタン、水酸化ナトリウム40%、硫酸(96%)
ユニライト 6605 UVEX(ウベックス)ユニライト 6605UVEX(ウベックス)
519税込571
1双
当日出荷
通気性の高いコーティングがあります。良好な耐機械的摩耗性と、安定したグリップ性能を実現しています。傑出した指先触感性があります。
用途点検作業、精密組立。小さな部品の組立作業。仕分け作業。厚さ(mm)0.8~1.2機能耐摩耗性、グリップ力、通気性材質(すべり止め)NBR(ニトリルブタジエンゴム)コーティングNBR(ニトリルブタジエンゴム)ゲージ数15EN388規格EN0388(CE 4122)
フィノミック オールラウンド UVEX(ウベックス)フィノミック オールラウンドUVEX(ウベックス)
719税込791
1双
当日出荷
手袋の表面も非常な滑らかです。優れた指先触感性があります。優れたドライウェットグリップ性能を実現しております。最高レベルの通気性があります。
用途組立作業、精密作業。アフターサービス、修理。運送梱包関連作業。メンテナンス。適合proDERM instituteによる皮膚適合性確認済厚さ(mm)0.8~1.2機能通気性、グリップ力材質(すべり止め)アクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)コーティングアクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性3EN388規格EN0388(CE 3121)
ユニプール 6631 UVEX(ウベックス)ユニプール 6631UVEX(ウベックス)
369税込406
1双
当日出荷
高い柔軟性と傑出した指先触感性があります。軽量な手袋ですが、高い耐摩耗性があります。
用途精密組立、精密加工。厚さ(mm)0.8~1.2規格EN0388(CE 4141)
ニトリル背抜き手袋 アスレティック ライトESD UVEX(ウベックス)ニトリル背抜き手袋 アスレティック ライトESDUVEX(ウベックス)(1件のレビュー)
799税込879
1双
当日出荷
ESD対応により着用者を電荷から保護します。タッチスクリーンに対応しているので、手袋を外す必要がなく安全性が向上します。
用途タッチスクリーンでの作業、精密作業、精密組立作業、保守、検査作業、仕分けに。材質繊維部:ポリアミド、カーボン、エラスタン、すべり止め部:すべり止め部: ニトリルブタジエンゴム(NBR)マイクロフォームコーティングブルー/ブラック材質(すべり止め)ありゲージ数15
C5 UVEX(ウベックス)C5UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1双
当日出荷
ダイヤモンド繊維により、優れた指先触感性と高レベルの耐切創性を実現しています。優れたドライ/ウェットグリップ性能と最高レベルの通気性を兼ね備えています。ダイアモンド繊維使用により優れた指先触感性と高レベルの耐切創性(カットレベル5)を同時に実現しています。優れたドライウェットグリップ性能と最高レベルの通気性を兼ね備えています。
用途ガラス業界。メンテナンス、修理。運送、物流。醸造、飲料業界。製紙業界。建設。仕様15ゲージ編2018年トラスコ掲載ページ6 0814
耐切創手袋C300 フォーム UVEX(ウベックス)耐切創手袋C300 フォームUVEX(ウベックス)
1,698税込1,868特価
1双
当日出荷
BambooTwinFlex[[R上]]テクノロジーによる優れた快適性と耐切創性(レベルC)を実現しました。有害物質不使用のエコテックス[[R上]]スタンダード100認証を取得しています。
用途自動車産業、組立、メンテナンス、金属加工、輸送/物流、選別、ガラスの取り扱い、板金加工滑り止め効果ありEN388規格2016規格:3X42C
ルビフレックス NB35B UVEX(ウベックス)ルビフレックス NB35BUVEX(ウベックス)
1,398税込1,538
1双
当日出荷
人間工学に基づく快適なフィット感があります。極めて高い柔軟性があり、軽量タイプです。薬品、酸性、アルカリ性物質への耐性があります。非常に柔軟で作業時にストレスを与えません。
用途食品業界。板金加工会社。自動車産業。化学業界。ブルー耐溶剤性石油系溶剤材質繊維部:両面編みコットン、すべり止め部:特殊ニトリルブタジエンゴム(NBR)入数(双)12018年トラスコ掲載ページ6 0640EN388規格耐摩耗レベル2、耐切創レベル1、耐引裂レベル1、耐突刺レベル1EN374規格n-ヘプタン、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)
C500 ドライ UVEX(ウベックス)C500 ドライUVEX(ウベックス)
3,998税込4,398
1双
当日出荷
繊維に竹を使用しており、作業時の肌に冷却効果があります。極めて高レベルの耐切創性(カットレベル5)を実現しております。Bamboo Twin-Flex technology[[(R)]]を採用しています。climazoney[[(R)]]が最大限の快適さを保証します。シリコン無含有インプリント試験合格しております。EN407に準拠し、最高100℃の接触熱に耐える高い耐熱性を有します。
用途金属加工、自動車業界、輸送関連作業。ガラス業界。運送、物流。製紙業界。厚さ(mm)1.2~1.6滑り止め効果あり2018年トラスコ掲載ページ6 0813
インパクト1 UVEX(ウベックス)インパクト1UVEX(ウベックス)(3件のレビュー)
4,898税込5,388
1双
当日出荷
抜群な耐摩耗性、耐切創性があります。手の甲部分にはラバーコーティングを施し、指関節部分の保護をしてくれます。
用途切創リスクのある重作業や工具操作。重度の機械的ストレスを伴う作業採鉱作業穴の掘削大型重量ツールの取り扱い石油天然ガス業界建設業イエロー厚さ(mm)1.2~1.8材質/仕上素材:HPPE、ガラス、ナイロン、コーティング:グリップ仕上げを施したニトリルゴム規格EN388(CE 4543)入数(双)1
ユニライトサーモプラス HD UVEX(ウベックス)ユニライトサーモプラス HDUVEX(ウベックス)
1,988税込2,187
1双
当日出荷
2層構造のコーティングにより、外気との遮断性を高めています。 アクリルとニューウールのインナーが外部の寒気から手を守ります。 非常に丈夫なつくりですが、高い柔軟性も兼ね備えています。
用途寒冷環境での作業。冷蔵倉庫。フォークリフト運転。油作業現場オレンジ/黒材質/仕上二層構造:アクリル、ニューウール混紡(内側)、ポリアミド、エラステイン(外側)、コーティング:PVCグリップコーティング厚さ(mm)1.4~2.0規格EN388(CE 3231)、EN511(CE 12X)入数(双)1コーティング手の甲全面耐摩耗性3耐切創性2耐突刺し性1耐引裂き性3
フィノミック ライトーW UVEX(ウベックス)フィノミック ライトーWUVEX(ウベックス)
579税込637
1双
当日出荷
優れた指先触感性と、優れたドライグリップ性能です。最高レベルの通気性があります。非常に薄いですが、長く使うことができます。
用途精密組立。精密作業。適合proDERM instituteによる皮膚適合性確認済厚さ(mm)0.8~1.2機能グリップ力、通気性、薄手材質(すべり止め)アクアポリマー(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)コーティングアクアポリマー(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)ゲージ数15EN388規格EN0388(CE 3121)