カテゴリ

  • 手袋(26)
絞り込み
ブランド
  • UVEX(ウベックス)
  • モノタロウ(3)
  • 丸和ケミカル(82)
  • TRUSCO(61)
  • アトム(40)
  • おたふく手袋(38)
  • グローブマニア(川西工業)(25)
  • FUKUTOKU(福徳産業)(21)
  • SHOWA(ショーワグローブ)(14)
  • ミドリ安全(14)
  • ダンロップ ホームプロダクツ(14)
  • 勝星産業(13)
  • アンセル(13)
  • ユニワールド(13)
  • TOWA(東和コーポレーション)(12)
  • ミタニコーポレーション(7)
  • 3M(スリーエム)(4)
  • 丸五(3)
  • 湘南ワイパーサプライ(SWS)(3)
  • たくみ(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「trusco 軍手」の検索結果

特価
本日5月3日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニプール 6630 UVEX(ウベックス)ユニプール 6630UVEX(ウベックス)
329税込362
1双
当日出荷から翌日出荷
高い柔軟性と傑出した指先触感性があります。軽量な手袋ですが、高い耐摩耗性があります。
用途精密組立、精密加工。厚さ(mm)0.8~1.2規格EN0388(CE 4141)
ユニプール MD UVEX(ウベックス)ユニプール MDUVEX(ウベックス)
449税込494
1双
当日出荷
指先が微粒子コーティングされており、すべり止め効果、グリップ感触も抜群です。ポリアミド・ライニングにより、ぴったりとしたフィット感を提供します。指先が微粒子コーティングされており、すべり止め効果、グリップ感触も抜群です。
用途精密組立。厚さ(mm)0.8~1.2規格EN388(CE 0131)
ルビポール XS2001 UVEX(ウベックス)ルビポール XS2001UVEX(ウベックス)
559税込615
1双
当日出荷
手の甲部分はエラステイン混紡の柔軟性、伸縮性に優れたコットンを使用しています。良好な指先触感性を実現しています。高レベルの通気性があります。フィット感に優れています。
用途精密組立作業、仕分け作業点検、最終加工作業用。製品保護仕様DIN EN 61340-5-1に準拠する低帯電性厚さ(mm)0.9~1.3コーティング特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)EN388規格EN0388(CE 0121)
プロフィ ENB 20 UVEX(ウベックス)プロフィ ENB 20UVEX(ウベックス)
699税込769
1双
当日出荷
優れたウェットグリップ力と、実証済みの快適装着感の両方を実現しております。人間工学に基づく傑出したフィット感があります。高い柔軟性があるので、疲れにくいです。吸湿性に優れたコットンを使用しております。
用途軽、中度の金属加工。修理、メンテナンス。厚さ(mm)0.9~1.4機能グリップ力、フィット感、柔軟性、吸汗性、耐摩耗性、耐切創性、耐引裂性、耐突刺材質(すべり止め)特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)コーティング特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)ゲージ数15耐摩耗性2耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性2EN388規格EN0388(CE 2121)
ルビポール XS5001B UVEX(ウベックス)ルビポール XS5001BUVEX(ウベックス)
689税込758
1双
当日出荷
手の甲部分はエラステイン混紡の柔軟性、伸縮性に優れたコットンを使用しています。良好な指先触感性を実現しています。高レベルの通気性があります。フィット感に優れています。
用途精密組立作業、仕分け作業点検、最終加工作業用。製品保護仕様DIN EN 61340-5-1に準拠する低帯電性厚さ(mm)0.9~1.3コーティング特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)EN388規格EN0388(CE 0121)
phynomic lite UVEX(ウベックス)phynomic liteUVEX(ウベックス)
769税込846
1双
当日出荷
優れた指先触感性と、優れたドライグリップ性能です。最高レベルの通気性があります。非常に薄いですが、長く使うことができます。
用途精密組立。精密作業。適合proDERM instituteによる皮膚適合性確認済厚さ(mm)0.8~1.2機能グリップ力、通気性、薄手材質(すべり止め)アクアポリマー(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)コーティングアクアポリマー(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)ゲージ数15EN388規格EN0388(CE 3121)
ユニプール カーボン UVEX(ウベックス)ユニプール カーボンUVEX(ウベックス)
619税込681
1双
当日出荷
静電気防止安全手袋です。精密組立や、エレクトロニクス機器の操作で使用できます。マイクロドットが薄膜コーティングされており、確実なグリップと触感性を実現します。
用途精密組立。エレクトロニクス。タッチパネル操作。電子部分実装。厚さ(mm)0.8~1.2規格EN388(CE 0131)表面抵抗値(Ω)108以下耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性3
フィノミック XG UVEX(ウベックス)フィノミック XGUVEX(ウベックス)(1件のレビュー)
959税込1,055
1双
当日出荷
優れた耐久性と高いレベルの通気性 優れた指先接触性で最高のオイルグリップ性能があります。
用途精密加工、組立作業。適合proDERM instituteによる皮膚適合性確認済厚さ(mm)0.8~1.2機能耐摩耗性、耐久性、通気性、耐切創性、耐引裂性、耐突刺性耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性3EN388規格EN388
フィノミック エックスフォーム HV UVEX(ウベックス)フィノミック エックスフォーム HVUVEX(ウベックス)
629税込692
1双
当日出荷
ドライ、ウェット共に安定したグリップ性能を発揮します。指先にミシン目が入っており切れるので、巻き込みリスクを低減します。高い通気性、優れた指先触感性がります。スムースブレークセクションを設けて怪我のリスクを軽減します。
仕様proDERM instituteによる皮膚適合性確認済機能グリップ力、通気性材質(すべり止め)アクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)コーティングアクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)ゲージ数15耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性-2018年トラスコ掲載ページ6 0550
ユニプール 6639 UVEX(ウベックス)ユニプール 6639UVEX(ウベックス)
579税込637
1双
当日出荷
高い柔軟性と傑出した指先触感性があります。軽量な手袋ですが、高い耐摩耗性があります。
用途精密組立、精密加工。厚さ(mm)0.8~1.2規格EN0388(CE 4131)
ユニライト 6605 UVEX(ウベックス)ユニライト 6605UVEX(ウベックス)
519税込571
1双
当日出荷
通気性の高いコーティングがあります。良好な耐機械的摩耗性と、安定したグリップ性能を実現しています。傑出した指先触感性があります。
用途点検作業、精密組立。小さな部品の組立作業。仕分け作業。厚さ(mm)0.8~1.2機能耐摩耗性、グリップ力、通気性材質(すべり止め)NBR(ニトリルブタジエンゴム)コーティングNBR(ニトリルブタジエンゴム)ゲージ数15EN388規格EN0388(CE 4122)
フィノミック オールラウンド UVEX(ウベックス)フィノミック オールラウンドUVEX(ウベックス)
719税込791
1双
当日出荷
手袋の表面も非常な滑らかです。優れた指先触感性があります。優れたドライウェットグリップ性能を実現しております。最高レベルの通気性があります。
用途組立作業、精密作業。アフターサービス、修理。運送梱包関連作業。メンテナンス。適合proDERM instituteによる皮膚適合性確認済厚さ(mm)0.8~1.2機能通気性、グリップ力材質(すべり止め)アクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)コーティングアクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性3EN388規格EN0388(CE 3121)
ユニプール 6631 UVEX(ウベックス)ユニプール 6631UVEX(ウベックス)
369税込406
1双
当日出荷
高い柔軟性と傑出した指先触感性があります。軽量な手袋ですが、高い耐摩耗性があります。
用途精密組立、精密加工。厚さ(mm)0.8~1.2規格EN0388(CE 4141)
フィノミック ライトーW UVEX(ウベックス)フィノミック ライトーWUVEX(ウベックス)
579税込637
1双
当日出荷
優れた指先触感性と、優れたドライグリップ性能です。最高レベルの通気性があります。非常に薄いですが、長く使うことができます。
用途精密組立。精密作業。適合proDERM instituteによる皮膚適合性確認済厚さ(mm)0.8~1.2機能グリップ力、通気性、薄手材質(すべり止め)アクアポリマー(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)コーティングアクアポリマー(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)ゲージ数15EN388規格EN0388(CE 3121)
フィノミック ウェット UVEX(ウベックス)フィノミック ウェットUVEX(ウベックス)
569税込626
1双
当日出荷
優れた指先触感性でドライ、ウェット共に安定したグリップ性能を発揮します。撥水性コーティング加工とライニングが施してあります。
用途精密加工、微細組立作業、一般的なメンテナンス作業。仕様proDERM instituteによる皮膚適合性確認済厚さ(mm)0.8~1.2機能耐摩耗性、撥水性、耐切創性、耐引裂性、耐突刺性材質(すべり止め)アクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)コーティングアクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)ゲージ数15耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性32018年トラスコ掲載ページ6 0551EN388規格EN388
フィノミック プロ UVEX(ウベックス)フィノミック プロUVEX(ウベックス)(1件のレビュー)
699税込769
1双
当日出荷
ホコリを寄せ付けず撥水性があります。竹繊維、ポリアミド、エラスティンを組み合わせたライナーで柔軟かつ優れた通気性と吸汗性能があります。柔軟かつ滑りにくい、撥水性があるアクアポリマープロ・コーティング採用です。
用途精密加工、微細組立作業、一般的なメンテナンス作業適合proDERM instituteによる皮膚適合性確認済厚さ(mm)0.8~1.2機能通気性、撥水性、吸汗性、柔軟性材質(すべり止め)アクアポリマープロコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)コーティングアクアポリマープロコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)ゲージ数15EN388規格EN0388(CE 3121)
ユニライト 7700 UVEX(ウベックス)ユニライト 7700UVEX(ウベックス)
499税込549
1双
当日出荷
ウェットコンディションでも精密な作業ができます。優れたフィット感を実現しております。
用途精密組立。精密加工。厚さ(mm)0.8~1.2材質(すべり止め)NBR(ニトリルブタジエンゴム)・水性ポリウレタンコーティングNBR(ニトリルブタジエンゴム)・水性ポリウレタン
プロフィ XG 20 UVEX(ウベックス)プロフィ XG 20UVEX(ウベックス)
1,398税込1,538
1双
当日出荷
傑出したドライ/ウェットグリップ力があります。多様な現場で耐久性を発揮する多層構造になっております。手の甲全体をコーティングしています。吸湿性に優れたコットンを施し、ライニング加工してあります。人間工学に基づく快適なフィット感を実現しております。
用途メンテナンス作業。組立。軽、中度の金属加工。厚さ(mm)0.9~1.4機能グリップ力、耐摩耗性、耐久性、吸湿性、フィット感材質(すべり止め)特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)・Xtra Gripコーティングコーティング特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)・Xtra Gripコーティングゲージ数15EN388規格EN388(CE 3121)
プロフィ ENB 20A UVEX(ウベックス)プロフィ ENB 20AUVEX(ウベックス)
529税込582
1双
当日出荷
優れたウェットグリップ力と、実証済みの快適装着感の両方を実現しています。人間工学に基づく傑出したフィット感があります。高い柔軟性があり、疲れにくいです。吸湿性に優れたコットンを使用しています。
用途軽、中度の金属加工。修理、メンテナンス。仕様手の甲全面厚さ(mm)0.9~1.4機能グリップ力、フィット感、柔軟性、吸湿性材質(すべり止め)特殊ニトリルブタジエンゴム(NBR)ゲージ数15耐摩耗性2耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0553EN388規格EN388
ユニプール 6634 UVEX(ウベックス)ユニプール 6634UVEX(ウベックス)
429税込472
1双
当日出荷
高い柔軟性と傑出した指先触感性があります。軽量な手袋ですが、高い耐摩耗性があります。
用途精密組立、精密加工。厚さ(mm)0.8~1.2機能柔軟性、軽量、耐摩耗性材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム)コーティングNBR(ニトリルゴム)
プロフィ XG 20A UVEX(ウベックス)プロフィ XG 20AUVEX(ウベックス)
569税込626
1双
当日出荷
傑出したドライ/ウェットグリップ力があります。多様な現場で耐久性を発揮する多層構造になっております。人間工学に基づく快適なフィット感を実現しております。吸湿性に優れたコットンを施し、ライニング加工してあります。
用途メンテナンス作業。組立。軽、中度の金属加工。厚さ(mm)0.9~1.4機能グリップ力、耐摩耗性、耐久性、耐湿性、フィット感材質(すべり止め)特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)・Xtra Gripコーティングコーティング特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)・Xtra Gripコーティングゲージ数15EN388規格EN0388(CE 3121)
フィノミック フォーム UVEX(ウベックス)フィノミック フォームUVEX(ウベックス)
639税込703
1双
当日出荷
優れた指先触感性があります。優れたドライグリップ性能があり、高度な通気性も実現しています。
用途精密加工、組立作業、食品業界。仕様proDERM instituteによる皮膚適合性確認済厚さ(mm)0.8~1.2機能グリップ力、通気性材質(すべり止め)アクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)コーティングアクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)ゲージ数15耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性32018年トラスコ掲載ページ6 0550EN388規格EN388
ルビポール E2001 UVEX(ウベックス)ルビポール E2001UVEX(ウベックス)
459税込505
1双
当日出荷
人間工学に基づく傑出したフィット感があります。高い柔軟性と良好な指先触感性があります。高レベルの通気性を実現しております。長時間着用しても気になりません。
用途精密組立作業、仕分け作業点検、最終加工作業用。製品保護厚さ(mm)0.9~1.3機能フィット感、柔軟性、通気性材質(すべり止め)特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)コーティング特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)EN388規格EN0388(CE 0121)
コンタクト ENB20C UVEX(ウベックス)コンタクト ENB20CUVEX(ウベックス)
529税込582
1双
当日出荷
人間工学に基づく傑出したフィット感、高い柔軟性、傑出した指先触感性があります。手の甲部分に優れた通気性があり汗蒸れしにくいです。吸湿性に優れたコットンを使用しております。
用途組立作業。輸送、梱包関連作業。点検、メンテナンス。厚さ(mm)0.9~1.4機能フィット感、柔軟性、通気性、吸汗性材質(すべり止め)特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)コーティング特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)ゲージ数15耐摩耗性2耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性2EN388規格EN0388(CE 2121)
ルビポール ENB5001B UVEX(ウベックス)ルビポール ENB5001BUVEX(ウベックス)
449税込494
1双
当日出荷
人間工学に基づく傑出したフィット感があります。高い柔軟性と良好な指先触感性があります。高レベルの通気性を実現しております。長時間着用しても気になりません。
用途精密組立作業、仕分け作業に。点検、最終加工作業用。製品保護に。厚さ(mm)0.9~1.3コーティング特殊ニトリルブタジエンゴム(NBR)(含浸加工)EN388規格EN388(CE0121)
ユニグリップ PA UVEX(ウベックス)ユニグリップ PAUVEX(ウベックス)
369税込406
1双
当日出荷
柔軟性があり、安定したグリップ性能を実現しております。
用途組立、仕分け作業。梱包作業。厚さ(mm)0.8~1.2規格EN388(CE 4241)