カテゴリ
- 安全保護具(2)
絞り込み
ブランド
- UVEX(ウベックス)
- UNIVET(12)
- カワモト(川本産業)(2)
- ファーストレイト(2)
- イワツキ(1)
- オオサキメディカル(1)
「vunivet」の検索結果

安全ゴーグル ウルトラソニック(密閉タイプ)
UVEX(ウベックス)(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷密閉タイプなので粉塵や液体飛沫が多い作業現場に最適です。高い耐衝撃性能があります(120m/s以上)。ソフトフレームで長時間使用しても疲れません。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。視野が広く安全に作業が行えます。メガネの上から着用できます。用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、レンズ交換:○、顔あたりソフト:○トラスコ品番819-0812形状ゴーグル型材質/仕上フレーム:PP(ポリプロピレン)、 TPE(熱可塑性エラストマー)、 PC(ポリカボネート)、PPT(ポリプロピレンテレフタレート)質量(g)80タイプ密閉タイプ規格JIS T 8147規格品、EN166規格品レンズ色クリアフレーム色グレー機能耐衝撃性、曇り止めテンプル色グレー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.4アズワン品番64-4818-69
安全ゴーグル(通気孔付・ワイドビュータイプ)
UVEX(ウベックス)(6件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷レンズ、バンドの交換が可能です。視野の広い大型レンズです。曇りにくい通気システムとレンズを採用しました。仕様通気孔付、防曇、防傷、UVカット、顔あたりソフト、レンズ交換可トラスコ品番422-8804形状ゴーグル型質量(g)138規格EN166規格品レンズ色クリア機能レンズ・バンド交換可、曇り止めレンズ材質(フレーム)軟質PVC材質(レンズ)セルロースアセテートレンズ厚さ(mm)1材質(バンド)合成ゴム織り込み布