早坂精密工業
早坂精密工業のページです。早坂精密工業は、切削工具・研磨材などの商品を提供しています。現在3件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 株式会社 早坂精密工業 |
|---|
| 設立 | 1953/12/01 |
|---|
| 所在地 | 〒981-4271 宮城県加美郡加美町羽場字屋敷前3-1-1 |
|---|
早坂精密工業(110件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途3級ゲージ用ねじの種類M材質合金工具鋼(SKS)形状M6以下は突き出しセンタとなります
早坂精密工業(13件のレビュー)当日出荷
耐摩耗性に優れるHSS鋼を使用
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能でラクラクネジ穴加工が出来ます
スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます
ネジ部は研磨仕上げにより高い精度(JIS2級ネジ対応)
用途ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正全長(mm)70被削材鉄・アルミ・真鍮ねじの種類M
早坂精密工業(6件のレビュー)当日出荷
1本で下穴加工とねじ切りが同時にできます。
6.35mm 6角軸仕上げでインパクトドライバー対応。
ドリル先はX型シンニング加工により食いつきがよく切れ味が抜群です。
用途ネジ山の形成にねじの種類M材質高速度工具鋼(HSS)六角対辺(mm)6.35