カテゴリ
- 切削工具(3)
- タップ(3)
絞り込み
ねじの呼び
- M2(1)
- M2.5(1)
- M2.6(1)
- M3(3)
- M4(3)
- M5(3)
- M6(3)
- M8(2)
- M10(2)
- M12(1)
- M14(1)
- M16(1)
- M18(1)
- M20(1)
- M22(1)
- M24(1)
食付
- 1.5(1)
- 5(1)
- 9(1)
シャンク径(mm)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 5.5(1)
- 6(1)
- 6.2(1)
- 6.35(1)
- 7(1)
- 8.5(1)
- 10.5(1)
- 12.5(1)
- 14(1)
- 15(1)
- 17(1)
- 19(1)
材質
- ハイス(2)
- 合金工具鋼(1)
ねじ長さ(mm)
- 15(1)
- 16(1)
- 18(1)
- 20(1)
- 22(1)
- 24(1)
- 30(1)
- 32(1)
- 38(1)
- 42(1)
- 45(1)
- 48(1)
- 50(1)
- 55(1)
- 58(1)
- その他(1)
表面処理
- ノンコーティング(1)
ノンコーティング
全長(mm)
- 40(1)
- 44(1)
- 46(1)
- 52(1)
- 60(1)
- 62(1)
- 66(1)
- 67(1)
- 68(1)
- 69(1)
- 70(2)
- 75(1)
- 82(1)
- 88(1)
- 95(1)
- 100(1)
- 105(1)
- 115(1)
- 120(1)
40・44・46・52・60・62・66・67・68・69・70・75・82・88・95・100・105・115・120
ブランド
- 早坂精密工業
- モノタロウ(26)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(495)
- OSG(オーエスジー)(326)
- イシハシ精工(216)
- TRUSCO(91)
- ELPA(140)
- TPT(2)
- Panasonic(パナソニック)(76)
- エレコム(196)
- SK(新潟精機)(16)
- エスコ(680)
- 大阪魂(652)
- 明工社(540)
- SUS(エスユーエス)(197)
- サンワサプライ(175)
- プロトティップ(170)
- オーム電機(157)
- サンドビック(151)
- アメリカン電機(118)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「tappu」の検索結果
特価

SKSハンドタップ
早坂精密工業(110件のレビュー)¥399~税込¥439~1本当日出荷から3日以内出荷一般的なタップであらゆる方面で使用されています。用途3級ゲージ用材質合金工具鋼(SKS)形状M6以下は突き出しセンタとなりますねじの種類M
六角軸スパイラルタップ HEX-SFT
早坂精密工業(13件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷耐摩耗性に優れるHSS鋼を使用 インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能でラクラクネジ穴加工が出来ます スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます ネジ部は研磨仕上げにより高い精度(JIS2級ネジ対応)用途ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正全長(mm)70被削材鉄・アルミ・真鍮ねじの種類M
六角軸ドリル付スパイラルタップ
早坂精密工業(6件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷1本で下穴加工とねじ切りが同時にできます。 6.35mm 6角軸仕上げでインパクトドライバー対応。 ドリル先はX型シンニング加工により食いつきがよく切れ味が抜群です。用途ネジ山の形成に材質高速度工具鋼(HSS)六角対辺(mm)6.35ねじの種類M