カテゴリ
- 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
- 小野測器
- ノーブランド(5)
- 三菱電機(3)
- A&D(エー・アンド・デイ)(2)
- omron(オムロン)(2)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(2)
- 東洋技研(1)
- 三菱電機エンジニアリング(1)
- 渡辺電機工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「a6bcdcn」の検索結果
特価

BCDケーブル AA-8107
小野測器¥16,980税込¥18,6781個13日以内出荷仕様●長さ:3 m●接続元:DG-4120*/4140*/4240/4280*、DG-4320/4340、ゲージカウンタ●コード番号:119-0164420アズワン品番67-4835-79
ディジタルゲージカウンタ
小野測器¥79,980税込¥87,9781個4日以内出荷0.1μm分解能のゲージセンサに対応するため、計数機能を高速化しました。 スピンドル速度換算で1μm分解能のゲージと同じ1.2m/s相当を確保しています。 BCD出力、アナログ出力、コンパレータ出力などオプションボードを本体背面の スロットに装着することで、必要な機能を自由に選択できます。 10μm分解能/1μm分解能のセンサを接続して使用することもできます。 (コネクタ変換ケーブル(別売り)が必要)。 別売りオプションボードにより機能追加可能仕様適応ゲージセンサ:GS、BSシリーズ (HSシリーズは不適合)付属品取扱説明書質量(g)370使用温度範囲(℃)0~50電源AC100~240V表示方式蛍光管 7桁外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×148入力信号90°位相差方形波信号、ラインドライバもしくは電圧出力、(外部制御)ホールド、リセット表示範囲0.0000~±99.9999/0.000~±999.999/0.00~±9999.99 mmRoHS指令(10物質対応)対応