カテゴリ
- 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
- 小野測器
- SPARKFUN(3)
- SRIC(スリック)(2)
- アーテック[学校教材・教育玩具](2)
- マザーツール(1)
- 昭和測器(1)
- MURATA(村田製作所)(1)
- JFEメカニカル(1)
- 共立プロダクツ(1)
- CYPRESS(1)
- STMicro(1)
- ナリカ(1)
- サン電子(PC)(1)
- マルツエレック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「adxl355」の検索結果

加速度検出器 NP-2506
小野測器¥259,800税込¥285,7801個3日以内出荷NP-2506 は XYZ の3方向の加速度が計測可能な3軸タイプのセンサで、大きさ 8×7×5.5 mm、質量 1.2 g と3軸センサとしては非常に小型軽量です。小型製品の衝撃試験や軽量部品の振動計測に適した、計測範囲の広い加速度センサです。付属品荷特性表材質チタニウム(ケース)質量(g)約1.2取付方式接着使用温度範囲(℃)-50~+160構造シェア型周波数(kHz)60感度0.04pC/(m/s2)±20%出力方式電荷出力型外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)8×7×5.5周波数範囲(Hz)fc~20000(±3dB)、fc~5000(±10%)、fc~1000(±5%)絶縁抵抗(MΩ)10000以上(DC50V)ケーブル直だし3m、ケーブル径Φ0.8mm(3本)、コネクタ:10-32同軸プラグ(ミニチュア)耐衝撃性50000m/s2以上RoHS指令(10物質対応)対応最大加速度(m/s2)25000静電容量(pF)580±20%(ケーブル含む)
加速度検出器 NP-2910
小野測器¥77,980税込¥85,7781個3日以内出荷NP-2910はスタンダートな加速度検出器となっております。 電荷出力型のため、チャージアンプ(別売)必要ですが、プリアンプ内蔵型と比較し、一般的により高温でご使用いただくことが出来ます。付属品荷特性表材質チタン(ケース)質量(g)約2取付方式接着使用温度範囲(℃)-20~+160外形寸法(mm)7×10構造シェア型周波数(kHz)約63感度0.3pC/(m/s2)±2dB)周波数範囲(Hz)fc~10±0.5dB、fc~20±3dB絶縁抵抗(MΩ)10000以上ケーブルNP-0150シリーズ耐衝撃性100000m/s2コネクタM3同軸(マイクロコネクタ)横出しRoHS指令(10物質対応)対応最大加速度(m/s2)50000静電容量(pF)500±20%
NP-3000シリ ーズ プリアンプ内蔵型 3軸 加速度検出器
小野測器¥149,800~税込¥164,780~1個当日出荷から61日以内出荷サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。 他の振動検出器に比べて、小型 ・ 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。 ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。 一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。 使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。 JCSS校正対応用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。仕様接地/絶縁:ケース接地構造シェア型外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.2×14.2×14.2(突起物を除く)取付ねじ接着又はマウンティンググリップM5メネジケーブル対応:NP-0222/0232コネクタDR-4S-4、横出しRoHS指令(10物質対応)対応