カテゴリ
- 測定用品(4)
絞り込み
ブランド
- 小野測器
- ホンダ(51)
- ケナメタル(13)
- 鹿島化学金属(UKB)(9)
- SMC(8)
- VIBRA(新光電子)(7)
- 河村電器産業(7)
- 岩田製作所(6)
- ミツビシ(6)
- ビックス(4)
- ラムマウント(4)
- トヨタ(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- スズキ(3)
- 不二空機(3)
- 富士電機(3)
- AICA(アイカ工業)(2)
- 住友重機械工業(2)
- Kawasaki(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「b6200」の検索結果

イグニッション検出器
小野測器¥25,980税込¥28,5781個当日出荷アモルファス金属繊維素子を用いることで、薄型・軽量化と高感度化の両方を実現 エンジンの構造・機構に対応し、従来では取り付けが困難であった信号ケーブルにも装着が可能 ワンタッチ装着で、取り扱いが簡易 耐熱設計(+120℃)が施された高い信頼性質量(g)80(信号ケーブルを含む)使用温度範囲(℃)-40~+120外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8.0×9.5×30.0取付場所イグニッションコイルの一次側導線対象エンジン2サイクル、4サイクルガソリンエンジン信号ケーブル耐熱信号ケーブル:約 4.9 m(ケーブル直出し)、出力端コネクタ(BNC)付き適合表示器AR-7240B、CT-6700、HT-6200、SE-1620、GE-2500、FT-2500出力信号パルス信号取付可能コード径(Φmm)max:5RoHS指令(10物質対応)対応
エンジン回転検出器
小野測器¥25,980税込¥28,5781個当日出荷感度アップにより今まで計測しづらいガソリンエンジンにも対応 開口部の改良により、高圧二次側導線にも取付可能(取付可能導線径は Max. 10 mm) ケーブル材質の変更により、今まで以上に使い勝手が容易 ワンタッチ装着で、取り扱いが簡易 耐熱設計(+120℃)が施された高い信頼性質量(g)約130(信号ケーブルを含む)使用温度範囲(℃)-40~+120検出方式アモルファス金属繊維素子による検出外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13.0×33.0×60.0取付場所イグニッションコイルの一次側導線・二次導線、及び電子式ディストリビュータの電流線対象エンジン2サイクル、4サイクルガソリンエンジン信号ケーブル耐熱信号ケーブル:約 4.9 m(ケーブル直出し)、出力端コネクタ(BNC)付き適合表示器AR-7240B、CT-6700、HT-6200、SE-1620、GE-2500、FT-2500出力信号パルス信号取付可能コード径(Φmm)max:10RoHS指令(10物質対応)対応
モータ/エンジン回転検出器
小野測器¥30,980税込¥34,0781個当日出荷OM-1500は、ガソリンエンジン回転測定及び、EV/HEVのモータ回転測定に使用できる電磁誘導方式を利用した検出器です。 マグネット点火方式エンジンのマグネット回転軸から、電磁誘導により漏洩磁束を検出します。 OM-1500 は、イグニッションコイルに平行に30mm程度離して取付けるだけの取り扱いが簡単な耐久性に優れた検出器です。 イグニッションコイルと平行に設置するだけのワンタッチ装着 (モータの回転計測では直交に設置) 優れた耐環境性、剛性、耐久性 取り扱いが簡単質量(g)約130(ケーブル含む)使用温度範囲(℃)-10~+100ケーブル長(m)4.9検出方式電磁誘導方式対応機種メーカーエンジン回転表示器と組み合わせて使用します。<適合表示器>AR-7240※/7240B アナログエンジン回転計、CT-6520※/6520B 低パルスセンサ対応型回転計、GE-2500 ディーゼルエンジン回転計、FT-2500/7200A、HT-6100※/6200 外部センサ入力型ディジタルハンドタコメータ、SE-1620 ガソリンエンジン回転計、※販売終了品測定対象2・4サイクルガソリンエンジン、 EV/HEV、モータ回転取付場所イグニッションコイルに平行に 30 mm 程度離して取付。(EV/HEVモータではモータ軸に直交に設置)寸法(Φ×mm)外形:16×1、L=30mmRoHS指令(10物質対応)対応
エンジン回転検出器
小野測器¥19,980税込¥21,9781個33日以内出荷イグニッションコードにワンタッチ装着 エンジンのサイクル数、気筒数を選ばない万能型検出器 取扱いが簡単質量(g)約280使用温度範囲(℃)-40~+120検出方式電磁誘導方式外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×48×30対象エンジン2・4サイクルガソリンエンジン信号ケーブル耐熱信号ケーブル(4.9 m)、ケーブル直出し - BNCプラグ適合表示器AR-7240B、CT-6700、HT-6200、SE-1620、GE-2500、FT-2500出力信号パルス信号取付可能コード径(Φmm)max:10RoHS指令(10物質対応)対応