カテゴリ
- 測定用品(5)
絞り込み
ブランド
- 小野測器
- CKD(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- INAX(LIXIL)(2)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(5)
- MOXA(3)
- NEG(日電理化硝子)(2)
- NIPLUX(3)
- SIEMENS(2)
- SMC(1)
- TELEMECANIQUE SENSORS(3)
- エスコ(2)
- カノマックス(KANOMAX)(2)
- タカチ電機工業(1)
- ノボル電機(2)
- ヤマアサ(2)
- ワダコーポレーション(2)
- 渡辺電機工業(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「np-21」の検索結果
特価

NP-2000シリーズ 電荷出力型加速度検出器
小野測器¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。 他の振動検出器に比べて、小型・軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。 ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。 機械的強度が強く、大加速度の測定や衝撃加速度の測定に適しています。 一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。 アンプ内蔵型と比較し、より高温でご使用いただくことが出来ます。 使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。付属品取り外し工具、取扱説明書、出荷特性表仕様接地/絶縁:ケース接地質量(g)0.2タイプ超小型・軽量使用温度範囲(℃)-50~+160構造シェア型感度0.035pC/(m/s2)±20%材質(ケース)チタン取付ねじ接着周波数範囲fc~1kHz ±5%、fc~6kHz ±10%、fc~20kHz ±3dBコネクタケーブル:直出し3m、径Φ0.8mm、コネクタ:10-32同軸(ミニチュア)RoHS指令(10物質対応)対応最大加速度(m/s2)100000外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)3.5×2.5
NP-2000シリーズ 電荷出力型加速度検出器
小野測器¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。 他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。 ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。 機械的強度が強く、大加速度の測定や衝撃加速度の測定に適しています。 一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。 アンプ内蔵型と比較し、より高温でご使用いただくことが出来ます。 使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。付属品取扱説明書、出荷特性表仕様接地/絶縁:ケース接地質量(g)0.6タイプ小型・軽量使用温度範囲(℃)-20~+160構造シェア型感度0.16pC/(m/s2)±2dB材質(ケース)チタン取付ねじ接着周波数範囲fc~10kHz ±0.5dB、fc~20kHz ±3dBコネクタケーブル:直出し3m、径Φ1mm、コネクタ:10-32同軸(ミニチュア)RoHS指令(10物質対応)対応最大加速度(m/s2)10000外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)6.5×3.7
NP-2000シリーズ 電荷出力型加速度検出器
小野測器¥66,980税込¥73,6781個3日以内出荷サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。 他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。 ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。 機械的強度が強く、大加速度の測定や衝撃加速度の測定に適しています。 一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。 アンプ内蔵型と比較し、より高温でご使用いただくことが出来ます。 使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。付属品M5×0.8 L=8、止めネジ、取扱説明書、出荷特性表仕様接地/絶縁:ケース接地質量(g)25タイプ汎用使用温度範囲(℃)-20~+140外形寸法(mm)14(Hex)×23.5(H)構造シェア型感度5pC/(m/s2)±2dB材質(ケース)SUS303取付ねじM5メネジ周波数範囲fc~5kHz ±0.5dB、fc~12kHz ±3dBケーブル対応:NP-0120/0130シリーズコネクタ10-32同軸(ミニチュア)、横出しRoHS指令(10物質対応)対応最大加速度(m/s2)8000
高温用信号ケーブル
小野測器¥47,980~税込¥52,778~1本(1.5m)ほか5日以内出荷仕様接続元(センサー):NP-2120、NP-2810、NP-3120、NP-3121、NP-3130、NP-3131(NP-2130、NP-3910×2、NP-510、NP-5101、NP-520、NP-5201、NP-550、NP-560×2、NP-602×1)*3*2: NP-0021 ミニチュア/BNC変換コネクターが必要です。*3:( )中は生産完了製品です。RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)2.4