カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- 小野測器
- モノタロウ(2)
- サンドビック(21)
- BIGM(丸山製作所)(19)
- SMC(14)
- ケナメタル(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- スワロン(2)
- KSフィルター(2)
- エスコ(1)
- 寺西化学(1)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- EXEDY(1)
- 渡辺パイプ(SEDIA)(1)
- アサヒ技研(1)
- TP-LINK(1)
- PROST's(1)
「t4m300」の検索結果
特価

電磁式回転検出器 MP-911
小野測器¥22,980税込¥25,2781個9日以内出荷主に回転軸に取り付けられた検出歯車の歯先に近接させ、回転速度に比例した周波数信号を取り出すセンサ -汎用(5m 直出しケーブル付)仕様●直流抵抗値(Ω)*1:850~950●インダクタンス(mH):300〔1kHz、T、Y、P〕●インピーダンス(Ω):2 k〔1kHz、T、Y、P〕●出力電圧(Vp-p):2、0 以上〔1kHz、T、Y、P〕 *2●検出可能周波数範囲(Hz)*3 / *4:200~35、000●検出歯車適合モジュール:1~3●使用温度範囲:-10 ℃~+90 ℃●耐振動(m/s2)*5:196●耐衝撃(m/s2)*6:1960●質 量(g):300(コード含む)●周囲磁界(T):0、03 以下●信号ケーブル:5m直出し M3圧着端子●*1:直流抵抗値の温度係数は 0、4 %/ ℃です。●*2:負荷抵抗10 kΩ、M =1、ギャップ=0、5mm●*3:60 P/R の検出歯車を使用すると周波数表記(Hz)が回転速度表記(r/min)と一致します。 <周波数(Hz)= 回転速度(r/min)÷ 60(s)×60(P/R)>●*4:メーカー標準歯車 MP- 001 使用時。●*5:JIS E 4031、5 種、40Hz、X、Y 方向 各 2 時間、Z 方向 4 時間。●*6:X、Y、Z 方向各3 回。●コード番号:119-0164455アズワン品番67-4836-08