カテゴリ

  • 空圧工具(2)
    • マイクログラインダー(1)
  • 電動工具(2)
    • 電源/コントローラー(1)
  • 研磨材(14)
    • 軸付砥石(2)
絞り込み
ブランド
  • Minimo
  • ミニター(1,600)
  • 浦和工業(1)
  • ミニモ(17)
  • SHIFTUP(シフトアップ)(22)
  • 松永製作所(15)
  • TRUSCO(14)
  • フェバリット(12)
  • サンフェルト(5)
  • 松永製作所 (車椅子)(5)
  • 日立産機システム(4)
  • 三菱電機(4)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4)
  • KITACO(4)
  • TAMIYA(タミヤ)(4)
  • セイワ(4)
  • ヤマニパッケージ(4)
  • ZETA(3)
  • Shark(シャーク)[家電](3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ミニモ」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワーパック Ver3 Minimoパワーパック Ver3Minimo
58,980税込64,878
1台
当日出荷
ハンドピースの能力を最大限に発揮させる高性能パワーパック。Ver.3ハンドピースにおいてハンドピースを差し込むだけでその種類を識別し、スピード表示の他、最適なトルク制御を行います。旧モデルのハンドピースにも対応し、パワフルな使用感に加え、出力レベルを%でデジタル表示します。パワーパック、ハンドピースの異常をエラーコードでお知らせします。ハンドピースの回転方向を正回転、逆回転と切り替えることができます。ハンドピースの識別機能に加え、ハンドピース毎の最適な出力管理を行います。外部入出力信号制御機能を搭載、ハンドグラインダー以外の用途として自動機等への搭載も可能です。作業時の負荷状態をLEDで表示します。過負荷時にはアラームでも状況をお知らせします。クイックブレーキ機構によりハンドピースを速やかに停止させることができます。フィードバック制御により作業時の負荷による回転数の低下を瞬時に感知し、設定回転数での安定した作業サポートします。
付属品パワーパック用電源コード(CA10、CA11,CA12のいずれか)、ラバークレイドル(RM11)、ヒューズトラスコ品番611-1846適合機種Ver3・Ver2・Ver1ハンドピース幅(mm)110高さ(mm)110奥行(mm)220出力電圧(V)DC1~30入力電圧範囲(V)AC100±5%(50/60Hz)
ロングシャフトゴム砥石 Minimoロングシャフトゴム砥石Minimo
6,198税込6,818
1パック(10本)
当日出荷
深穴・深いスリット等の研削加工に最適です
トラスコ品番353-9019軸径(Φmm)3形状幅(mm)10粒度180カーキ最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500軸長(mm)85硬さミディアム外径(mm)10
研磨用ゴム砥石 WA ハード Minimo研磨用ゴム砥石 WA ハードMinimo
4,698税込5,168
1パック(10本)
当日出荷
研磨作業に適したゴム砥石です。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりにくいです。
用途溝端面の微細バリ除去・研磨トラスコ品番353-8965軸径(Φmm)3形状幅(mm)8粒度120ベージュ最高使用回転数(min-1[r.p.m])24000軸長(mm)30硬さハード外径(mm)8
研磨用ゴム砥石 軸径2.34mm(砥粒:WA・硬さ:ハード) Minimo研磨用ゴム砥石 軸径2.34mm(砥粒:WA・硬さ:ハード)Minimo
2,898税込3,188
1袋(10本)
当日出荷から9日以内出荷
研磨作業に適したゴム砥石です。 優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
軸径(Φmm)2.34砥粒WA
ゴム砥石 軸径3.0mm(砥粒:WA・硬さ:ミディアム) Minimoゴム砥石 軸径3.0mm(砥粒:WA・硬さ:ミディアム)Minimo
2,998税込3,298
1袋(10本)
当日出荷
研磨作業に適したゴム砥石です。 優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
トラスコ品番852-6900軸径(Φmm)3形状円柱幅(mm)20粒度WA ミディアム#220全長(mm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000外径(Φmm)8砥粒WA
ACアダプター MinimoACアダプターMinimo
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
プレモ用ACアダプターです。ACピン(A型・C型)交換式です。外部電源規制レベル6です。
用途プレモ用ACアダプター質量(g)227
超硬カッター 軸径2.34mm スパイラルカット Minimo超硬カッター 軸径2.34mm スパイラルカットMinimo
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
軸径(Φmm)2.34形状スパイラルカット幅(mm)4.5全長(mm)44.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000刃長(mm)4.5
スレンダーロータリー 超高速型 V113HS Minimoスレンダーロータリー 超高速型 V113HSMinimo
62,980税込69,278
1台
5日以内出荷
指先にフィットするスリムな先端部による精密作業のしやすさが特長です。小径のセンタンツールを使用する場合、超高速型のため特に有効です。最も小型のハンドピースとなります。
用途バリ取り・研削・研磨付属品スリーブコレット(2.34mm)トラスコ品番692-9357全長(mm)147手元スイッチ:クリームイエロータイプ超高速型最大トルク(cN・m)2.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000~50000rpm外径(mm)29
研磨用ゴム砥石 軸径2.34mm(砥粒:WA・硬さ:ミディアム) Minimo研磨用ゴム砥石 軸径2.34mm(砥粒:WA・硬さ:ミディアム)Minimo
3,798税込4,178
1袋(10本)
翌日出荷から9日以内出荷
研磨作業に適したゴム砥石です。 優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
軸径(Φmm)2.34最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000砥粒WA
空圧駆動刻字ペン”ワークマーカー” 交換用ペン先 Minimo空圧駆動刻字ペン”ワークマーカー” 交換用ペン先Minimo
9,998税込10,998
1個
当日出荷
超軽量、スリムボディーで書きやすいです。従来の空圧駆動ペンの3倍の振動数(600回/分以上)でより深く、鮮明に、速く刻字が可能です。ペン先には耐久性に優れた特殊超硬材を使用、耐摩耗性に優れます。使用空気圧は0.4~0.7MPaです。
用途各種金属・ガラス・樹脂・焼き入れ鋼(HRC50程度)・金型部品などの合いマークのマーキング、精密鋳・鍛造部品のバリ取りおよび砂落とし作業等に最適。仕様交換用ペン先トラスコ品番430-5975
研磨用ゴム砥石(軸径6mm) Minimo研磨用ゴム砥石(軸径6mm)Minimo
1,998税込2,198
1袋(5本)
翌日出荷から9日以内出荷
研磨作業に適したゴム砥石です。 優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。軸径(Φmm)6
”ラジアルサンダー” Minimo”ラジアルサンダー”Minimo
2,798税込3,078
1袋(3本)
9日以内出荷
加工素材へのなじみが良く、研削力と耐久性を兼ね備えています。 研削時の発熱が少なく被削材の研削焼けが起こりません。
トラスコ品番852-9944軸径(Φmm)3幅(mm)10粒度600(#)全長(mm)42最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000外径(Φmm)20先端径(Φmm)20
ダイヤモンドコンパウンド 水溶性スタンダード Minimoダイヤモンドコンパウンド 水溶性スタンダードMinimo
6,698税込7,368
1本
9日以内出荷
厳選されたダイヤモンド砥粒を使用し、研磨力と仕上りにこだわったダイヤモンドコンパウンドです。
摘要水溶性スタンダード容量(g)5
超硬カッター 軸径2.34mm 球 スパイラルカット Minimo超硬カッター 軸径2.34mm 球 スパイラルカットMinimo
3,698税込4,068
1本
9日以内出荷
切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
軸径(Φmm)2.34形状スパイラルカット
ゴム砥石 軸径3.0mm(砥粒:GC・硬さ:ミディアム) Minimoゴム砥石 軸径3.0mm(砥粒:GC・硬さ:ミディアム)Minimo
3,998税込4,398
1袋(10本)
9日以内出荷
研磨作業に適したゴム砥石です。 優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
軸径(Φmm)3形状円柱幅(mm)17全長(mm)47最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000外径(Φmm)6砥粒GC
ダイヤモンドコンパウンド 油性ハイグレード Minimoダイヤモンドコンパウンド 油性ハイグレードMinimo
12,980税込14,278
1本
9日以内出荷
厳選されたダイヤモンド砥粒を使用し、研磨力と仕上りにこだわったダイヤモンドコンパウンドです。
うぐいす摘要油性ハイグレード容量(g)5キャップ色
研削用ゴム砥石 砥粒:WAハード(形状:円柱) Minimo研削用ゴム砥石 砥粒:WAハード(形状:円柱)Minimo
2,698税込2,968
1袋(10本)
9日以内出荷
研磨作業に適したゴム砥石です。 弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。
軸径(Φmm)3形状円柱幅(mm)20全長(mm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000砥粒WA
ダイヤモンドコンパウンド 油性スタンダード Minimoダイヤモンドコンパウンド 油性スタンダードMinimo
6,698税込7,368
1本
9日以内出荷
厳選されたダイヤモンド砥粒を使用し、研磨力と仕上りにこだわったダイヤモンドコンパウンドです。
容量(g)5