カテゴリ
- 防犯用品(5)
絞り込み
ブランド
- WISENET
- MAD MAX(マッドマックス)(12)
- RS PRO(7)
- 中央化学(4)
- TP-LINK(3)
- XP POWER(3)
- DENSO(デンソー)(2)
- 日動工業(2)
- cotta(2)
- ホンダ(1)
- 松吉医科器械(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
- Spotcam(1)
「ik24」の検索結果
特価

1080pアナログHD 23倍ズーム PTZドームカメラ
WISENET¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷2MP(1920 x 1080)の解像度。0.2Lux@F1.6(カラー)、0.01Lux@F1.6(白黒)。4.44~101.2mm(23倍)光学ズーム、デジタル16倍。デイナイト(ICR)、曇り除去、WDR(120dB)。プリセット:700°/秒、方位角。IP66/IK10。電源:24VAC。消費電力:Max 24W(ヒーター Off), 65W(ヒーター On)。重量:3.3kg寸法(mm)Φ223.4×293.6質量(g)3330
1080pアナログHD 23倍ズーム PTZドームカメラ
WISENET¥89,980税込¥98,9781台3日以内出荷2MP(1920 x 1080、30fps)の解像度。0.2Lux@F1.6(カラー)、0.01Lux@F1.6(白黒)。23倍ズーム(4.44~101.2mm)、デジタル16倍。デイナイト(ICR)、曇り除去、WDR(120dB)。プリセット:700°/秒、方位角。IK10対応。電源:24VAC。消費電力:Max20W。重量:1.7kg寸法(mm)Φ152.0×218.0質量(g)1700
1080pアナログ IR付 耐衝撃ドームカメラ
WISENET¥28,980税込¥31,8781台3日以内出荷2MP(1920 x 1080)の解像度。0.11Lux@F1.6(カラー)、0Lux(白黒:IR LEDオン)。3.2~10mm(3.1倍バリフォーカルレンズ)。デイナイト(ICR)、WDR(120dB)。モーション検知。 IR照射距離30m。最大伝送距離500m。IP66、IK10対応。電源:24VAC, 12VDC。消費電力:Max 4.2W。重量:715g寸法(mm)Φ137×106.1質量(g)715
4MP アナログ IR付 バレットカメラ
WISENET¥27,980税込¥30,7781台3日以内出荷4MP(2560 x 1440、30fps)の解像度。 0.16Lux@F1.6(カラー)、0Lux(白黒:IR LEDオン)。3.2~10mm(3.1倍)バリフォーカルレンズ。デイナイト(ICR)、DWDR、モーション検知。最大伝送距離 500m。IP66、IK10対応。電源:DC12V、AC24V。消費電力:Max5.8W寸法(mm)Φ78.0×259.8質量(g)914
4MP アナログ IR付 耐衝撃ドームカメラ
WISENET¥26,980税込¥29,6781台3日以内出荷4MP(2560 x 1440)の解像度。0.16Lux@F1.6(カラー)、0Lux(白黒:IR LEDオン)。3.2~10mm(3.1倍)バリフォーカルレンズ。デイナイト(ICR)、DWDR、モーション検知。最大伝送距離 500m。IP66、IK10対応。電源:DC12V、AC24V。消費電力:Max 5.8W。重量:715g寸法(mm)Φ137.0×106.1質量(g)715