カテゴリ
- 防犯用品(2)
絞り込み
ブランド
- WISENET
- 第一計器(6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- 日本製線(4)
- 吉川国工業所(4)
- 日東工器(3)
- 日本シーム工業(3)
- ラクテム(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- クラウン[事務用品](1)
- コクヨ(1)
- サンコー(三甲)(1)
- ニチバン(1)
- FKD(フクダ精工)(1)
- ベッセル(1)
- 三菱電機(1)
- ナベヤ(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- Sentry(1)
- ブランドをもっと見る
「scb6」の検索結果

2MPアナログ ボックスカメラ
WISENET¥20,980税込¥23,0781台3日以内出荷2MP(1920 x 1080 30fps)の解像度。ワンケーブルタイプ。最低照度0.04Lux(カラー)、0.004Lux(白黒)。デイナイト(自動ICR)、DWDR、モーション検知。最大伝送距離 500m。電源:SPV-401,SPV-801。消費電力:Max7W。重量:188g寸法(mm)W68.4×H59.6×D92.7質量(g)188
2MPアナログボックスカメラ
WISENET¥18,980税込¥20,8781台3日以内出荷フルHD(1,920×1,080)の解像度。0.04Lux@F1.2(カラー)、0.004Lux@F1.2(白黒)。デイナイト(ICR)、WDR、SSNRIV、モーション検出。最大伝送距離500m。消費電力:最大6.75W。重量:198g寸法(mm)W68.4×H59.6×D92.7質量(g)198