カテゴリ

  • 防犯用品(4)
絞り込み
ブランド
  • WISENET
  • モノタロウ(1)
  • イメージニクス(19)
  • BIGM(丸山製作所)(9)
  • FKD(フクダ精工)(3)
  • ADTECHNO(エーディテクノ)(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • 東芝ライテック(2)
  • エスコ(1)
  • OHNO(大野ゴム工業)(1)
  • キングジム(1)
  • ドウシシャ(1)
  • 三菱電機(1)
  • 大洋製器工業(1)
  • Canon(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](1)
  • HITACHI(旧パロート)(1)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1)
  • 中央化学(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sd12g」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2MP IR付ネットワーク 耐衝撃ドームカメラ WISENET2MP IR付ネットワーク 耐衝撃ドームカメラWISENET
66,980税込73,678
1台
3日以内出荷
2MP(1920 x 1080)の解像度0.03lux(カラー)、0Lux(白黒、IR LEDオン)3.2~10mm(3.1倍)バリフォーカルレンズH.265、H.264、MJPEG対応モーション検知、いたずら検知、焦点ぼけ検知IR照射距離30mIP66、IK10SDカード最大128GB電源:PoE(IEEE802.3af, Class3), 12VDC消費電力:PoE: Max 7.70W、12VDC: Max 6.50W重量:710g
寸法(mm)Φ137.0×106.1質量(g)710
2M IR付ネットワークドームカメラ WISENET2M IR付ネットワークドームカメラWISENET
56,980税込62,678
1台
3日以内出荷
2MP (1920 x 1080)の 解像度0.03lux (カラー)、0Lux (白黒、IR LEDオン)3.2 ~ 10mm (3.1x) バリフォーカルレンズH.265、H.264、MJPEG対応モーション検知IR照射距離:20mSDカード最大128GB電源:PoE(IEEE802.3af、Class3)、12VDC消費電力:PoE:最大7.70W、12VDC:最大6.50W重量:320g
寸法(mm)Φ119.8×98.8質量(g)320
4Kネットワーク IR付ドームカメラ WISENET4Kネットワーク IR付ドームカメラWISENET
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
12M (4000 x 3000) の解像度最大20fps@12M、Max.30fps@8M0.3Lux@F1.6 (カラー)、0Lux (白黒:IR LEDオン)4.5 ~ 10mm (2.2倍) 電動バリフォーカルレンズH.265, H.264, MJPEG対応デイナイト (ICR), WDR (120dB), シンプルフォーカス, Pアイリスモーション検出、デフォーカス検出、タンパリング検知SDカード最大128GB電源:PoE(IEEE802.3af、Class3)、12VDC消費電力:PoE:最大10.50W、12VDC:最大9.50W重量:610g
寸法(mm)Φ140.8×113.0質量(g)610
2M  IR付ネットワーク耐衝撃ドームカメラ WISENET2M IR付ネットワーク耐衝撃ドームカメラWISENET
29,980税込32,978
1台
欠品中
2MP(1920 x 1080)の解像度0.03Lux(カラー)、0Lux(白黒、IR LEDオン)2.8mm固定レンズH.265、H.264、MJPEG対応モーション検知、いたずら検知、焦点ぼけ検知IR照射距離20mIP66、IK10対応SDカード最大128GB 電源:PoE(IEEE802.3af, Class3), 12VDC消費電力:PoE: Max 7.40W、12VDC: Max 6.40W重量:510g
寸法(mm)Φ120.3×91.7質量(g)510
関連キーワード
防犯カメラカテゴリ