カテゴリ

  • 防犯用品(4)
絞り込み
ブランド
  • WISENET
  • モノタロウ(4)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • SMC(6)
  • YAMAHA(ヤマハ)(6)
  • 工進(5)
  • ASUS(エイスース)(4)
  • MEIHO(ワキタ)(4)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(3)
  • スバル(3)
  • ISEKI(3)
  • エレコム(2)
  • ホンダ(2)
  • プロテック(2)
  • 三菱重工(2)
  • LITTELFUSE(2)
  • RECOM(2)
  • Max Factory(2)
  • Baumer(2)
  • APRESIA Systems(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「se 10w-30」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1080pアナログ IR付 耐衝撃ドームカメラ WISENET1080pアナログ IR付 耐衝撃ドームカメラWISENET
28,980税込31,878
1台
3日以内出荷
2MP(1920 x 1080)の解像度0.11Lux@F1.6(カラー)、0Lux(白黒:IR LEDオン)3.2~10mm(3.1倍バリフォーカルレンズ)デイナイト(ICR)、WDR(120dB)モーション検知 IR照射距離30m最大伝送距離500mIP66、IK10対応電源:24VAC, 12VDC消費電力:Max 4.2W重量:715g
寸法(mm)Φ137×106.1質量(g)715
2MP IR付ネットワーク 耐衝撃ドームカメラ WISENET2MP IR付ネットワーク 耐衝撃ドームカメラWISENET
66,980税込73,678
1台
3日以内出荷
2MP(1920 x 1080)の解像度0.03lux(カラー)、0Lux(白黒、IR LEDオン)3.2~10mm(3.1倍)バリフォーカルレンズH.265、H.264、MJPEG対応モーション検知、いたずら検知、焦点ぼけ検知IR照射距離30mIP66、IK10SDカード最大128GB電源:PoE(IEEE802.3af, Class3), 12VDC消費電力:PoE: Max 7.70W、12VDC: Max 6.50W重量:710g
寸法(mm)Φ137.0×106.1質量(g)710
2MPアナログ IR付 耐衝撃カメラ WISENET2MPアナログ IR付 耐衝撃カメラWISENET
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
2MP(1920 x 1080 30fps)の解像度ワンケーブルタイプ最低照度0.11Lux(カラー)、0Lux(白黒:IR LEDオン)3.2~10mm(3.1倍)バリフォーカルレンズデイナイト(自動ICR)、WDR、モーション検知IR照射距離:30m最大伝送距離 500mIP66、IK10対応電源:SPV401,SPV-801消費電力:Max7.5W707g
寸法(mm)Φ137×106.1質量(g)707
4K IR付ネットワーク AI ドームカメラ WISENET4K IR付ネットワーク AI ドームカメラWISENET
219,800税込241,780
1台
3日以内出荷
12M (4000 x 3000) の解像度0.05Lux@F1.6(カラー)、0Lux(白黒、IR LEDオン)デイナイト(ICR)、WDR(120dB)H.265、H.264、MJPEG対応オブジェクトの検出と分類(人、顔、車両、ナンバープレート)4.5~10mm(2.2倍)電動バリフォーカルレンズIR 照射距離:30m電源:PoE+(IEEE802.3at)、12VDC消費電力:PoE+:最大20.00W、12VDC:最大17.70W重量:1.6kg
寸法(mm)Φ160×125質量(g)1600