カテゴリ

  • 防犯用品(26)
絞り込み
ブランド
  • WISENET
  • WISE(若穂囲製作所)(30)
  • Advantech(アドバンテック)(7)
  • ワイズ(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(25)
  • SKC(環境測定)(13)
  • unitech(8)
  • BUSICOM(ビジコム)(6)
  • MOTTERU(6)
  • レイ・アウト(6)
  • Hanwha(5)
  • Frameworks(フレームワークス)(5)
  • EPSON(4)
  • ラムマウント(4)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
  • StarTech.com(3)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • MARWI(3)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wise」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PTZ カメラ・ドームカメラ用/半月ドーム型 壁付マウント WISENET

    PTZ カメラ・ドームカメラ用/半月ドーム型 壁付マウント

    WISENET
    7,298税込8,028
    1台
    3日以内出荷
    PTZカメラ及びドーム型カメラ用壁付金具。QNV-6070R,QNV-6082R,QNV-6012R,XNP-6250RH,XNP-6120HCP-6230N,XNF-8010RV,XNF-8010R用
    質量(g)730
  • 2MPアナログ ボックスカメラ WISENET

    2MPアナログ ボックスカメラ

    WISENET
    20,980税込23,078
    1台
    3日以内出荷
    2MP(1920 x 1080 30fps)の解像度。ワンケーブルタイプ。最低照度0.04Lux(カラー)、0.004Lux(白黒)。デイナイト(自動ICR)、DWDR、モーション検知。最大伝送距離 500m。電源:SPV-401,SPV-801。消費電力:Max7W。重量:188g
    寸法(mm)W68.4×H59.6×D92.7質量(g)188
  • PTZ屋外用ハウジング WISENET

    PTZ屋外用ハウジング

    WISENET
    7,998税込8,798
    1台
    3日以内出荷
    HCP-6230N用
    寸法(mm)Φ254.0×276.4質量(g)830
  • 4ch ネットワークビデオレコーダー WISENET

    4ch ネットワークビデオレコーダー

    WISENET
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷
    4ch 8MPカメラ対応。H.265,H.264,MJPEG対応。P2P対応。HDD:最大6TB(スロット1)。電源:54VDC。消費電力:Max47W(POE時)、Max7.4W(POE off時)。重量:990g
    寸法(mm)W300×H47.1×D208.4質量(g)990
  • 4MP アナログ IR付 ドームカメラ WISENET

    4MP アナログ IR付 ドームカメラ

    WISENET
    17,980税込19,778
    1台
    3日以内出荷
    4MP(2560x1440)の解像度。 0.26Lux@F1.8(カラー)、0Lux(白黒:IR LEDオン)。2.8mm固定レンズ。 デイナイト(ICR)、DWDR、モーション検知。 IR照射距離20m。 最大伝送距離500m。簡単設置。電源:12VDC・消費電力:Max5W。重量240g
    寸法(mm)Φ110.1×86.1質量(g)240
  • 1080pアナログ IR付 耐衝撃ドームカメラ WISENET

    1080pアナログ IR付 耐衝撃ドームカメラ

    WISENET
    28,980税込31,878
    1台
    3日以内出荷
    2MP(1920 x 1080)の解像度。0.11Lux@F1.6(カラー)、0Lux(白黒:IR LEDオン)。3.2~10mm(3.1倍バリフォーカルレンズ)。デイナイト(ICR)、WDR(120dB)。モーション検知。 IR照射距離30m。最大伝送距離500m。IP66、IK10対応。電源:24VAC, 12VDC。消費電力:Max 4.2W。重量:715g
    寸法(mm)Φ137×106.1質量(g)715
  • 1080pアナログHD 23倍ズーム PTZドームカメラ WISENET

    1080pアナログHD 23倍ズーム PTZドームカメラ

    WISENET
    89,980税込98,978
    1台
    3日以内出荷
    2MP(1920 x 1080、30fps)の解像度。0.2Lux@F1.6(カラー)、0.01Lux@F1.6(白黒)。23倍ズーム(4.44~101.2mm)、デジタル16倍。デイナイト(ICR)、曇り除去、WDR(120dB)。プリセット:700°/秒、方位角。IK10対応。電源:24VAC。消費電力:Max20W。重量:1.7kg
    寸法(mm)Φ152.0×218.0質量(g)1700
  • 2MPアナログボックスカメラ WISENET

    2MPアナログボックスカメラ

    WISENET
    18,980税込20,878
    1台
    3日以内出荷
    フルHD(1,920×1,080)の解像度。0.04Lux@F1.2(カラー)、0.004Lux@F1.2(白黒)。デイナイト(ICR)、WDR、SSNRIV、モーション検出。最大伝送距離500m。消費電力:最大6.75W。重量:198g
    寸法(mm)W68.4×H59.6×D92.7質量(g)198
  • 2MP IR付ネットワーク 耐衝撃ドームカメラ WISENET

    2MP IR付ネットワーク 耐衝撃ドームカメラ

    WISENET
    66,980税込73,678
    1台
    3日以内出荷
    2MP(1920 x 1080)の解像度。0.03lux(カラー)、0Lux(白黒、IR LEDオン)。3.2~10mm(3.1倍)バリフォーカルレンズ。H.265、H.264、MJPEG対応。モーション検知、いたずら検知、焦点ぼけ検知。IR照射距離30m。IP66、IK10。SDカード最大128GB。電源:PoE(IEEE802.3af, Class3), 12VDC。消費電力:PoE: Max 7.70W、12VDC: Max 6.50W。重量:710g
    形状ドーム型寸法(mm)Φ137.0×106.1質量(g)710保護等級IP66
  • 4MP アナログ IR付 バレットカメラ WISENET

    4MP アナログ IR付 バレットカメラ

    WISENET
    27,980税込30,778
    1台
    3日以内出荷
    4MP(2560 x 1440、30fps)の解像度。 0.16Lux@F1.6(カラー)、0Lux(白黒:IR LEDオン)。3.2~10mm(3.1倍)バリフォーカルレンズ。デイナイト(ICR)、DWDR、モーション検知。最大伝送距離 500m。IP66、IK10対応。電源:DC12V、AC24V。消費電力:Max5.8W
    寸法(mm)Φ78.0×259.8質量(g)914
  • 2Mレンズモジュール WISENET

    2Mレンズモジュール

    WISENET
    24,980税込27,478
    1台
    3日以内出荷
    XNB-6001に対応。2MP (1920 x 1080)の 解像度。0.06 Lux@F2.5。 4.6mm ピンホールレンズ。電源:12VDC, PoE (IEEE802.3af, Class3)消費電力:Max6.5W。重量:245g
    寸法(mm)W131.1xH28xD86質量(g)245
  • 4MP アナログ IR付 耐衝撃ドームカメラ WISENET

    4MP アナログ IR付 耐衝撃ドームカメラ

    WISENET
    26,980税込29,678
    1台
    3日以内出荷
    4MP(2560 x 1440)の解像度。0.16Lux@F1.6(カラー)、0Lux(白黒:IR LEDオン)。3.2~10mm(3.1倍)バリフォーカルレンズ。デイナイト(ICR)、DWDR、モーション検知。最大伝送距離 500m。IP66、IK10対応。電源:DC12V、AC24V。消費電力:Max 5.8W。重量:715g
    寸法(mm)Φ137.0×106.1質量(g)715
  • 4K IR付ネットワーク AI ドームカメラ WISENET

    4K IR付ネットワーク AI ドームカメラ

    WISENET
    219,800税込241,780
    1台
    3日以内出荷
    12M (4000 x 3000) の解像度。0.05Lux@F1.6(カラー)、0Lux(白黒、IR LEDオン)。デイナイト(ICR)、WDR(120dB)。H.265、H.264、MJPEG対応。オブジェクトの検出と分類(人、顔、車両、ナンバープレート)。4.5~10mm(2.2倍)電動バリフォーカルレンズ。IR 照射距離:30m。電源:PoE+(IEEE802.3at)、12VDC。消費電力:PoE+:最大20.00W、12VDC:最大17.70W。重量:1.6kg
    寸法(mm)Φ160×125質量(g)1600
  • 2MPアナログ IR付 耐衝撃カメラ WISENET

    2MPアナログ IR付 耐衝撃カメラ

    WISENET
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    2MP(1920 x 1080 30fps)の解像度。ワンケーブルタイプ。最低照度0.11Lux(カラー)、0Lux(白黒:IR LEDオン)。3.2~10mm(3.1倍)バリフォーカルレンズ。デイナイト(自動ICR)、WDR、モーション検知。IR照射距離:30m。最大伝送距離 500m。IP66、IK10対応。電源:SPV401,SPV-801。消費電力:Max7.5W。707g
    寸法(mm)Φ137×106.1質量(g)707
  • 8ch ネットワークビデオレコーダー WISENET

    8ch ネットワークビデオレコーダー

    WISENET
    59,980税込65,978
    1台
    3日以内出荷
    8ch 8MPカメラ対応。H.265,H.264,MJPEG対応。P2P対応。HDD:最大6TB(スロット1)。電源:12VDC。消費電力:Max9W。重量:1.66kg
    寸法(mm)W300×H48×D208.7質量(g)1660
  • レンズ分離型カメラ WISENET

    レンズ分離型カメラ

    WISENET
    55,980税込61,578
    1台
    3日以内出荷
    2MP(1920 x 1080)の解像度。H.265、H.264、MJPEG対応。いたずら検知、うろつき検知、方向検知、曇り除去。音声検出、デジタルオートトラッキング。キュー管理、ヒートマップ、人数カウント、モーション検知、顔検出。双方向オーディオ対応。電源:PoE(IEEE802.3af, Class3), 12VDC。消費電力:PoE: Max. 6.5W、12VDC: Max. 6W。重量:245g
    寸法(mm)W131.1xH28xD86質量(g)245
  • 4MP アナログ IR付 ドームカメラ WISENET

    4MP アナログ IR付 ドームカメラ

    WISENET
    25,980税込28,578
    1台
    3日以内出荷
    4MP(2560 x 1440、30fps)の解像度。 0.16Lux@F1.6(カラー)、0Lux(白黒:IR LEDオン)。 3.2~10mm(3.1倍)バリフォーカルレンズ。 デイナイト(ICR)、DWDR、モーション検知。 最大伝送距離 500m。電源:DC12V&AC24V。消費電力:Max5.8W。重量:320g
    寸法(mm)Φ119.8×98.5質量(g)320
  • ドームカメラ用ポールマウント WISENET

    ドームカメラ用ポールマウント

    WISENET
    4,698税込5,168
    1台
    3日以内出荷
    QND-6012R用
    寸法(mm)W185xH115xD40質量(g)760
  • 4MP アナログ IR付 ドームカメラ WISENET

    4MP アナログ IR付 ドームカメラ

    WISENET
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    4MP(2560×1440)。 0.26Lux@F1.8(カラー)、0Lux(白黒:IR LEDオン)。 2.8mm固定レンズ。デイナイト(ICR)、DWDR、モーション検知。 IR照射距離20m。 最大伝送距離500m。簡単設置。電源:12VDC。消費電力:Max5W。重量:240g
    寸法(mm)Φ110.1×86.1質量(g)240
  • 5MP アナログボックスカメラ WISENET

    5MP アナログボックスカメラ

    WISENET
    14,980税込16,478
    1台
    3日以内出荷
    QHD (2560 x 1440,)の解像度。0.16 Lux@F1.2 (Color), 0.009 Lux@F1.2 (B/W)。デイナイト(ICR), DWDR,モーション検知。最大伝送距離500m。電源:24VAC,12VDC。消費電力:Max3.6W。重量:186g
    寸法(mm)68.4 × 59.6 × 92.7質量(g)186
  • PTZ・ドームカメラ用ハンギングマウント WISENET

    PTZ・ドームカメラ用ハンギングマウント

    WISENET
    4,398税込4,838
    1台
    3日以内出荷
    XNP-6040,QNV-6072R用
  • 1080pアナログHD 23倍ズーム PTZドームカメラ WISENET

    1080pアナログHD 23倍ズーム PTZドームカメラ

    WISENET
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
    2MP(1920 x 1080)の解像度。0.2Lux@F1.6(カラー)、0.01Lux@F1.6(白黒)。4.44~101.2mm(23倍)光学ズーム、デジタル16倍。デイナイト(ICR)、曇り除去、WDR(120dB)。プリセット:700°/秒、方位角。IP66/IK10。電源:24VAC。消費電力:Max 24W(ヒーター Off), 65W(ヒーター On)。重量:3.3kg
    寸法(mm)Φ223.4×293.6質量(g)3330
  • PTZ カメラ・ドームカメラ用バックボックス WISENET

    PTZ カメラ・ドームカメラ用バックボックス

    WISENET
    3,298税込3,628
    1台
    3日以内出荷
    XNP-6040H、QNV-6070R 、 7080R、SNV-L6083R、SCV-6083R 、6023R 、 5085、5083R 、 5083R 、 5082R 、 5082、HCV-6070R、6080R 、 7010R 7020R 7030R 7070R用
  • 耐衝撃ドームカメラ用ハンギングマウント WISENET

    耐衝撃ドームカメラ用ハンギングマウント

    WISENET
    4,398税込4,838
    1台
    3日以内出荷
    HCV-7080R,HCV-6080R,HCV-7070R用
  • ネットワークIRバレットカメラ WISENET

    ネットワークIRバレットカメラ

    WISENET
    68,980税込75,878
    1台
    6日以内出荷
    最大2MP(1920 x 1080)の解像度。0.03Lux(カラー)、0Lux(白黒、IR LEDオン)。2.8mm固定レンズ。すべての解像度で最大30fps@2M(H.265/H.264)。H.265、H.264、MJPEG対応。モーション検知、いたずら検知、焦点ぼけ検知。縦表示モード(ホールウェイビュー)(90°/270°)、LDCサポート。microSD/SDHC/SDXCメモリースロット(最大128GB)。IR照射距離20m。IP66、IK10、PoE、12VDC
    仕様最低被写体距離:0.5m (1.64ft)材質アルミニウムダークグレー質量(g)700電源(V)PoE(IEEE802.3af, Class3), 12DC規格IP66, IK10角度(°)パンニング/チルト/回転範囲:0~360 / 0~100 / 0~360消費電力PoE: Max 7.00W, typical 5.20W、12VDC: Max 6.10W, typical 4.50W寸法(Φ×mm)70.0×246.0メモリー512MB RAM, 256MB Flash解像度1920×1080、1280×960、1280×720、800×600、800×448、720×576、720×480、640×480、640×360保管温湿度範囲-30℃~+60℃(-22°F ~ +140°F) / 0~90% RH動作温湿度範囲-30℃~+55℃(-22°F ~ +131°F) / 0~90% RH Start up should be done at above -20℃焦点距離(mm)2.8 fixed focal映像素子1/2.8" CMOSフォーカス制御:Fixed映像圧縮方式H.265/H.264: Main/High, MJPEGフレームレート最大:H.265/H.264: Max. 30fps/25fps(60Hz/50Hz)、MJPEG: Max. 15fps (@2MP Max. 4fps)画角H: 114° / V: 62° / D: 135°映像出力CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω composite, 720×480(N), 720×576(P) for installation最大口径比F2.0イーサネット対応RJ-45(10/100BASE-T)最低照度(Lux)Color: 0.03(F2.0, 1/30sec)、BW: 0(IR LED on)SDカードMicro SD/SDHC/SDXC 1slot 128GB
  • 2メガピクセル 4.3倍 ネットワーク PTZ ドームカメラ WISENET

    2メガピクセル 4.3倍 ネットワーク PTZ ドームカメラ

    WISENET
    199,800税込219,780
    1台
    11日以内出荷
    最大 2メガピクセル(1920 x 1080)の解像度。2.8~12mm(4.3倍),24倍デジタルズーム。H.265,H.264,サポートされているMJPEGコーデック,複数のストリーミング。WiseStreamII サポート。デイ&ナイト(ICR),WDR(150dB。ジャイロセンサー内蔵のデジタル手ブレ補正。方向検知,霧検知,音声検知,オートトラッキング,音声分類,いたずら検知。動体検知。SD/SDHC/SDXCメモリスロット(最大512GB),PoE/12V DC。IP66,IK10対応
    仕様パン範囲/速度:0°~ 350°/ 0.1°/秒 ~ 60°/秒、チルト範囲/速度:0°~ 90°/ 0.1°/秒 ~ 60°/秒、最低被写体距離:1.5m (4.92ft) (Wide), 2m (6.56ft) (Tele)材質アルミニウム質量(kg)0.78アイボリー等級防水性能/バンダル性能:IP66 / IK10出力ビデオ:CVBS : 1.0Vp-p/75Ωコンポジット,720×480(N),720×576(P), 設置用寸法(幅W×高さH)(mm)Φ136.1 x 106.1消費電力最大8.6W (12V DC), 最大 9.6W (PoE入力電圧(V)12DC, PoEレンズDCオートアイリス有効画素数1,945(H) x 1,097(V),2.13M総画素数1,945(H) x 1,109(V),2.16M解像度1920×1080, 1280×1024, 1280×960, 1280×720, 1024×768, 800×600, 800×448, 720×576, 720×480, 640×480, 640×360, 320×240保管温湿度範囲-30℃ ~ +60℃ (-22°F ~ +140°F) / 90% RH以下動作温湿度範囲-30℃ ~ +55℃ (-22°F ~ +131°F) / 90% RH以下S/N比50dBフォーカス制御:自動 / 手動 / ワンショットオートフォーカス、距離:2.8 ~ 12mm (光学 4.3倍ズーム)スキャン方式プログレッシブ圧縮方法ビデオ:H.265 / H.264 (MPEG-4 part 10/AVC) : Main / Baseline / High, MJPEGフレームレート最大:H.265 / H.264 : Max. 60fps(全ての解像度), MJPEG : Max. 30fps(全ての解像度)画角H : 119.5°(Wide)~ 27.9°(Tele)/V : 62.8°(Wide)~15.7°(Tele)/D : 142.1°(Wide)~ 32.0°(Tele)アスペクト比F1.4イメージセンサー1/2.8" 2.16M CMOSイーサネット対応RJ-45 (10/100 BASE-T)最低照度(Lux)カラー : 0.015 (1/30秒, F1.4), B/W : 0.0015 (1/30秒, F1.4)
wise ドライバー特集