カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 制御機器(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
ブランド
  • アサヒ特販
  • 日動工業(16)
  • 富士電線工業(15)
  • 冨士電線(四国)(5)
  • 鶴見製作所(4)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • 住友電気工業(S-FREE(R))(4)
  • エスコ(3)
  • OPTEX(オプテックス)(2)
  • ハタヤリミテッド(2)
  • 八光電機(2)
  • 日機(2)
  • アズワン(1)
  • ダイキン工業(1)
  • 三ツ星(1)
  • ヤガミ(1)
  • アメリカン電機(1)
  • JAPPY(1)
  • HEIDON(新東科学)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2pnct 2×3」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サーモスタット付ケーブル アサヒ特販

    サーモスタット付ケーブル

    アサヒ特販
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    階段・玄関先の融雪、凍結防止。優れた衝撃吸収力が足元をソフトに包みます。透水性が優れているため、水はけが良く滑りにくく安全です。電源線部にはプラグ・コネクタを使用、複数階段や玄関用との接続も容易にできます。アース付のため、漏電が起きた場合、ブレーカーが働きます。
    動作温度(℃)サーモスタット:5(±4ON)、10(±4OFF)
  • アサヒダクトヒーター アサヒ特販

    アサヒダクトヒーター

    アサヒ特販
    28,980税込31,878
    1台
    翌々日出荷から7日以内出荷
    無落雪屋根横樋・側溝・U字溝などの凍結防止及び融雪。防水性・耐候性に優れています。スペーサーがアルミ製なので熱伝導が良く、融雪面積を広く確保します。取付施工が簡単です。夏季通電防止用サーモスタット付きです。
    動作温度サーモスタット:5℃(±4℃)ON、10℃(±4℃)OFF電源コード2PNCT1.25sq-3C×1.8m(100V2P接地ゴムプラグ付)幅W(mm)230
  • 融雪マット アサヒ特販

    融雪マット

    アサヒ特販
    19,980税込21,978
    1枚
    翌々日出荷から24日以内出荷
    階段・玄関先の融雪、凍結防止。優れた衝撃吸収力が足元をソフトに包みます。透水性が優れているため、水はけが良く滑りにくく安全です。電源線部にはプラグ・コネクタを使用、複数階段や玄関用との接続も容易にできます。アース付のため、漏電が起きた場合、ブレーカーが働きます。
    備考受け側電源線、送り側電源線 各0.6m(プラグ又はコネクタ含む) / 各エンドには電源線 2PNCT-1.25sq-3C 2.4m附属 / 電源用ゴムプラグは付いておりません。色調グレーミックス(標準色)又は、ブラウンミックス(特注色)
  • ルーフドレンヒーター アサヒ特販

    ルーフドレンヒーター

    アサヒ特販
    53,980税込59,378
    1台
    7日以内出荷
    屋上の融雪及び水路確保。1ドレン口に置き、防雨コンセントにつなぐだけの簡単施工。2スペーサーがアルミ製なので熱伝導が良く、融雪面積を広く確保します。3夏季通電防止用サーモスタット付きです。
    ヒーター:グレー定格電圧(V)AC100動作温度サーモスタット:5℃(±4℃)ON、10℃(±4℃)OFF電源コード2PNCT1.25sq-3C×1.8m(2P接地ゴムプラグ付)幅W(mm)500・1000