カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
絞り込み
ブランド
  • アサヒ特販
  • JST(日本圧着端子製造)(3)
  • DST(大同端子製造)(2)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(4)
  • 三菱電機(3)
  • 三菱電機エンジニアリング(2)
  • onsemi(2)
  • エスコ(1)
  • ELPA(1)
  • オリエンタルモーター(1)
  • KITO(キトー)(1)
  • 京セラ(1)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1)
  • KHD(1)
  • 長岡特殊電線(1)
  • MURATA(村田製作所)(1)
  • MICRONEL(1)
  • M5Stack(1)
  • ゴフェルテック(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v1.25-m3」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
排水路ヒーター アサヒ特販排水路ヒーターアサヒ特販
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
縦樋・横樋・ルーフドレーン・雨水用排水溝の凍結防止。自己温度制御型なのでオーバーヒートしません。管内部に融雪水がない時は消費電力を抑える省エネタイプです。夏季通電防止サーモスタット付です。外層被覆にフッ素樹脂を使用し、耐油、耐薬品に優れています。塩ビ管にも使用できます。
引張強度(kg)30耐熱温度(℃)(許容)間欠85(累積1000時間)定格消費電力20W/m動作温度サーモスタット:5℃(±4℃)ON、10℃(±4℃)OFF電源コードSVCT1.25sq-3C×1.8m(100V一体型2P接地プラグ付)被覆(外層)フッ素樹脂連続耐熱温度(℃)(許容)65屈曲半径R(mm)許容最小30
アサヒテープヒーター アサヒ特販アサヒテープヒーターアサヒ特販
8,698税込9,568
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
凍結防止・プロセス保温。塩ビ管の凍結防止。低温自己温度制御型ヒーターのため、発熱量が変化し、熱伝導が悪い塩ビ管やゴム管などの配管にも使用できます。ヒーターの重ね巻き施工ができます。外装被覆にフッ素樹脂を使用し、耐油、耐薬品に優れています。
容量設備容量:27W/m定格電圧(V)AC100・単相200耐熱温度(℃)(許容)連続65/間欠85(累積1000時間)定格消費電力9W/m電源コードVCTF 0.75sq又は1.25sq-3C×1.8m 100Vは二重成形プラグ(アース端子付)屈曲半径R(mm)許容最小30
排水路ヒーター細管用 アサヒ特販排水路ヒーター細管用アサヒ特販
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
縦樋・横樋・ルーフドレーン・雨水用排水溝の凍結防止。自己温度制御型なのでオーバーヒートしません管内部に融雪水がない時は消費電力を抑える省エネタイプです夏季通電防止サモスタット付です外層被覆にフッ素樹脂を使用し、耐油、耐薬品に優れています塩ビ管にも使用できます
引張強度(kg)30定格消費電力20W/m動作温度サーモスタット:5℃(±4℃)ON、10℃(±4℃)OFF電源コードSVCT1.25sq-3C×1.8m (100V一体型2P接地プラグ付)被覆(外層)フッ素樹脂屈曲半径R(mm)許容最小30
アサヒ雨樋ヒーター アサヒ特販アサヒ雨樋ヒーターアサヒ特販
22,980税込25,278
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
雨樋の凍結防止及び融雪。自己温度制御型なのでオーバーヒートしません。スペーサーがアルミ製で熱伝導が良く、広く水路を確保します。取付施工が簡単です。夏季通電防止用サーモスタット付きです。スペーサーを曲げる事によって巾の寸法を他方調整することできます。
動作温度サーモスタット:5℃(±4℃)ON、10℃(±4℃)OFF電源コードSVCT 1.25sq-3C×1.8m(100V一体型2P接地プラグ)幅W(mm)80被覆(外層)フッ素樹脂
アサヒダクトヒーター アサヒ特販アサヒダクトヒーターアサヒ特販
28,980税込31,878
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
無落雪屋根横樋・側溝・U字溝などの凍結防止及び融雪。防水性・耐候性に優れています。スペーサーがアルミ製なので熱伝導が良く、融雪面積を広く確保します。取付施工が簡単です。夏季通電防止用サーモスタット付きです。
動作温度サーモスタット:5℃(±4℃)ON、10℃(±4℃)OFF電源コード2PNCT1.25sq-3C×1.8m(100V2P接地ゴムプラグ付)幅W(mm)230