カテゴリ
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
- エスアンドエスサイクル
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- BIG DAISHOWA(1)
- 若井産業(1)
- KSフィルター(1)
- ODELIC(オーデリック)(1)
「s445b」の検索結果
特価

ステルス エアクリーナーキット ミニティアドロップ クローム 170-0445C
エスアンドエスサイクル¥58,980税込¥64,8781個4日以内出荷メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:170-0445C。フィルター面積の拡大、R形状インレット、S&S独自のスティンガー形状により、よりスムーズで高速なエアフローをつくり出し、より高いパワーを発揮します。S&S製カバーを装着することで、ハイパフォーマンスかつスタイリッシュな外観を実現します。販売備考:170-0445Bから品番変更 ※XG750は、エアストリームカバーの取り付けができません。適合情報:。ハーレー[HARLEY] XG750 [ストリート750] 15-20。タイプ:ステルスエアクリーナー。色[カラー]:クローム。材質[素材]:アルミ。仕上げ(表面処理):クロームメッキ。付属品:カバー、フィルター、バックプレート、ハードウェア。備考:高流量フィルターキット(1インチロング)も利用可能。特記事項:プレフィルターが使用可能。オプション:品番:170-0127,170-0193,170-0197,170-0723A,。リペア:170-0126,500-0060,500-0059,170-0026,。関連商品:品番:170-0214,170-0206,170-0210,170-0366,170-0367,170-0501,170-0530,170-0531,170-0533,170-0592,170-0593,170-0502,170-0502-B,170-0502-BL,170-0502-G,170-0502-OR,170-0502-R,170-0687,170-0686,特記プレフィルターが使用可能付属品カバー、フィルター、バックプレート、ハードウェア材質アルミ色クローム備考高流量フィルターキット(1インチロング)も利用可能タイプステルスエアクリーナー表面処理クロームメッキ関連規格【品番】170-0214,170-0206,170-0210,170-0366,170-0367,170-0501,170-0530,170-0531,170-0533,170-0592,170-0593,170-0502,170-0502-B,170-0502-BL,170-0502-G,170-0502-OR,170-0502-R,170-0687,170-0686,関連部品170-0126,500-0060,500-0059,170-0026,