カテゴリ
- 家電(1)
- Bluetoothスピーカー(1)
絞り込み
色
ブラック(1)
ブルー(1)
ホワイト(1)
レッド(1)
ブランド
- FUNLOGY
- Soundcore(21)
- Anker(アンカー)(8)
- Shokz(1)
- JLab(1)
- cheero(1)
- SONY(ソニー)(1)
- メディアカバーマーケット(3)
「soundcore」の検索結果
特価

ポータブルスピーカー FUNLOGY Portable Mini
FUNLOGY¥2,498税込¥2,7481個当日出荷小さいのにパワフルなポータブルBluetoothスピーカー。直径70mmのコンパクトボディに6Wのドライバーを搭載。92%のグリル開口部で広がりのある音声に。パッシブラジエーター搭載でダイナミックな低音。IP67防水防塵でお風呂場での使用はもちろん、急な雨でも対応できます。ストラップ付で気軽に持ち運び可能。ドリンクホルダーにも入るので、車でも使用できます。付属品USB Type-Cケーブル(充電用、1m)、3.5mm AUXケーブル(1m)、ストラップ(0.2m)、取扱説明書(保証書)適合サブウーファー:パッシブラジエーター質量(g)約250入力電源:5V-1.0Aインターフェース入力:3.5mm AUX、USB Type-C(充電用)防塵防水性能IP67スピーカー6W,3Ωバッテリー容量(mAh)650サイズ(mm)Φ70×80Bluetoothバージョン:Ver.5.3、対応プロファイル:A2DP/HEP、対応コーデック:SBC/AAC、無線出力:class2、最大通信距離:10m稼働時間(時間)最大10~16(20~40%出力時)スピーカーサイズ(mm)Φ42