カテゴリ
- 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
- Tite-Reach
- BIGM(丸山製作所)(10)
- G-CRAFT(2)
- IKO(日本トムソン)(2)
- LITTLE PRESENTS(リトルプレゼンツ)(2)
- MARKLESS STYLE(2)
- Northern country(2)
- PANDUIT(パンドウイット)(3)
- TRUSCO(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- アマダマシナリー(NCC)(2)
- イスカル(2)
- タンガロイ(5)
- ユニカ(3)
- 大阪魂(2)
- 富士電機(2)
- 測範社(2)
- 第一計器(15)
- ブランドをもっと見る
「tr-38」の検索結果

エクステンションレンチ
Tite-Reach¥14,980税込¥16,4781本欠品中付属品:3/8" プロエクステンションレンチ、3/8" - 3/8" アダプター、3/8" ビットアダプター、3/8" - 1/2" アダプター。農場や作業現場での毎日の使用に耐えられるように設計されています。自分のソケットやソケットレンチと組み合わせて使用できます。どちらの面でも使用できる多用途な設計です。10インチの延長機能で作業がしやすく、時間と手のひらを守ります。インパクトドライバーと組み合わせることで、作業をさらに効率よく行えます。用途農場や作業現場での使用・狭い場所でのボルト・ナットの取り付け・取り外し仕様インパクト対応強度 (ft/lbs):400、トルク性能 (ft/lbs):125材質ダイカストアルミニウム質量(g)635寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×45×29ベアリング低摩擦UHMWブッシュ差込角(inch)3/8定格トルク(N・m)169寸法(長さL×幅W×高さH)(inch)11.75×1.8×1
エクステンションレンチ
Tite-Reach¥5,998税込¥6,5981本翌日出荷付属品:3/8" DIYエクステンションレンチ、3/8" - 3/8" アダプター、3/8" ビットアダプター。プロ仕様モデルと同等の高品質部品を一部採用されます。狭いスペースでの作業に便利な8インチの延長機能があります。コストパフォーマンスに優れたDIY向けモデルです。用途家庭やガレージでのメンテナンス作業・狭い場所でのボルトやナットの締め付けや取り外し仕様トルク性能 (ft/lbs):30材質超音波溶着ABS樹脂質量(g)181寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)239×36×23ベアリング低摩擦UHMWブッシュ差込角(inch)3/8定格トルク(N・m)40寸法(長さL×幅W×高さH)(inch)9.5×1.5×0.75