カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- YAMAZEN(山善)
- オーム電機(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- ノア[照明](2)
- SMC(1)
- ELPA(1)
- 東芝ライテック(1)
- 日動工業(1)
- マイゾックス(1)
- パトライト(PATLITE)(1)
- ケニス(1)
- 共立プロダクツ(1)
- NiteIze(1)
- 共立電子産業(1)
- ENDO(遠藤照明)(1)
- BIVAR(1)
- ルートアール(1)
- ニッケンハードウエア(1)
「棒状LED」の検索結果

LED多目的灯
YAMAZEN(山善)(36件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1台ほか当日出荷から5日以内出荷キッチン・洗面台に、クローゼット・納戸に。 天井・壁面にネジで簡単取付。 使う場所を選ばない2WAY仕様。電源プラグ付でコンセント使用可能。壁配線での設置も可能。 近接センサータイプは手をかざすだけで点灯、消灯が簡単に可能。用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として。補助照明としても。電源AC100V(50/60Hz)定格電圧(V)AC100使用温度(℃)5~30定格周波数(Hz)50/60色温度(K)5000寿命40000時間保証期間お買い上げ日より1年演色指数(Ra)80以上電球の種類LED