カテゴリ

  • 電動工具(2)
    • バッテリー(2)
  • 農業機械(6)
  • 家電(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 18(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 1.5(1)
  • 2.5(2)
ブランド
  • YAMAZEN(山善)
  • マキタ(111)
  • SK11(26)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(85)
  • セフティー3(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(93)
  • Panasonic(パナソニック)(25)
  • 京セラインダストリアルツールズ(10)
  • アイリスオーヤマ(27)
  • omron(オムロン)(16)
  • SHINANO(信濃機販)(16)
  • BLACK&DECKER(16)
  • サンワサプライ(14)
  • ホンダ(12)
  • RYOCO(菱高精機)(12)
  • アルミス(9)
  • TRACO POWER(9)
  • SHINKO(新興製作所)(8)
  • カネミツ(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10.8v」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量 コードレスクリーナー掃除機 YAMAZEN(山善)軽量 コードレスクリーナー掃除機YAMAZEN(山善)
9,598税込10,558
1台
当日出荷
女性でも使いやすい軽量モデル。紙パックのいらない経済的なカプセル方式。
用途コードレス掃除機、充電式クリーナー、充電クリーナー、ハンディクリーナー、車内用クリーナーとして事務所や工場のお掃除に。集塵容量(mL)600吸込仕事率(W)(ターボ)20、(標準)10質量(kg)1.1付属品T型ノズル、延長パイプ、スキマノズル、内蔵バッテリー、ACアダプター使用時間(分)(ターボ)約12、(標準)約24バッテリー電圧(V)DC10.8集塵方式カプセル方式蓄電池容量(Ah)1.5取扱説明書(2.04MB)
コードレスヘッジトリマー YAMAZEN(山善)コードレスヘッジトリマーYAMAZEN(山善)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
コンパクトでどこでも使える充電式コードレストリマー。刈り幅約30cmで丁度いい大きさ。曲線などの細かい剪定から広範囲まで幅広くお使い頂けます。コンパクトで軽量設計!取り回ししやすく曲線や円形等の作業が思いのままに仕上げられます。毎分約1200回のストローク数で、素早くしっかり刈り込めます。安全ボタンと運転スイッチを同時に押すと起動するダブルロック機能。誤操作防止になります。刃が左右に付いている両刃タイプ。刃の向きを変えずに使えるので作業効率アップ。直径8mm未満の枝なら、あらかじめ剪定しなくても、そのままトリミングが可能。連続使用時間約80分のパワーバッテリー(※無負荷使用時間約75分)。
用途庭木の剪定、生垣の刈込に。コードレス、充電式、両刃駆動、軽量、コンパクト、トリミング。付属品充電池、専用充電器、充電器電源アダプター、ヘッジトリマー刃、ブレードカバー、ハンドガード、ドライバー、取扱説明書材質刃:特殊鋼/クロムコーディング質量(kg)1.3(バッテリー含む)カーキ刈込み幅(mm)約300定格電圧 DC V10.8連続使用時間(分)約80(※無負荷使用時間:約75)バッテリーリチウムイオンバッテリー 2.5Ah充電器出力1.5(A)充電器入力AC100V(50/60Hz)充電時間(時間)約2電源タイプ充電式ストローク数(回/分)約1200取扱説明書(3.23MB)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)約57×85×120
コードレス芝生バリカン YAMAZEN(山善)コードレス芝生バリカンYAMAZEN(山善)
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷
芝のキワ刈り、剪定に最適!ハンディタイプのコードレス仕様なのでとにかく使い易い。電圧10.8Vのパワフル&タフ!2.5Ahバッテリーで、連続使用時間は長時間の約60分。コンパクトで軽量!縁石の周り、芝生のキワ、花壇・壁際などの細かい箇所や狭い所も小回りがききます。ストローク数は1分間に約1200回の高速設計!刈込が簡単。3段階(約10/20/30mm)刈込高調整が可能。櫛刃で寝た芝を起こし、芝生が刈りやすい。別売りのヘッジトリマー(※YHK-300)を付ければ、生垣の刈込みも可能。安全ボタンと本体スイッチを同時に押すと起動するダブルロック機能で、誤操作防止。
用途芝や雑草のキワ刈りに。芝刈り、充電式、刈込高3段階調節、電動芝刈り機。付属品充電池、専用充電器、充電器電源アダプター、バリカン刃、ブレードカバー、グラスレシバー、櫛刃付刈込高調節フレーム、ドライバー、取扱説明書材質刃:特殊鋼/クロムコーディング質量(kg)1.2カーキ刈込み幅(mm)約160定格電圧 DC V10.8連続使用時間(分)約60(無負荷使用時間:約55)バッテリーリチウムイオンバッテリー 2.5Ahバッテリー容量(Ah)2.5充電器出力1.5(A)充電器入力AC100V (50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.8×31×12充電時間(時間)約2電源タイプ充電式ストローク数(回/分)約1200取扱説明書(3.25MB)
高枝2WAYガーデンポールソー 2.5Ahバッテリー付属 着脱式伸縮延長ポール のこぎり 10.8V コードレス YAMAZEN(山善)高枝2WAYガーデンポールソー 2.5Ahバッテリー付属 着脱式伸縮延長ポール のこぎり 10.8V コードレスYAMAZEN(山善)
15,980税込17,578
1セット
4日以内出荷
電源を気にせず、どこでも高枝切りができるリチウムイオンバッテリー2.5Ah式高い枝の切断には167~231cmまで伸縮可能なポールを取り付けて使用するのが最適付属の枝キャッチャーを使用すれば細い枝の切断も簡単低い木の枝や切断した枝のカットなどは本体のみでの使用が最適。トリガースイッチでスピード調節も可能肩掛けベルトや保護メガネ付属で剪定作業をしっかりサポート
用途枝の剪定に。 高枝切りばさみ 高枝ばさみ 剪定 枝切セット内容本体一式、2.5Ah リチウムイオンバッテリー×1、充電用USBケーブル(type-C to C)×1、枝切刃210mm×1、枝キャッチャー×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、取扱説明書定格電圧(V)10.8本体質量(kg)2.4連続使用時間(分)【無負荷】40バッテリー2.5Ah リチウム電池充電時間約120分バッテリー容量(Ah)2.5充電器入力UBS充電type-C DC 5V/2A9V/2.5A12V/2.5A(最大30W)最大切断能力(mm)庭木約80ストローク長(mm)約20ストローク数(min-1)2500取扱説明書(3.03MB)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)167-231×6.8×11.8
10.8V リチウムイオンバッテリー 2.5Ah YAMAZEN(山善)10.8V リチウムイオンバッテリー 2.5AhYAMAZEN(山善)(4件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
バッテリー容量(Ah)2.5
4WAY高枝ガーデントリマー&ガーデンソーセット 2.5Ahバッテリー付属 着脱式伸縮延長ポール 10.8V コードレス YAMAZEN(山善)4WAY高枝ガーデントリマー&ガーデンソーセット 2.5Ahバッテリー付属 着脱式伸縮延長ポール 10.8V コードレスYAMAZEN(山善)
19,980税込21,978
1セット
4日以内出荷
ヘッドを切り替えるだけで4つの剪定作業ができる10.8V 充電式 ガーデンポールトリマー&ポールソー 4WAYセット電源を気にせず、どこでも高枝切りができるリチウムイオンバッテリー肩掛けベルトや保護メガネ付属で剪定作業をしっかりサポート【ガーデンソー仕様】高い枝の切断には167~231cmまで伸縮可能なポールを取り付けて使用するのが最適付属の枝キャッチャーを使用すれば細い枝の切断も簡単低い木の枝や切断した枝のカットなどは本体のみでの使用が最適。トリガースイッチでスピード調節も可能【ヘッジトリマー仕様】生け垣の高さに合わせて180~243cmまで伸縮可能なポールを取り付けて使用するのが最適下草も立ったままの姿勢でらくらくお手入れすることが可能126度のヘッジ角度調節が可能なため、状況に応じて調整してください刈込幅約300mmとワイドで効率の良い剪定が可能
用途枝の剪定に、草木の刈り込みに。高枝ヘッジトリマー 高枝チェーンソー 生垣バリカン 高枝切り 剪定 枝切 竹切 高枝切りばさみ 高枝ばさみセット内容【共通】本体一式、2.5Ah リチウムイオンバッテリー×1、充電用USBケーブル(type C-Type C)×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、取扱説明書【ガーデンソー】枝切刃210mm×1、枝キャッチャー×1【ヘッジトリマー】ブレードカバー(本体に取付け済)×1、ブレード(本体に取付け済)×1、ドライバー×1定格電圧(V)10.8本体質量(kg)【ガーデンソー】2.4【ヘッジトリマー】2.56刈込み幅(mm)【ヘッジトリマー】約300連続使用時間(分)【無負荷】40バッテリー2.5Ah リチウム電池充電時間約120分バッテリー容量(Ah)2.5充電器入力UBS充電type-C DC 5V/2A9V/2.5A12V/2.5A(最大30W)最大切断能力(mm)【ガーデンソー】庭木約80【ヘッジトリマー】約6ストローク長(mm)【ガーデンソー】約20ストローク数(min-1)【ガーデンソー】2500【ヘッジトリマー】1200取扱説明書(4.82MB)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)【ガーデンソー】167-231×6.8×11.8【ヘッジトリマー】180-243×8×11.5
リチウムイオンバッテリー 10.8Vシリーズ 高枝ガーデントリマー ガーデンソー用 YAMAZEN(山善)リチウムイオンバッテリー 10.8Vシリーズ 高枝ガーデントリマー ガーデンソー用YAMAZEN(山善)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
10.8Vシリーズ 高枝ガーデントリマー ガーデンソー用リチウムイオンバッテリー専用充電器不要タイプCでの簡単充電が可能ひと目で電池残量の確認ができる
用途PS-1025/PHT-1015/PHS-1025用バッテリーとして。充電池 単品 Cタイプ USB Type-C 充電バッテリー ヘッジトリマー 刈払機適合PS-1025/PHT-1015/PHS-1025PS-1025/PHT-1015/PHS-1025質量(kg)0.25電圧(V)直流18入力充電:USB Type-C 5V/2A,9V/2.5A,12V/2.5A(最大30W)バッテリーリチウムイオン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.8×6.7×5ケーブル充電:USB Type-C取扱説明書(0.56MB)
高枝2WAYガーデンポールヘッジトリマー 1.5Aバッテリー付属 着脱式伸縮延長ポール 10.8V コードレス YAMAZEN(山善)高枝2WAYガーデンポールヘッジトリマー 1.5Aバッテリー付属 着脱式伸縮延長ポール 10.8V コードレスYAMAZEN(山善)
13,980税込15,378
1セット
4日以内出荷
電源を気にせず、どこでも高枝切りができるリチウムイオンバッテリー1.5Ah式生け垣の高さに合わせて180~243cmまで伸縮可能なポールを取り付けて使用するのが最適下草も立ったままの姿勢でらくらくお手入れすることが可能126度のヘッジ角度調節が可能。刈込幅約300mmとワイドで効率の良い剪定が可能肩掛けベルトや保護メガネ付属で剪定作業をしっかりサポート
用途草木の刈り込みに。高枝ヘッジトリマー 高枝チェーンソー 生垣バリカン 高枝切り 剪定 枝切 竹切セット内容本体一式、1.5Ah リチウムイオンバッテリー×1、充電用USBケーブル(type C-Type C)×1、ブレードカバー(本体に取付け済)×1、ブレード(本体に取付け済)×1、ドライバー×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、取扱説明書定格電圧(V)10.8本体質量(kg)2.56刈込み幅(mm)約300連続使用時間(分)【無負荷】40バッテリー1.5Ah リチウム電池充電時間約90分バッテリー容量(Ah)1.5充電器入力UBS充電type-C DC 5V/2A9V/2.5A12V/2.5A(最大30W)最大切断能力(mm)約6ストローク数(min-1)約1200取扱説明書(3.31MB)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)180-243×8×11.5
【2.5Ahバッテリー2個付属】10.8V 充電式 草刈り機 グラストリマー 芝刈機 ヘッジトリマー USB充電 Type-C コードレス 金属刃 樹脂ブレード 伸縮式 YAMAZEN(山善)【2.5Ahバッテリー2個付属】10.8V 充電式 草刈り機 グラストリマー 芝刈機 ヘッジトリマー USB充電 Type-C コードレス 金属刃 樹脂ブレード 伸縮式YAMAZEN(山善)
10,980税込12,078
1台
6日以内出荷
コードレス2WAYグラストリマー 2.5Ahリチウムイオンバッテリー2個付属のお得セット伸縮式だから身長に合わせて使いやすい平地でも斜面でも、自然な姿勢で簡単に草刈り可能タイプCの充電式なので電源のない場所にも便利金属刃(黒刃)樹脂刃の2Wayで草、芝の状態に合わせて使用可能無負荷運転時間:約30分《バッテリー》出力圧力:直流10.8V容量:2.5Ah充電時間:約120分充電入力:USB Type-C DC5V/2A、9V/2.5A、12V/2.5A(最大30W)
用途芝刈りや草刈りなどに。芝刈り機 ヘッジトリマー USB充電 Type-C コードレス 金属刃 樹脂ブレード 伸縮式付属品樹脂ブレード(160mm)×6枚、金属刃(160mm×8P、内径20mm)×1枚、ボックスレンチ×1、六角棒レンチ×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、2.5Ah電池パック×2個、充電用USBケーブル(typeC-Type C)×1、肩掛けバンド×1、取り扱い説明書質量(kg)1.6回転数(min-1[r.p.m])60000定格電圧(V)直流10.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)104.5-143×21×20取扱説明書(0.57MB)