カテゴリ

  • 農業機械(6)
  • 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
  • YAMAZEN(山善)
  • Panasonic(パナソニック)(13)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(10)
  • GSユアサ(10)
  • BOSCH(ボッシュ)(9)
  • ミルウォーキーツール(8)
  • CKD(7)
  • 電菱(7)
  • MOTTERU(7)
  • LONG(6)
  • ACDelco(5)
  • エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(5)
  • omron(オムロン)(4)
  • KSフィルター(4)
  • LiTime(4)
  • 大橋産業(BAL)(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](3)
  • OWLTECH(オウルテック)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「12V 5Ah」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高枝2WAYガーデンポールソー 2.5Ahバッテリー付属 着脱式伸縮延長ポール のこぎり 10.8V コードレス YAMAZEN(山善)高枝2WAYガーデンポールソー 2.5Ahバッテリー付属 着脱式伸縮延長ポール のこぎり 10.8V コードレスYAMAZEN(山善)
15,980税込17,578
1セット
4日以内出荷
電源を気にせず、どこでも高枝切りができるリチウムイオンバッテリー2.5Ah式高い枝の切断には167~231cmまで伸縮可能なポールを取り付けて使用するのが最適付属の枝キャッチャーを使用すれば細い枝の切断も簡単低い木の枝や切断した枝のカットなどは本体のみでの使用が最適。トリガースイッチでスピード調節も可能肩掛けベルトや保護メガネ付属で剪定作業をしっかりサポート
用途枝の剪定に。 高枝切りばさみ 高枝ばさみ 剪定 枝切セット内容本体一式、2.5Ah リチウムイオンバッテリー×1、充電用USBケーブル(type-C to C)×1、枝切刃210mm×1、枝キャッチャー×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、取扱説明書定格電圧(V)10.8本体質量(kg)2.4連続使用時間(分)【無負荷】40バッテリー2.5Ah リチウム電池充電時間約120分バッテリー容量(Ah)2.5充電器入力UBS充電type-C DC 5V/2A9V/2.5A12V/2.5A(最大30W)最大切断能力(mm)庭木約80ストローク長(mm)約20ストローク数(min-1)2500取扱説明書(3.03MB)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)167-231×6.8×11.8
ELEIN リチウムイオンバッテリー スタートキット YAMAZEN(山善)ELEIN リチウムイオンバッテリー スタートキットYAMAZEN(山善)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
人を自由にする新しいバッテリー エレインバッテリーシリーズ互換かさばるバッテリーはこの1台でコンパクトに。ELEINシリーズの電池パック。ELEINシリーズのさまざま製品をこの1台で使用可能。バッテリーなのに安定持続。急な電池切れに困らない電池残量表示機能付き
用途ELEINシリーズ専用バッテリー YAMAZEN ヤマゼン 山善 通販 ELEIN エレイン 電池パック スタートキット 急速充電器 リチウムイオン バッテリー 電池 充電池充電時間(時間)約2取扱説明書(2.83MB)
4WAY高枝ガーデントリマー&ガーデンソーセット 2.5Ahバッテリー付属 着脱式伸縮延長ポール 10.8V コードレス YAMAZEN(山善)4WAY高枝ガーデントリマー&ガーデンソーセット 2.5Ahバッテリー付属 着脱式伸縮延長ポール 10.8V コードレスYAMAZEN(山善)
19,980税込21,978
1セット
4日以内出荷
ヘッドを切り替えるだけで4つの剪定作業ができる10.8V 充電式 ガーデンポールトリマー&ポールソー 4WAYセット電源を気にせず、どこでも高枝切りができるリチウムイオンバッテリー肩掛けベルトや保護メガネ付属で剪定作業をしっかりサポート【ガーデンソー仕様】高い枝の切断には167~231cmまで伸縮可能なポールを取り付けて使用するのが最適付属の枝キャッチャーを使用すれば細い枝の切断も簡単低い木の枝や切断した枝のカットなどは本体のみでの使用が最適。トリガースイッチでスピード調節も可能【ヘッジトリマー仕様】生け垣の高さに合わせて180~243cmまで伸縮可能なポールを取り付けて使用するのが最適下草も立ったままの姿勢でらくらくお手入れすることが可能126度のヘッジ角度調節が可能なため、状況に応じて調整してください刈込幅約300mmとワイドで効率の良い剪定が可能
用途枝の剪定に、草木の刈り込みに。高枝ヘッジトリマー 高枝チェーンソー 生垣バリカン 高枝切り 剪定 枝切 竹切 高枝切りばさみ 高枝ばさみセット内容【共通】本体一式、2.5Ah リチウムイオンバッテリー×1、充電用USBケーブル(type C-Type C)×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、取扱説明書【ガーデンソー】枝切刃210mm×1、枝キャッチャー×1【ヘッジトリマー】ブレードカバー(本体に取付け済)×1、ブレード(本体に取付け済)×1、ドライバー×1定格電圧(V)10.8本体質量(kg)【ガーデンソー】2.4【ヘッジトリマー】2.56刈込み幅(mm)【ヘッジトリマー】約300連続使用時間(分)【無負荷】40バッテリー2.5Ah リチウム電池充電時間約120分バッテリー容量(Ah)2.5充電器入力UBS充電type-C DC 5V/2A9V/2.5A12V/2.5A(最大30W)最大切断能力(mm)【ガーデンソー】庭木約80【ヘッジトリマー】約6ストローク長(mm)【ガーデンソー】約20ストローク数(min-1)【ガーデンソー】2500【ヘッジトリマー】1200取扱説明書(4.82MB)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)【ガーデンソー】167-231×6.8×11.8【ヘッジトリマー】180-243×8×11.5
高枝2WAYガーデンポールヘッジトリマー 1.5Aバッテリー付属 着脱式伸縮延長ポール 10.8V コードレス YAMAZEN(山善)高枝2WAYガーデンポールヘッジトリマー 1.5Aバッテリー付属 着脱式伸縮延長ポール 10.8V コードレスYAMAZEN(山善)
13,980税込15,378
1セット
4日以内出荷
電源を気にせず、どこでも高枝切りができるリチウムイオンバッテリー1.5Ah式生け垣の高さに合わせて180~243cmまで伸縮可能なポールを取り付けて使用するのが最適下草も立ったままの姿勢でらくらくお手入れすることが可能126度のヘッジ角度調節が可能。刈込幅約300mmとワイドで効率の良い剪定が可能肩掛けベルトや保護メガネ付属で剪定作業をしっかりサポート
用途草木の刈り込みに。高枝ヘッジトリマー 高枝チェーンソー 生垣バリカン 高枝切り 剪定 枝切 竹切セット内容本体一式、1.5Ah リチウムイオンバッテリー×1、充電用USBケーブル(type C-Type C)×1、ブレードカバー(本体に取付け済)×1、ブレード(本体に取付け済)×1、ドライバー×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、取扱説明書定格電圧(V)10.8本体質量(kg)2.56刈込み幅(mm)約300連続使用時間(分)【無負荷】40バッテリー1.5Ah リチウム電池充電時間約90分バッテリー容量(Ah)1.5充電器入力UBS充電type-C DC 5V/2A9V/2.5A12V/2.5A(最大30W)最大切断能力(mm)約6ストローク数(min-1)約1200取扱説明書(3.31MB)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)180-243×8×11.5
【2.5Ahバッテリー2個付属】10.8V 充電式 草刈り機 グラストリマー 芝刈機 ヘッジトリマー USB充電 Type-C コードレス 金属刃 樹脂ブレード 伸縮式 YAMAZEN(山善)【2.5Ahバッテリー2個付属】10.8V 充電式 草刈り機 グラストリマー 芝刈機 ヘッジトリマー USB充電 Type-C コードレス 金属刃 樹脂ブレード 伸縮式YAMAZEN(山善)
10,980税込12,078
1台
6日以内出荷
コードレス2WAYグラストリマー 2.5Ahリチウムイオンバッテリー2個付属のお得セット伸縮式だから身長に合わせて使いやすい平地でも斜面でも、自然な姿勢で簡単に草刈り可能タイプCの充電式なので電源のない場所にも便利金属刃(黒刃)樹脂刃の2Wayで草、芝の状態に合わせて使用可能無負荷運転時間:約30分《バッテリー》出力圧力:直流10.8V容量:2.5Ah充電時間:約120分充電入力:USB Type-C DC5V/2A、9V/2.5A、12V/2.5A(最大30W)
用途芝刈りや草刈りなどに。芝刈り機 ヘッジトリマー USB充電 Type-C コードレス 金属刃 樹脂ブレード 伸縮式付属品樹脂ブレード(160mm)×6枚、金属刃(160mm×8P、内径20mm)×1枚、ボックスレンチ×1、六角棒レンチ×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、2.5Ah電池パック×2個、充電用USBケーブル(typeC-Type C)×1、肩掛けバンド×1、取り扱い説明書質量(kg)1.6回転数(min-1[r.p.m])60000定格電圧(V)直流10.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)104.5-143×21×20取扱説明書(0.57MB)
ELEIN 草刈り機 18V 2.5Ah バッテリー2個付属 USB充電 軽量 ブラシレスモーター YAMAZEN(山善)ELEIN 草刈り機 18V 2.5Ah バッテリー2個付属 USB充電 軽量 ブラシレスモーターYAMAZEN(山善)
23,980税込26,378
1台
6日以内出荷
コードレス仕様のためどこでも使用可能電気式だからエンジン式より静かで排気量も出ないブラシレスモーターによる力強く安定した回転で、作業がより快適初心者でも使いやすい ELEIN新バッテリーを2個付属!交換しながら長時間の作業に対応【回転数/無負荷作業時間】・低速約4000min-1/40分・中速約5000min-1/30分・高速約6000min-1/20分【リチウムイオンバッテリー仕様】定格:DC18V 2.5Ah 45Wh充電時間:約120分(20W以上の場合)充電入力:USB Type-C 5V/2.4A、9V/3A、12V/3A、15V/3A(最大45W)
用途お庭や畑のお手入れに。草刈機 充電式 刈払機 パワフル 初心者 ガーデニング 園芸 庭 初心者向け 静音 簡単 際狩り エレイン ELEIN付属品安全カバー×1、ハンドル(右)(左)×1、ロールガイド×1、ナット保護ボス×1、座付きナット×1、チップソー×1、バッテリーガード×1、ボックスレンチ×1、六角棒レンチ×1、保護メガネ×1、肩掛けバンド×1、取扱説明書×1、リチウムイオンバッテリー×2、Type-Cケーブル×1質量(kg)刈払機:3.8、バッテリー:0.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)刈払機:約187×52.5×40、バッテリー:約12×7.7×5.5取扱説明書(8.13MB)
ELEIN 草刈り機 USB充電 Type-C 18V 2.5Ah バッテリー式 コードレス 静音 YAMAZEN(山善)ELEIN 草刈り機 USB充電 Type-C 18V 2.5Ah バッテリー式 コードレス 静音YAMAZEN(山善)
21,980税込24,178
1セット
6日以内出荷
コードレス仕様のためどこでも使用可能電気式だからエンジン式より静かで排気量も出ないブラシレスモーターによる力強く安定した回転で、作業がより快適初心者でも使いやすい【カルチベーター(耕運機)】・耕幅:約200mm・深さ:約80mm・回転数:約280min-1・無負荷作業時間:約45分【グラストリマー(草刈り機)】・草刈幅:約160mm・刃:金属刃、樹脂刃・回転数:約6000min-1・無負荷作業時間:約60分【ヘッジトリマー(芝刈り機)】・刈込幅:約300mm・ストローク数:約1300min-1・最大切断径:約10mm・無負荷作業時間:約60分【リチウムイオンバッテリー】・定格:DC18V 2.5Ah 45Wh・充電時間:約120分(20W以上の場合)・充電入力:USB Type-C 5V/2.4A、9V/3A、12V/3A、15V/3A(最大45W)
用途お庭や畑のお手入れに。草刈機 グラストリマー 芝刈機 芝刈り機 ヘッジトリマー 耕運機 耕うん機 庭 畑 田畑 ブラシレスモーター エレイン ELEIN
ELEIN リチウムイオンバッテリー USB充電タイプ 18V 2.5Ah YAMAZEN(山善)ELEIN リチウムイオンバッテリー USB充電タイプ 18V 2.5AhYAMAZEN(山善)
6,398税込7,038
1台
6日以内出荷
USB Type-C入力に対応専用充電器なしで市販のUSB Type-CケーブルとACアダプターから手軽に充電可能予備としても持ち運びしやすい定格:DC18V 2.5Ah 45Wh充電入力:USB Type-C DC 5V 2.4A、9V/3A、12V/3A、15V/3A(最大45W)充電時間:約120分(20W以上の場合)
用途Type-C 専用充電器不要 充電時間120分 予備 電池 充電池 コンパクト バッテリー 互換 純正 交換 安定持続 ELEIN エレイン付属品USB Type-C充電ケーブル質量(kg)0.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12×7.7×5.5取扱説明書(0.57MB)