カテゴリ
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- YAMAZEN(山善)
- Gefen(3)
- ユニテク(2)
- RS PRO(1)
- POWERCOLOR(1)
- JAPANNEXT(1)
- Dell Technologies(1)
「500-hdmi001-2」の検索結果
特価

液晶テレビ ハイビジョン
YAMAZEN(山善)¥22,980~税込¥25,278~1台当日出荷から5日以内出荷LED直下型バックライトだからムラのない映像!ハイビジョンテレビ 直下型LED Wチューナー。外付けHDD録画対応、PCモニターとしても使用可能。用途液晶テレビ、テレビ、TV、PCモニターとして。 2Kテレビ 2K対応 ハイビジョンテレビ 直下型LED 外付けHDD 薄型 テレビ TV 裏番組 高画質 ハイビジョン 映像 Wチューナー ダブルチューナー 液晶テレビ 液晶TV 新生活 一人暮らし QOL おしゃれ付属品リモコン、単4形乾電池(動作確認用)×2、miniB-CASカード、miniAV変換アダプター、スタンド一式、スタンド取付ネジ×4、取扱説明書(保証書付)仕様●ゲームモード:低速遅延機能で快適●ダブルチューナー:裏番組録画対応電源(V)AC100(50/60Hz)チャンネル数【地上デジタル】VHF(1~12)、UHF(13~62)、CATV パススルー対応【BSデジタル】000~999【110度CSデジタル】CS000~CS999機能裏番組録画コントラスト比3000:1保証期間お買い上げ日より1年間視野角178°応答速度8.5スピーカー5W×2LED前面直下型LEDバックライトモードゲームモードパネルハイビジョン最大輝度(cd/m2)200HDMI規格HDMI Ver1.4a入出力端子HDMI入力1~2:HDMI Ver1.4a※HDMI入力1のみARC機能に対応。ビデオ入力=【映像】1V(p-p)、75Ω。【音声】500V(rms)、22kΩ以上(ピンジャック)。USB(録画用)端子=USB2.0×2、LAN端子=RJ45。光デジタル音声出力=角型光デジタル端子、ヘッドホン出力端子=口径3.5mmステレオミニジャック録画方式外付けHDDパネル駆動方式VAチューナー数地上デジタル×2・BS・110度CSデジタル×2(ダブルチューナー)USBUSB2.0×2(録画用)