コードレス掃除機 サイクロンクリーナー&収納スタンドセット 超軽量YAMAZEN(山善)欠品中
超軽量980g!コードレス×自走パワーブラシ。軽いけどパワフルなクリーナー。収納スタンド付き。【超軽量モデル】従来モーターのパワーはそのままに軽量化。【自走式パワーブラシ】ヘッドには小型モーターを搭載。サイクロン式+自走式パワーブラシでしっかり吸い込みます。【こだわりのヘッド】ヘッドが前後90度、左右180度に回転。手の届きにくい隙間もお掃除可能。【サイクロン式】フィルターの目詰まりが少なく、吸引力が長続きするのが特徴。【2wayタイプ】ノズルを着脱してスティックとハンディ、2通りの使い方ができます。【お手入れ簡単】ダストカップ、HEPAフィルター、メッシュフィルターは丸洗い可能。
用途お部屋や車内、フロアのお掃除に。吸引力 スティック クリーナー ハンディ 小型 パワーブラシ スタンド クリーナースタンド 充電式 車内 車 新生活付属品フロアノズル、ブラシ付きすき間ノズル、延長管、充電アダプター、収納スタンド色ホワイト質量(g)スティッククリーナー時:980、ハンディクリーナー時:650、スタンド:1500吸込仕事率(W)最大60集塵容量(L)0.3保証期間1年集塵方式サイクロン式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)スティッククリーナー時:21.2×17.5×104.5、ハンディクリーナー時:80×11×43、スタンド:23×25×64充電時間(時間)2.5取扱説明書(3.19MB)