扇風機 DCモーター 30cm PD対応 リビング扇風機 静音 切タイマー 無段階風量調節YAMAZEN(山善)6日以内出荷
モバイルバッテリーでも動かせるPD対応のDCモーター搭載ダイヤル式リビング扇風機DCモーター搭載風量:無段階(ダイヤル操作)切タイマー:1/2/4時間オートオフタイマー非搭載モデル左右首振り(首振りつまみ)風向上下手動角度調節可能電源入力(アダプター):100-240V(50/60Hz)/0.6A(Max)電源出力(アダプター):USB-C 5.0V-3.0A / 9.0V-2.22A / 12.0V-1.67A合計出力(アダプター):20.0W (Max)高さ調節対応
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 DCリビング扇風機 左右首振り 首ふり モバイルバッテリーでも動かせる 換気付属品ACアダプタ、Type-C USBケーブル質量(kg)2.5色グレージュ消費電力(W)18(USB-C 9.0V / 12.0V)ハネ径(cm)30モーターDCモーター機能上下伸縮、上下角度調整、左右首振り、切タイマー、風量調節、PD対応風量無段階(ダイヤル式)ハネ枚数7保証期間1年USBケーブル(m)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×35.5×64.5-83取扱説明書(2.68MB)1時間あたりの電気代目安(円)0.6円(50/60Hz)